สกรูหัวจมหกเหลี่ยมเหล็กกล้าคาร์บอนหยาบของผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เสร็จสิ้น | เกรด | ความสูงของศีรษะ | ความกว้างหัว | ความยาวใต้ศีรษะ | โหลดหลักฐาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U04100.100.0425 | 1 "-8 | 1" | ที่ราบ | 8 | 39 / 64 " | - | 4.25 " | - | ฿2,437 | |
B | U04100.100.1200 | 1 "-8 | 1" | ที่ราบ | 8 | 39 / 64 " | - | 12 " | - | ฿1,443 | |
C | U04104.100.1200 | 1 "-8 | 1" | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 39 / 64 " | - | 12 " | - | ฿1,160 | |
D | U01000.100.0200 | 1 "-8 | 1" | ที่ราบ | 5 | 3 / 8 " | 1.5 " | 2" | 85,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿936 | |
E | U01200.100.0425 | 1 "-8 | 1" | ชุบสังกะสี | 5 | 39 / 64 " | - | 4.25 " | - | ฿2,112 | |
F | U04100.050.0850 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | ที่ราบ | 8 | 5 / 16 " | - | 8.5 " | - | ฿1,164 | |
G | U01200.050.0850 | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 " | ชุบสังกะสี | 5 | 5 / 16 " | - | 8.5 " | - | ฿1,315 | |
H | U04100.025.0075 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | ที่ราบ | 8 | 5 / 32 " | - | 3 / 4 " | - | ฿408 | |
I | U01000.025.0087 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | ที่ราบ | 5 | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 7 / 8 " | 85,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿611 | |
J | U01200.025.0650 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | ชุบสังกะสี | 5 | 5 / 32 " | - | 6.5 " | - | ฿480 | |
K | U04100.025.0800 | 1 / 4 "-20 | 1 / 4 " | ที่ราบ | 8 | 5 / 32 " | - | 8" | - | ฿583 | |
L | U04104.075.1400 | 3 / 4 "-10 | 3 / 4 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 15 / 32 " | - | 14 " | - | ฿1,462 | |
M | U04100.075.1400 | 3 / 4 "-10 | 3 / 4 " | ที่ราบ | 8 | 15 / 32 " | - | 14 " | - | ฿1,022 | |
N | U04104.075.0250 | 3 / 4 "-10 | 3 / 4 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 15 / 32 " | 1.125 " | 2.5 " | 120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿706 | |
N | U04104.075.0200 | 3 / 4 "-10 | 3 / 4 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 15 / 32 " | 1.125 " | 2" | 120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿599 | |
O | U01200.037.0850 | 3 / 8 "-16 | 3 / 8 " | ชุบสังกะสี | 5 | 15 / 64 " | - | 8.5 " | - | ฿935 | |
P | U04104.037.0750 | 3 / 8 "-16 | 3 / 8 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 15 / 64 " | - | 7.5 " | - | ฿854 | |
Q | U04104.037.0650 | 3 / 8 "-16 | 3 / 8 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 15 / 64 " | - | 6.5 " | - | ฿1,187 | |
R | U04100.037.0750 | 3 / 8 "-16 | 3 / 8 " | ที่ราบ | 8 | 15 / 64 " | - | 7.5 " | - | ฿884 | |
P | U04104.037.0850 | 3 / 8 "-16 | 3 / 8 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 15 / 64 " | - | 8.5 " | - | ฿841 | |
S | U01200.062.1400 | 5 / 8 "-11 | 5 / 8 " | ชุบสังกะสี | 5 | 13 / 32 " | - | 14 " | - | ฿563 | |
L | U04104.062.1400 | 5 / 8 "-11 | 5 / 8 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 13 / 32 " | - | 14 " | - | ฿1,126 | |
T | U04104.062.0150 | 5 / 8 "-11 | 5 / 8 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 25 / 64 " | 15 / 16 " | 1.5 " | 120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿632 | |
U | U04100.062.0200 | 5 / 8 "-11 | 5 / 8 " | ที่ราบ | 8 | 25 / 64 " | 15 / 16 " | 2" | 120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿308 | |
N | U04104.062.0200 | 5 / 8 "-11 | 5 / 8 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 25 / 64 " | 15 / 16 " | 2" | 120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿392 | |
K | U04100.031.0800 | 5 / 16 "-18 | 5 / 16 " | ที่ราบ | 8 | 13 / 64 " | - | 8" | - | ฿723 | |
V | U04100.150.0750 | 7 | 1.5 " | ที่ราบ | 8 | 1 5 / 16 " | - | 7.5 " | - | ฿4,146 | |
W | U04104.150.0850 | 7 | 1.5 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 1 5 / 16 " | - | 8.5 " | - | ฿8,364 | |
V | U04100.150.0850 | 7 | 1.5 " | ที่ราบ | 8 | 1 5 / 16 " | - | 8.5 " | - | ฿4,128 | |
X | U04104.043.0137 | 7 / 16 "-14 | 7 / 16 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 9 / 32 " | - | 1.375 " | - | ฿6,732 | |
Y | U01200.043.0137 | 7 / 16 "-14 | 7 / 16 " | ชุบสังกะสี | 5 | 9 / 32 " | - | 1.375 " | - | ฿716 | |
Z | U04104.043.0087 | 7 / 16 "-14 | 7 / 16 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 9 / 32 " | - | 7 / 8 " | - | ฿500 | |
A1 | U04100.043.0100 | 7 / 16 "-14 | 7 / 16 " | ที่ราบ | 8 | 9 / 32 " | - | 1" | - | ฿673 | |
R | U04100.043.0800 | 7 / 16 "-14 | 7 / 16 " | ที่ราบ | 8 | 9 / 32 " | - | 8" | - | ฿1,142 | |
B1 | U04100.125.0850 | 8 | 1.25 " | ที่ราบ | 8 | 25 / 32 " | - | 8.5 " | - | ฿1,211 | |
C1 | U01200.125.0200 | 8 | 1.25 " | ชุบสังกะสี | 5 | 25 / 32 " | - | 2" | - | ฿671 | |
D1 | U01200.125.0750 | 8 | 1.25 " | ชุบสังกะสี | 5 | 25 / 32 " | - | 7.5 " | - | ฿1,177 | |
E1 | U01200.125.1200 | 8 | 1.25 " | ชุบสังกะสี | 5 | 25 / 32 " | - | 10 " | - | ฿1,823 | |
F1 | U04100.125.1200 | 8 | 1.25 " | ที่ราบ | 8 | 25 / 32 " | - | 10 " | - | ฿1,512 | |
W | U04104.125.1400 | 8 | 1.25 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 25 / 32 " | - | 14 " | - | ฿8,006 | |
E1 | U01200.125.1400 | 8 | 1.25 " | ชุบสังกะสี | 5 | 25 / 32 " | - | 14 " | - | ฿3,681 | |
W | U04104.125.0850 | 8 | 1.25 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 25 / 32 " | - | 8.5 " | - | ฿1,555 | |
W | U04104.125.1200 | 8 | 1.25 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 25 / 32 " | - | 10 " | - | ฿5,929 | |
W | U04104.112.0850 | 8 | 1.125 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 11 / 16 " | - | 8.5 " | - | ฿2,266 | |
G1 | U04104.125.0200 | 8 | 1.25 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 25 / 32 " | - | 2" | - | ฿1,077 | |
B1 | U04100.112.0750 | 8 | 1.125 " | ที่ราบ | 8 | 11 / 16 " | - | 7.5 " | - | ฿815 | |
E1 | U01200.112.0850 | 8 | 1.125 " | ชุบสังกะสี | 5 | 11 / 16 " | - | 8.5 " | - | ฿992 | |
H1 | M01210.040.0010 | M4 x 0.7 | M4 | ชุบสังกะสี | 5 | 2.8mm | 7mm | 10mm | 85,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿346 | |
I1 | M01210.040.0016 | M4 x 0.7 | M4 | ชุบสังกะสี | 5 | 2.8mm | 7mm | 16mm | 85,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿454 | |
J1 | M01200.040.0050 | M4 x 0.7 | M4 | ชุบสังกะสี | 5 | 2.8mm | 7mm | 50mm | 87,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,059 | |
I1 | M01210.040.0020 | M4 x 0.7 | M4 | ชุบสังกะสี | 5 | 2.8mm | 7mm | 20mm | 85,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿441 | |
I1 | M01210.040.0025 | M4 x 0.7 | M4 | ชุบสังกะสี | 5 | 2.8mm | 7mm | 25mm | 85,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿448 | |
K1 | M01210.040.0035 | M4 x 0.7 | M4 | ชุบสังกะสี | 5 | 2.8mm | 7mm | 35mm | 85,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿553 | |
L1 | M01210.040.0006 | M4 x 0.7 | M4 | ชุบสังกะสี | 5 | 2.8mm | 7mm | 6mm | 85,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿442 | |
L1 | M01210.040.0008 | M4 x 0.7 | M4 | ชุบสังกะสี | 5 | 2.8mm | 7mm | 8mm | 85,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿333 | |
K1 | M01210.040.0030 | M4 x 0.7 | M4 | ชุบสังกะสี | 5 | 2.8mm | 7mm | 30mm | 85,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿492 | |
K1 | M01210.040.0040 | M4 x 0.7 | M4 | ชุบสังกะสี | 5 | 2.8mm | 7mm | 40mm | 85,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿511 | |
M1 | M01210.040.0012 | M4 x 0.7 | M4 | ชุบสังกะสี | 5 | 2.8mm | 7mm | 12mm | 85,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿369 | |
I1 | M01210.050.0025 | M5 x 0.8 | M5 | ชุบสังกะสี | 5 | 3.5mm | 8mm | 25mm | 120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿558 | |
N1 | M01210.050.0012 | M5 x 0.8 | M5 | ชุบสังกะสี | 5 | 3.5mm | 8mm | 12mm | 85,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿263 | |
O1 | M01210.050.0010 | M5 x 0.8 | M5 | ชุบสังกะสี | 5 | 3.5mm | 8mm | 10mm | 85,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿401 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์รถเข็นภารโรง - แม่บ้าน
- ล้อเจียรแบบตรง 1
- ที่ครอบหู
- สวิตช์อุณหภูมิดิจิตอล
- HVAC บอลวาล์วควบคุม
- เครื่องปรับอากาศ
- ชุดเครื่องมือช่าง
- อุปกรณ์ทดสอบเครื่องทำความเย็น
- คุณภาพอากาศภายในอาคาร
- คอนโทรลเลอร์ลอจิกที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
- QMARK กรอบการติดตั้ง
- BALDWIN FILTERS ถุงเท้ากรองน้ำมัน
- RENEWABLE LUBRICANTS SynXtra EHD เมกะวัตต์
- RULAND MANUFACTURING ปลอกคอเพลากว้างสองเท่า MWCL Series
- ACROVYN ฝาท้าย Driftwood, Acrovyn
- PASS AND SEYMOUR ขั้วต่อขาและแขน
- MAGLINER อาวุธ
- MASTER APPLIANCE ปืนความร้อน D-Series
- CALBRITE วงเล็บมุม 4 รู
- WEILER แปรงหลอดเกลียวคู่