ผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ สกรูหัวจมหกเหลี่ยมละเอียดเหล็กกล้าคาร์บอน
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เสร็จสิ้น | เกรด | ความสูงของศีรษะ | ความกว้างหัว | ความยาวใต้ศีรษะ | โหลดหลักฐาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U04160.050.0100 | 1 / 2 "-20 | 1 / 2 " | ที่ราบ | 8 | 5 / 16 " | - | 1" | - | ฿1,139 | |
B | U04360.050.0850 | 1 / 2 "-20 | 1 / 2 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 5 / 16 " | - | 8.5 " | - | ฿1,755 | |
C | U01062.025.0087 | 1 / 4 "-28 | 1 / 4 " | ชุบสังกะสี | 5 | 5 / 32 " | - | 7 / 8 " | - | ฿999 | |
D | U01060.025.0800 | 1 / 4 "-28 | 1 / 4 " | ที่ราบ | 5 | 5 / 32 " | - | 8" | - | ฿438 | |
E | U01062.025.0700 | 1 / 4 "-28 | 1 / 4 " | ชุบสังกะสี | 5 | 5 / 32 " | - | 7" | - | ฿937 | |
F | U04160.025.0325 | 1 / 4 "-28 | 1 / 4 " | ที่ราบ | 8 | 5 / 32 " | - | 3.25 " | - | ฿1,350 | |
G | U01062.025.0375 | 1 / 4 "-28 | 1 / 4 " | ชุบสังกะสี | 5 | 5 / 32 " | - | 3.75 " | - | ฿1,348 | |
G | U01062.025.0325 | 1 / 4 "-28 | 1 / 4 " | ชุบสังกะสี | 5 | 5 / 32 " | - | 3.25 " | - | ฿1,093 | |
H | U04360.075.1200 | 3 / 4 "-16 | 3 / 4 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 15 / 32 " | - | 12 " | - | ฿5,705 | |
I | U01060.075.0700 | 3 / 4 "-16 | 3 / 4 " | ที่ราบ | 5 | 15 / 32 " | - | 7" | - | ฿1,865 | |
H | U04360.075.0850 | 3 / 4 "-16 | 3 / 4 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 15 / 32 " | - | 8.5 " | - | ฿3,976 | |
J | U04360.075.0100 | 3 / 4 "-16 | 3 / 4 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 15 / 32 " | - | 1" | - | ฿1,676 | |
H | U04360.075.0950 | 3 / 4 "-16 | 3 / 4 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 15 / 32 " | - | 9.5 " | - | ฿4,409 | |
I | U01060.075.0900 | 3 / 4 "-16 | 3 / 4 " | ที่ราบ | 5 | 15 / 32 " | - | 9" | - | ฿2,374 | |
K | U04360.037.0375 | 3 / 8 "-24 | 3 / 8 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 15 / 64 " | - | 3.75 " | - | ฿1,879 | |
L | U04160.037.0800 | 3 / 8 "-24 | 3 / 8 " | ที่ราบ | 8 | 15 / 64 " | - | 8" | - | ฿1,163 | |
L | U04160.037.0650 | 3 / 8 "-24 | 3 / 8 " | ที่ราบ | 8 | 15 / 64 " | - | 6.5 " | - | ฿1,425 | |
M | U01062.037.0650 | 3 / 8 "-24 | 3 / 8 " | ชุบสังกะสี | 5 | 15 / 64 " | - | 6.5 " | - | ฿1,707 | |
E | U01062.037.0800 | 3 / 8 "-24 | 3 / 8 " | ชุบสังกะสี | 5 | 15 / 64 " | - | 8" | - | ฿1,041 | |
H | U04360.062.1100 | 5 / 8 "-18 | 5 / 8 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 13 / 32 " | - | 11 " | - | ฿4,075 | |
H | U04360.062.0850 | 5 / 8 "-18 | 5 / 8 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 13 / 32 " | - | 8.5 " | - | ฿3,226 | |
N | U01060.062.0900 | 5 / 8 "-18 | 5 / 8 " | ที่ราบ | 5 | 13 / 32 " | - | 9" | - | ฿2,280 | |
N | U01060.062.1000 | 5 / 8 "-18 | 5 / 8 " | ที่ราบ | 5 | 13 / 32 " | - | 10 " | - | ฿2,507 | |
O | U01062.062.0900 | 5 / 8 "-18 | 5 / 8 " | ชุบสังกะสี | 5 | 13 / 32 " | - | 9" | - | ฿3,069 | |
O | U01062.062.1000 | 5 / 8 "-18 | 5 / 8 " | ชุบสังกะสี | 5 | 13 / 32 " | - | 10 " | - | ฿3,447 | |
H | U04360.062.0950 | 5 / 8 "-18 | 5 / 8 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 13 / 32 " | - | 9.5 " | - | ฿3,287 | |
P | U04360.031.0700 | 5 / 16 "-24 | 5 / 16 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 13 / 64 " | - | 7" | - | ฿1,423 | |
Q | U04360.031.0375 | 5 / 16 "-24 | 5 / 16 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 13 / 64 " | - | 3.75 " | - | ฿1,323 | |
R | U01060.031.0350 | 5 / 16 "-24 | 5 / 16 " | ที่ราบ | 5 | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 3.5 " | 85,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿2,310 | |
S | U04360.087.0850 | 7 / 8 "-14 | 7 / 8 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 35 / 64 " | - | 8.5 " | - | ฿1,246 | |
T | U01062.087.0700 | 7 / 8 "-14 | 7 / 8 " | ชุบสังกะสี | 5 | 35 / 64 " | - | 7" | - | ฿702 | |
U | U04160.150.0300 | 13 | 1.5 " | ที่ราบ | 8 | 1 5 / 16 " | - | 3" | - | ฿1,841 | |
V | U04360.125.0200 | 13 | 1.25 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 25 / 32 " | - | 2" | - | ฿1,448 | |
W | U04360.112.0250 | 13 | 1.125 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 11 / 16 " | - | 2.5 " | - | ฿4,196 | |
X | U01060.125.0700 | 13 | 1.25 " | ที่ราบ | 5 | 25 / 32 " | - | 7" | - | ฿1,492 | |
W | U04360.150.0300 | 13 | 1.5 " | ชุบสังกะสีสีเหลือง | 8 | 1 5 / 16 " | - | 3" | - | ฿3,715 | |
Y | U04160.125.0200 | 13 | 1.25 " | ที่ราบ | 8 | 25 / 32 " | - | 2" | - | ฿3,575 | |
Z | U04160.112.1000 | 13 | 1.125 " | ที่ราบ | 8 | 11 / 16 " | - | 10 " | - | ฿2,631 | |
A1 | M04160.080.0040 | M8-1 | M8 | ที่ราบ | ชั้นฮิต | 5.3mm | 13mm | 40mm | 940 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | ฿3,207 | |
B1 | M04170.080.0016 | M8-1 | M8 | ที่ราบ | ชั้นฮิต | 5.3mm | - | 16mm | 940 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | ฿2,130 | |
C1 | M04160.080.0090 | M8-1 | M8 | ที่ราบ | ชั้นฮิต | 5.3mm | 13mm | 90mm | 940 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | ฿3,193 | |
D1 | M04170.100.0050 | M10 x 1.25 | M10 | ที่ราบ | ชั้นฮิต | 6.4mm | - | 50mm | 940 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | ฿2,928 | |
A1 | M04160.100.0040 | M10 x 1.25 | M10 | ที่ราบ | ชั้นฮิต | 6.4mm | - | 40mm | 940 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | ฿2,361 | |
C1 | M04160.100.0120 | M10 x 1.25 | M10 | ที่ราบ | ชั้นฮิต | 6.4mm | - | 120mm | 940 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | ฿3,808 | |
D1 | M04170.120.0050 | M12 x 1.5 | M12 | ที่ราบ | ชั้นฮิต | 7.5mm | - | 50mm | 940 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | ฿4,682 | |
E1 | M01060.140.0120 | M14 x 1.5 | M14 | ที่ราบ | ชั้นฮิต | 8.8mm | 22mm | 120mm | 640 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | ฿6,408 | |
F1 | M04170.160.0080 | M16 x 1.5 | M16 | ที่ราบ | ชั้นฮิต | 10mm | - | 80mm | 940 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | ฿2,819 | |
G1 | M01070.240.0050 | M24-1.5 | M24 | ที่ราบ | ชั้นฮิต | 15mm | - | 50mm | 660 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | ฿307 | |
H1 | M01060.240.0090 | M24-1.5 | M24 | ที่ราบ | ชั้นฮิต | 15mm | - | 90mm | 660 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | ฿254 | |
G1 | M01070.240.0060 | M24-1.5 | M24 | ที่ราบ | ชั้นฮิต | 15mm | - | 60mm | 660 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | ฿326 | |
H1 | M01060.240.0100 | M24-1.5 | M24 | ที่ราบ | ชั้นฮิต | 15mm | - | 100mm | 660 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | ฿267 | |
F1 | M04170.240.0060 | M24-1.5 | M24 | ที่ราบ | ชั้นฮิต | 15mm | 36mm | 60mm | 940 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | ฿9,104 | |
G1 | M01070.240.0070 | M24-1.5 | M24 | ที่ราบ | ชั้นฮิต | 15mm | - | 70mm | 660 นิวตัน/มม.-ตร.ม. | ฿367 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สว่านลม
- แจ็คส่ง
- กุญแจแบบผสม
- ฟิวส์คลาส G
- ควบคุมอุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์
- ไฟฉาย
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- วาล์วควบคุมการไหล
- สเปรย์สีและสีรองพื้น
- RUBBERMAID Slim Jim Utility Container, 23 แกลลอน, ช่องระบายอากาศ, สี่เหลี่ยม
- APPROVED VENDOR กรอมเม็ต บูน่าอัน
- SIMPLE GREEN ป้ายกำกับรอง
- DEVILBISS หัวฉีดของเหลวปืนฉีด
- BUSSMANN TB300 ซีรี่ส์ฟิวส์บล็อก
- VULCAN HART Riser ชั้นวางของเตี้ยสแตนเลส
- DAYTON ที่ใส่แปรง
- ANSELL ถุงมือไฟฟ้า Class 0 14 นิ้ว สีดำ
- TSUBAKI บุชชิ่ง QD ชนิด SD
- BUSSMANN ฟิวส์ไฟฟ้าแรงสูง HVT, 2500 VAC