GENERAC เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา
สไตล์ | รุ่น | ประเภทเริ่มต้น | แอมป์ | สอดคล้องกับมาตรฐาน CARB | แรงดันไฟฟ้า | การประกัน | วัตต์ | ความกว้าง | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5734 | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 125.0/62.5 | ไม่ | 120/240 | 2 ปี ถูก จำกัด | - | 31 " | เจเนรัค OHVI | ฿210,271 | |
B | 5735 | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 145.8/72.9 | ไม่ | 120/240 | 2 ปี ถูก จำกัด | - | 31 " | เจเนรัค OHVI | ฿219,047 | |
C | 6864 | ไฟฟ้า / หดตัว | 41.7/20.8 | ใช่ | 120 / 240 VAC | - | - | 22.5 " | Yanmar | ฿262,242 | |
D | 7676 | ไฟฟ้า / หดตัว | 66.6 / 33.3A | ใช่ | AC 120 / 240V | - | 8000W | 27 " | - | ฿75,835 | RFQ
|
E | 5939 | หดตัว | 45.8/22.9 | ไม่ | 120/240 | 2 ปี ที่อยู่อาศัย จำกัด 1 ปี เชิงพาณิชย์ | - | 27 " | เจเนรัค | ฿41,450 | |
F | 7117 | หดตัว | 14A | ใช่ | AC 120V | 3 เดือน เชิงพาณิชย์ | 1700W | 11 7 / 32 " | - | ฿30,845 | RFQ
|
G | 7683 | หดตัว | 54.2 / 27.1A | ใช่ | AC 120 / 240V | - | 6500W | 27 " | - | ฿69,350 | RFQ
|
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา Generac ได้รับการออกแบบมาเพื่อสำรองพลังงานที่สำคัญในช่วงที่ไฟฟ้าดับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหล่านี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ OHV / OHVI ที่รวมการหล่อลื่นแบบเต็มแรงดันและตัวกรองน้ำมันแบบสปินออนสไตล์ยานยนต์เพื่อปกป้องเครื่องยนต์จากความเสียหายโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีมาตรวัดชั่วโมงพร้อมฟังก์ชั่นรีเซ็ตในตัวเพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาและติดตามช่วงเวลาการบำรุงรักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหล่านี้ติดตั้งถังน้ำมันขนาดใหญ่พร้อมมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเพิ่มระยะเวลาการวิ่ง เลือกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาเหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมายในรุ่นสตาร์ทไฟฟ้าและแบบรีคอยล์ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พัดลมเป่าลม
- ขั้วต่อสายไฟแน่น
- ขอบยาง
- อุปกรณ์เสริมเครื่องนับชั่วโมง
- กล่องทศวรรษ
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- ตลับ
- โซลินอยด์วาล์วและคอยส์
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- WESTWARD บิตก่ออิฐ 1/2 นิ้ว
- APPLETON ELECTRIC สปริงแรงบิด
- BALDWIN FILTERS ชุดองค์ประกอบเชื้อเพลิง
- HOFFMAN Concept Series Type 4 ตัดการเชื่อมต่อกล่องหุ้ม
- DAYTON มอเตอร์ส่วนประกอบ AC Gearmotor
- APPROVED VENDOR แหนบ
- ALL MATERIAL HANDLING ชุดกรามพิน
- HUMBOLDT เครื่องผสมกระจายดิน
- CAMPBELL เปิด Eye Spring Snaps
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E24 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDVS