GENERAC 7117 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา Inverter Technology น้ำมันเบนซิน 1700W
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพกพา |
ประเภทเครื่องฟอกอากาศ | กระดาษ |
แอมป์ | 14A |
สอดคล้องกับมาตรฐาน CARB | ใช่ |
วัสดุทรงกระบอก | เหล็กหล่อ |
เครื่องยนต์ Alternator | อินเวอร์เตอร์ |
การกำจัดเครื่องยนต์ | 80 ซีซี. |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 1.3 แกลลอน. |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน |
สวิตช์ไฟเต็ม | ใช่ |
ความสูง | 17 11 / 16 " |
ความยาว | 19 11 / 16 " |
ประเภทเริ่มต้น | หดตัว |
ไฟกระชาก | 2200W |
แรงดันไฟฟ้า | AC 120V |
การประกัน | 3 เดือน เชิงพาณิชย์ |
วัตต์ | 1700W |
ความกว้าง | 11 7 / 32 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทเริ่มต้น | แอมป์ | สอดคล้องกับมาตรฐาน CARB | แรงดันไฟฟ้า | การประกัน | วัตต์ | ความกว้าง | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5734 | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 125.0/62.5 | ไม่ | 120/240 | 2 ปี ถูก จำกัด | - | 31 " | เจเนรัค OHVI | ฿210,271 | ||
5735 | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 145.8/72.9 | ไม่ | 120/240 | 2 ปี ถูก จำกัด | - | 31 " | เจเนรัค OHVI | ฿219,047 | ||
5939 | หดตัว | 45.8/22.9 | ไม่ | 120/240 | 2 ปี ที่อยู่อาศัย จำกัด 1 ปี เชิงพาณิชย์ | - | 27 " | เจเนรัค | ฿41,450 | ||
6864 | ไฟฟ้า / หดตัว | 41.7/20.8 | ใช่ | 120 / 240 VAC | - | - | 22.5 " | Yanmar | ฿262,242 | ||
7676 | ไฟฟ้า / หดตัว | 66.6 / 33.3A | ใช่ | AC 120 / 240V | - | 8000W | 27 " | - | ฿75,835 | RFQ
| |
7683 | หดตัว | 54.2 / 27.1A | ใช่ | AC 120 / 240V | - | 6500W | 27 " | - | ฿69,350 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.