GENERAC 5734 เครื่องปั่นไฟแบบพกพาวัตต์15000 992cc
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพกพา |
ประเภทเครื่องฟอกอากาศ | Standard |
แอมป์ | 125.0/62.5 |
แอมป์ @ 120 / 240V | 125/62.5 |
สอดคล้องกับมาตรฐาน CARB | ไม่ |
วัสดุทรงกระบอก | เหล็กหล่อ |
เครื่องยนต์ Alternator | brushless |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | เจเนรัค OHVI |
ขนาดเครื่องยนต์ | 992cc |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 16 แกลลอน. |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน |
สวิตช์ไฟเต็ม | ใช่ |
ความสูง | 39.5 " |
ความยาว | 48.5 " |
น้ำมันต่ำปิด | ใช่ |
Outlets | (1) 5-20R 120V, (2) 5-20R 120 V GFCI, (2) L5-30R 120V TwistLock, (1) L14-30R 125/250V TwistLock, (1) 14-50R 125/250V, (1 ) 12 VDC/10A |
วัตต์ยอดนิยม | 15000 |
Run Time @ 1/2 โหลด | 10 ชม. / ถัง |
รันไทม์ @ โหลดเต็ม | 5 ชม. / ถัง |
ประเภทเริ่มต้น | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
ไฟกระชาก | 22500 |
แรงดันไฟฟ้า | 120/240 |
การประกัน | 2 ปี ถูก จำกัด |
ความกว้าง | 31 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 189.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 90.17 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 125.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 59.06 |
รหัส HS | 8502200060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทเริ่มต้น | แอมป์ | สอดคล้องกับมาตรฐาน CARB | แรงดันไฟฟ้า | การประกัน | วัตต์ | ความกว้าง | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5735 | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 145.8/72.9 | ไม่ | 120/240 | 2 ปี ถูก จำกัด | - | 31 " | เจเนรัค OHVI | ฿219,047 | ||
5939 | หดตัว | 45.8/22.9 | ไม่ | 120/240 | 2 ปี ที่อยู่อาศัย จำกัด 1 ปี เชิงพาณิชย์ | - | 27 " | เจเนรัค | ฿41,450 | ||
6864 | ไฟฟ้า / หดตัว | 41.7/20.8 | ใช่ | 120 / 240 VAC | - | - | 22.5 " | Yanmar | ฿262,242 | ||
7117 | หดตัว | 14A | ใช่ | AC 120V | 3 เดือน เชิงพาณิชย์ | 1700W | 11 7 / 32 " | - | ฿30,845 | RFQ
| |
7676 | ไฟฟ้า / หดตัว | 66.6 / 33.3A | ใช่ | AC 120 / 240V | - | 8000W | 27 " | - | ฿75,835 | RFQ
| |
7683 | หดตัว | 54.2 / 27.1A | ใช่ | AC 120 / 240V | - | 6500W | 27 " | - | ฿69,350 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.