GENERAC 7683 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา เทคโนโลยีธรรมดา น้ำมันเบนซิน 6500W
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพกพา |
ประเภทเครื่องฟอกอากาศ | กระดาษ |
แอมป์ | 54.2 / 27.1A |
สอดคล้องกับมาตรฐาน CARB | ใช่ |
วัสดุทรงกระบอก | เหล็กหล่อ |
เครื่องยนต์ Alternator | แปรง |
การกำจัดเครื่องยนต์ | 389 ซีซี. |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 7 แกลลอน. |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน |
สวิตช์ไฟเต็ม | ใช่ |
ความสูง | 26 1 / 2 " |
ความยาว | 27 3 / 16 " |
ประเภทเริ่มต้น | หดตัว |
ไฟกระชาก | 8125W |
แรงดันไฟฟ้า | AC 120 / 240V |
วัตต์ | 6500W |
ความกว้าง | 27 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 87.75 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทเริ่มต้น | แอมป์ | สอดคล้องกับมาตรฐาน CARB | แรงดันไฟฟ้า | การประกัน | วัตต์ | ความกว้าง | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5734 | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 125.0/62.5 | ไม่ | 120/240 | 2 ปี ถูก จำกัด | - | 31 " | เจเนรัค OHVI | ฿210,271 | ||
5735 | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 145.8/72.9 | ไม่ | 120/240 | 2 ปี ถูก จำกัด | - | 31 " | เจเนรัค OHVI | ฿219,047 | ||
5939 | หดตัว | 45.8/22.9 | ไม่ | 120/240 | 2 ปี ที่อยู่อาศัย จำกัด 1 ปี เชิงพาณิชย์ | - | 27 " | เจเนรัค | ฿42,536 | ||
6864 | ไฟฟ้า / หดตัว | 41.7/20.8 | ใช่ | 120 / 240 VAC | - | - | 22.5 " | Yanmar | ฿262,242 | ||
7117 | หดตัว | 14A | ใช่ | AC 120V | 3 เดือน เชิงพาณิชย์ | 1700W | 11 7 / 32 " | - | ฿30,845 | RFQ
| |
7676 | ไฟฟ้า / หดตัว | 66.6 / 33.3A | ใช่ | AC 120 / 240V | - | 8000W | 27 " | - | ฿82,053 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.