GENERAC 5939 เครื่องปั่นไฟแบบพกพาพิกัดวัตต์5500 389cc
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพกพา |
ประเภทเครื่องฟอกอากาศ | องค์ประกอบเดียว |
แอมป์ | 45.8/22.9 |
แอมป์ @ 120 / 240V | 45.8/22.9 |
สอดคล้องกับมาตรฐาน CARB | ไม่ |
วัสดุทรงกระบอก | เหล็กหล่อ |
เครื่องยนต์ Alternator | แปรง |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | เจเนรัค |
ขนาดเครื่องยนต์ | 389cc |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 7.2 แกลลอน. |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน |
สวิตช์ไฟเต็ม | ไม่ |
ความสูง | 25 " |
ความยาว | 27.25 " |
น้ำมันต่ำปิด | ใช่ |
Outlets | (2) 5-20R 120V, (1) L14-30R Twist-Lock 120 / 240V |
วัตต์ยอดนิยม | 5500 |
Run Time @ 1/2 โหลด | 10 ชม. / ถัง |
รันไทม์ @ โหลดเต็ม | 5 ชม. / ถัง |
ประเภทเริ่มต้น | หดตัว |
ไฟกระชาก | 6875 |
แรงดันไฟฟ้า | 120/240 |
การประกัน | 2 ปี ที่อยู่อาศัย จำกัด 1 ปี เชิงพาณิชย์ |
ความกว้าง | 27 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 94.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 59.69 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 79.25 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.86 |
รหัส HS | 8502200060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทเริ่มต้น | แอมป์ | สอดคล้องกับมาตรฐาน CARB | แรงดันไฟฟ้า | การประกัน | วัตต์ | ความกว้าง | ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5734 | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 125.0/62.5 | ไม่ | 120/240 | 2 ปี ถูก จำกัด | - | 31 " | เจเนรัค OHVI | ฿210,271 | ||
5735 | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 145.8/72.9 | ไม่ | 120/240 | 2 ปี ถูก จำกัด | - | 31 " | เจเนรัค OHVI | ฿219,047 | ||
6864 | ไฟฟ้า / หดตัว | 41.7/20.8 | ใช่ | 120 / 240 VAC | - | - | 22.5 " | Yanmar | ฿262,242 | ||
7117 | หดตัว | 14A | ใช่ | AC 120V | 3 เดือน เชิงพาณิชย์ | 1700W | 11 7 / 32 " | - | ฿30,845 | RFQ
| |
7676 | ไฟฟ้า / หดตัว | 66.6 / 33.3A | ใช่ | AC 120 / 240V | - | 8000W | 27 " | - | ฿75,835 | RFQ
| |
7683 | หดตัว | 54.2 / 27.1A | ใช่ | AC 120 / 240V | - | 6500W | 27 " | - | ฿69,350 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.