GRAINGER แคริเออร์โบลท์ 18-8 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสว่าน | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ความสูงสแควร์ | ความกว้างสแควร์ | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51500.025.0250 | 1 / 4 " | 0.563 ถึง 0.594 " | 0.125 ถึง 0.145 " | 2.5 " | 0.125 ถึง 0.156 " | 0.245 ถึง 0.26 " | 1 / 4-20 | ฿1,160 | |
B | U51500.025.0350 | 1 / 4 " | 0.563 ถึง 0.594 " | 0.125 ถึง 0.145 " | 3.5 " | 0.125 ถึง 0.156 " | 0.245 ถึง 0.26 " | 1 / 4-20 | ฿1,095 | |
C | U51500.037.0125 | 3 / 8 " | 0.782 ถึง 0.844 " | 0.188 ถึง 0.208 " | 1.25 " | 0.188 ถึง 0.219 " | 0.368 ถึง 0.388 " | 3 / 8-16 | ฿1,731 | |
C | U51500.037.0250 | 3 / 8 " | 0.782 ถึง 0.844 " | 0.188 ถึง 0.208 " | 2.5 " | 0.188 ถึง 0.219 " | 0.368 ถึง 0.388 " | 3 / 8-16 | ฿1,182 | |
C | U51500.037.0150 | 3 / 8 " | 0.782 ถึง 0.844 " | 0.188 ถึง 0.208 " | 1.5 " | 0.188 ถึง 0.219 " | 0.368 ถึง 0.388 " | 3 / 8-16 | ฿1,940 | |
D | U51500.037.0350 | 3 / 8 " | 0.782 ถึง 0.844 " | 0.188 ถึง 0.208 " | 3.5 " | 0.188 ถึง 0.219 " | 0.368 ถึง 0.388 " | 3 / 8-16 | ฿1,331 | |
C | U51500.031.0175 | 5 / 16 " | 0.688 ถึง 0.719 " | 0.156 ถึง 0.176 " | 1.75 " | 0.156 ถึง 0.187 " | 0.307 ถึง 0.324 " | 5 / 16-18 | ฿1,454 | |
C | U51500.031.0250 | 5 / 16 " | 0.688 ถึง 0.719 " | 0.156 ถึง 0.176 " | 2.5 " | 0.156 ถึง 0.187 " | 0.307 ถึง 0.324 " | 5 / 16-18 | ฿953 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เรียวและ QD Bushings
- เครื่องทดสอบความต้านทานพื้นดิน Acc.
- Scribers และ Probes
- แผ่นฐานมอเตอร์
- บัฟเฟอร์สุญญากาศ
- ตู้
- รอกและรถเข็น
- พื้น
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- อุปกรณ์เสริมสำหรับบ่อ
- WHEELER-REX กำหนดการ 80 คู่มือ
- KIPP M5 เกลียวขนาดสแตนเลสลูกบิดปีก
- BOSCH ถ้วยถัง
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 15/16-20 Unef
- MARATHON MOTORS มอเตอร์เอนกประสงค์ เฟสเดียว ปิดทั้งหมด สี่ในหนึ่งเดียว C ใบหน้าด้วยเท้า
- ROBERTSHAW นักบิน Orifice
- TB WOODS กล่องเกียร์เอียง
- BALDOR / DODGE GTAH, หมอนบล็อคแบบทูโบลต์, ตลับลูกปืน
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E20 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDSS