ตัวยึดอีพ็อกซี่ MKT FASTENING
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสว่าน | ความยาว | นาที. การฝัง | ก้าน Dia. | ความลึกของด้าย | ขนาดเกลียว | ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. ) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 305861I | 1" | 6.25 " | 6.125 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 5 / 8-11 | 32148 | ฿1,897 | |
B | 303461I | 1" | 7.25 " | 6.75 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 3 / 4-10 | 29424 | ฿2,504 | |
C | 305162I | 1 / 2 " | 2.75 " | 2.625 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 5 / 16-18 | 7272 | ฿293 | |
D | 301233I | 3 / 4 " | 4.125 " | 4" | 1 / 2 " | 1" | 1 / 2-13 | 15673 | ฿1,003 | |
E | 301415I | 3 / 8 " | 1.625 " | 1.625 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 3344 | ฿443 | |
F | 303830I | 9 / 16 " | 3.25 " | 3.125 " | 3 / 8 " | 1" | 3 / 8-16 | 9255 | ฿339 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แก้วเกจและชุดก้าน
- การบีบอัดและดายสปริง
- การรวมตัวกรององค์ประกอบ
- เครื่องวัดแรงบิดอิเล็กทรอนิกส์
- ภาชนะหล่อลื่น
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
- สิ่งห่อหุ้ม
- BASCO เครื่องทำความร้อนกลอง
- AIPHONE Video Door Station สำหรับใช้กับ IX Series
- SOUTHWIRE COMPANY เครื่องดัดท่อ Bend Max Series
- PASS AND SEYMOUR Adorne Series เต้ารับไฟฟ้าแบบควบคุมคู่ที่ทนต่อการงัดแงะ
- ANVIL ทีออฟฟิต คลาส 150 เหล็กอ่อนกัลวาไนซ์
- EATON ปุ่มกดขนาดกะทัดรัดซีรีส์ C22 แบบขยาย ชั่วขณะ
- GARLAND MFG แฟน
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E20, ตัวลดความเร็วเฟืองตัวหนอนแบบลดขนาดเดี่ยวของ MSFS
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BMQ-R, ขนาด 818, เฟืองตัวหนอนตัวเรือนแคบของ Ironman
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเหล็กพร้อมบูชเรียวแบบแยกสำหรับโซ่หมายเลข 40 ฟันที่แข็งตัว