80/20 2140 | แผ่นฐานสำหรับซีรีส์ 15 | 5jrn5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

80/20 2140 แผ่นฐานก๊อกกลาง ขนาด 3/4 x 3 x 3 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | AE4EXZ 5JRN5

80/20 2140 แผ่นฐานรองดอกต๊าปกลาง ขนาด 3/4 x 3 x 3 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส

In Stock
รายการ: AE4EXZ รุ่น: 2140อ้างไขว้: 5JRN5
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
฿1,379 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นฐาน
สีทูโทนช็อคชิพ
มิติ A1.5 "
มิติข้อมูล B0.75 "
มิติข้อมูล C3"
มิติ D1.5 "
มิติ E0.75 "
มิติ F1.5 "
มิติ G1.5 "
มิติ K0.75 "
มิติข้อมูล L3"
เสร็จสิ้นanodize
เกรด6105-T5
วัสดุอลูมิเนียม
จำนวนหลุม5
กระบวนการเป็นแป้ง
ด้าย Dia.5/16 สช
ขนาดเกลียว1 / 2 "-13

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.28
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7610900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Aมิติข้อมูล Bมิติข้อมูล Cเกรดราคา
80/20 25-2131 แผ่นฐานดอกต๊าปตรงกลาง 50.8มม. x 12.7มม. x 50มม. อะลูมิเนียม สีใส | AE4EXN 5JRL5 25-213125 มม12.5 มม50 มม6105-T5฿1,289
80/20 40-2140 แผ่นฐานดอกต๊าปตรงกลาง 19มม. x 19มม. x 19มม. อะลูมิเนียม สีใส | AE4EXQ 5JRL7 40-214040 มม20 มม80 มม6105-T5฿1,516
80/20 2131 แผ่นฐานก๊อกกลาง ขนาด 2 x 1/2 x 2 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส | AE4EXX 5JRN3 21311"0.5 "2"6105-T5฿1,234

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

80/20 2140 แผ่นฐานรองดอกต๊าปกลาง ขนาด 3/4 x 3 x 3 นิ้ว อะลูมิเนียม สีใส
฿1,379 / หน่วย