Air Handler 2jtx4 | ไส้กรองถ่านกัมมันต์ 15 X 20 X 1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AIR HANDLER 2JTX4 กรองอากาศถ่านกัมมันต์ 15 x 20 x 1 | เอซีทูฟูล

AIR HANDLER 2JTX4 แผ่นกรองอากาศคาร์บอนที่เปิดใช้งาน 15 x 20 x 1

In Stock
รายการ: AC2FUL รุ่น: 2JTX4
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
฿5,858 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 4
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรองอากาศคาร์บอนที่เปิดใช้งาน
Air Flow250 เฟรมต่อนาที
ความต้านทานขั้นสุดท้าย1.00 "สุขา
กรอบใช่
ความต้านทานเริ่มต้น0.48 "สุขา
แม็กซ์ การไหลของอากาศ500 เฟรมต่อนาที
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
ความลึกที่กำหนด1"
ขนาดตัวกรองที่กำหนด15x20x1
ความสูงที่กำหนด15 "
ความกว้างที่กำหนด20 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.64
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8421398090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • กิจกรรม CCL4 (0.6)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวกรองที่กำหนดAir Flowความต้านทานขั้นสุดท้ายความสูงที่กำหนดความกว้างที่กำหนดกรอบความต้านทานเริ่มต้นแม็กซ์ การไหลของอากาศกก. จำนวนราคา
AIR HANDLER 2GGX8 ไส้กรองอากาศถ่านกัมมันต์ 24 x 12 x 24 | เอบีไนน์ 2GGX824x24x12500 เฟรมต่อนาที1.5 "สุขา24 "24 "ใช่0.60 "สุขา500 เฟรมต่อนาที1฿49,221
AIR HANDLER 2GGY3 กรองอากาศถ่านกัมมันต์ 24 x 12 x 12 | เอบีไนน์เยอร์ 2GGY 312x24x12500 เฟรมต่อนาที1.5 "สุขา12 "24 "ใช่0.60 "สุขา500 เฟรมต่อนาที1฿31,310
AIR HANDLER 2GGY7 ไส้กรองอากาศถ่านกัมมันต์ 24 x 12 x 12 | เอบี9เยฟ 2GGY 712x24x12500 เฟรมต่อนาที1.5 "สุขา12 "24 "ใช่0.60 "สุขา500 เฟรมต่อนาที1฿27,726
AIR HANDLER 2GJD5 ไส้กรองอากาศถ่านกัมมันต์ 24 x 24 x 1 | เอบี9วายแอลจี 2 GJD524x24x1250 เฟรมต่อนาที1.00 "สุขา24 "24 "ใช่0.48 "สุขา500 เฟรมต่อนาที1฿11,988
AIR HANDLER 2GJE4 กรองอากาศถ่านกัมมันต์ 24 x 24 x 2 | AB9YLM 2GJE424x24x2250 เฟรมต่อนาที1.00 "สุขา24 "24 "ใช่0.48 "สุขา500 เฟรมต่อนาที1฿9,068
AIR HANDLER 2JTT4 ไส้กรองอากาศถ่านกัมมันต์ 16 x 25 x 1 | เอซีทูเอฟทีเอ็น 2 จขกท 416x25x1250 เฟรมต่อนาที1.00 "สุขา16 "25 "ใช่0.48 "สุขา500 เฟรมต่อนาที1฿8,700
AIR HANDLER 2JTU1 กรองอากาศถ่านกัมมันต์ 24 x 24 x 1 | เอซีทูเอฟทีพี 2JTU124x24x1250 เฟรมต่อนาที1.00 "สุขา24 "24 "ใช่0.48 "สุขา500 เฟรมต่อนาที1฿9,128

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AIR HANDLER 2JTX4 แผ่นกรองอากาศคาร์บอนที่เปิดใช้งาน 15 x 20 x 1
฿5,858 / หน่วย