Altronix NetWay16MV midspan PoE injector ให้พลังงานและการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตกับอุปกรณ์ที่รองรับ PoE (กล้อง / อุปกรณ์ edge) ในสำนักงาน สถานวิจัย และโรงงานผลิต หัวจ่าย PoE แบบ Midspan นี้สามารถจ่ายพลังงานให้กับกล้อง/อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจากระยะทางสูงสุด 100 เมตรจากตัวเครื่อง นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อโมดูลทวนสัญญาณกับหัวฉีดกลางนี้เพื่อขยายระยะทางของการส่งพลังงานและข้อมูลเพิ่มอีก 100 เมตรในโรงงานอุตสาหกรรมและการวิจัยขนาดใหญ่ หัวฉีดมิดสแปนนี้สามารถรองรับโมดูลทวนสัญญาณได้สูงสุด 6 โมดูลเพื่อขยายการส่งผ่านข้อมูลและพลังงานได้ถึง 600 เมตร Altronix NetWay16MV midspan injector มีพอร์ตเฉพาะสิบหกพอร์ตสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัว (กล้อง / อุปกรณ์ edge) ผ่านอีเธอร์เน็ตที่ความเร็ว 10 / 100 Mbps Midspan Injector นี้มีคุณสมบัติการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรในตัวสำหรับการเปิดใช้งานการตรวจจับและป้องกันอุปกรณ์ / กล้องขอบที่ไม่ใช่ PoE โดยอัตโนมัติ การติดตั้งแบบพลักแอนด์เพลย์ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว ทำให้การทำงานไม่ยุ่งยาก นอกจากนี้ยังมีไฟ LED แสดงสถานะพอร์ตเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อตามเวลาจริง Altronix midspan injector มีการออกแบบให้ติดตั้งบนชั้นวางเพื่อให้สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยบนชั้นวางแบบเปิด Midspan Injector นี้สามารถรองรับ PTZ IP และกล้องคงที่ที่ไม่รองรับ PoE โดยใช้ a อะแดปเตอร์ภายนอก NetWay3012.
การใช้ประโยชน์:
Altronix NetWay16MV midspan injector ได้รับการออกแบบมาเพื่อจ่ายไฟและเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (กล้อง / อุปกรณ์เอดจ์) ที่เป็นไปตามมาตรฐาน PoE ในสำนักงาน สถานวิจัย และโรงงานผลิต
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Altronix NetWay16MV midspan PoE injector รองรับโมดูลทวนสัญญาณเพื่อขยายช่วงการรับส่งข้อมูลและพลังงานเพิ่มเติมอีก 100 เมตร
- มีพอร์ตเฉพาะสิบหกพอร์ตสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัว (กล้อง / อุปกรณ์ Edge) ผ่านอีเธอร์เน็ตที่ความเร็ว 10/100 Mbps
- Altronix midspan PoE injector ได้สร้างคุณสมบัติการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรสำหรับการเปิดใช้งานการตรวจจับและป้องกันอุปกรณ์ / กล้องที่ไม่ใช่ PoE edge โดยอัตโนมัติ
- มีการออกแบบติดตั้งบนชั้นวางเพื่อให้สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยบนชั้นวางแบบเปิด
- หัวฉีด PoE นี้มีการรีเซ็ตแบบแมนนวลในตัวและเบรกเกอร์ตัดการเชื่อมต่อไฟหลักเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์
- นอกจากนี้ยังมีการติดตั้ง Plug & Play เพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้งและการติดตั้งรวดเร็ว และมีไฟ LED แสดงสถานะพอร์ตเพื่อให้ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์
- เครื่องหมาย CE, เป็นไปตามมาตรฐาน IEEE 802.3at (PoE+) และ IEEE 802.3af (PoE) และอยู่ในรายการ UL
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- อะแดปเตอร์ Altronix NetWay1512 PoE ออกแบบมาสำหรับแปลง PoE เป็น 12VDC ที่กำลังไฟ 15 วัตต์
- อะแดปเตอร์ Altronix NetWay3012 PoE ออกแบบมาสำหรับแปลง PoE+ เป็น 12VDC ที่กำลังไฟ 30 วัตต์
- ตัวขยายอีเธอร์เน็ต Altronix NetWayXT เป็นตัวขยายพอร์ตเดียวที่ขยายช่วงการรับส่งข้อมูล PoE เพิ่มอีก 100 เมตร
- ตัวขยายอีเธอร์เน็ต Altronix NetWayXTX เป็นตัวขยายพอร์ตเดียวที่ขยายช่วงการรับส่งข้อมูล PoE / PoE+ เพิ่มอีก 100 เมตร
มาตรฐานและการรับรอง:
- หัวฉีดกึ่งกลาง Altronix NetWay16MV ได้รับการรับรองจาก CE และ RoHS
การติดตั้ง:
- Altronix NetWay16MV midspan injector สามารถติดตั้งบนชั้นวางหรือชั้นวางโดยใช้ตัวยึดสำหรับติดตั้ง
- เบรกเกอร์ตัดไฟหลักที่มีไฟส่องสว่างควรอยู่ในตำแหน่งปิด และควรเสียบปลั๊กสายไฟ AC ที่ต่อลงดินเพื่อใช้งานหัวฉีดนี้
- สายเคเบิลที่มีโครงสร้างจากพอร์ตอินพุตควรเชื่อมต่อกับสวิตช์อีเทอร์เน็ต
- สายเคเบิลที่มีโครงสร้างจากพอร์ตเอาต์พุตควรเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ / กล้องขอบที่รองรับ PoE
- ควรเปิดเบรกเกอร์ตัดไฟหลัก
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: แบรนด์มีหัวฉีด midspan ในรูปแบบพอร์ตต่างๆ หรือไม่?
ตอบ: ใช่ นอกจากหัวฉีด PoE แบบมิดสแปนนี้แล้ว Altronix ยังมีข้อเสนออีกด้วย หัวฉีดมิดสแปน ในการกำหนดค่าพอร์ตต่างๆ บน Raptor Supplies.
ถาม: หัวฉีดมิดสแปน PoE ทำงานอย่างไร
A. การใช้หัวฉีด PoE ผู้ใช้จะส่งข้อมูลและพลังงานผ่านสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตระหว่างหัวฉีดและกล้อง IP ในเวลาเดียวกัน ข้อมูลถูกส่งจากสวิตช์ไปยังหัวฉีด จึงป้อนไปยังกล้อง IP ผ่านสายอีเธอร์เน็ต
ถาม : สปลิตเตอร์ กับ หัวฉีดมิดสแปน ต่างกันอย่างไร?
A. ความแตกต่างอยู่ที่หัวฉีด PoE จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ PoE ที่รับข้อมูล / ข้อมูลจากสวิตช์ที่ไม่ใช่ PoE ที่มีอยู่ ในขณะที่ตัวแยกสัญญาณจะแยกพลังงานจากข้อมูลและฟีดไปยังอินพุตแยกต่างหากของอุปกรณ์ที่ไม่รองรับ PoE
ถาม: ฉันสามารถจ่ายไฟให้กับสวิตช์เครือข่ายด้วย PoE ได้หรือไม่
A. Power over Ethernet (PoE) จะส่งผ่านสวิตช์ที่สามารถทำงานได้ทั้งสองแบบ เช่น Powered Device (PD) หรือ Power Sourcing Equipment (PSE) ซึ่งหมายความว่าสวิตช์สามารถขับเคลื่อนโดย PoE ในขณะที่จ่ายไฟพร้อมกัน
ถาม สายเคเบิลอีเธอร์เน็ตทั้งหมดรองรับ PoE หรือไม่
A. ขึ้นอยู่กับประเภทของสายเคเบิลที่ใช้ สายเคเบิลเช่น CAT5E และสูงกว่ารองรับ PoE ในทุกแรงดันไฟฟ้า CAT5 รองรับแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่า
ถาม PoE สามารถรันผ่าน CAT5 ได้หรือไม่
A. การจ่ายไฟผ่านอีเธอร์เน็ต (PoE) ช่วยให้สายแพตช์ CAT5 เข้าถึงพลังงานไฟฟ้าได้ เช่นเดียวกับการเชื่อมต่อข้อมูลกับกล้อง IP เราเตอร์ และสวิตช์
ถาม PoE DC หรือ AC เป็นหรือไม่
A. PoE ถูกฉีดเข้าไปในสายเคเบิลระหว่าง 44 & 57 VDC
ถาม: PoE และ LAN แตกต่างกันอย่างไร
A. PoE และ LAN เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายสองประเภทที่แตกต่างกัน เทคโนโลยี Power over Ethernet (PoE) ใช้เพื่อติดตั้งเครือข่ายท้องถิ่นแบบมีสายของ Ethernet (LAN)