Altronix NetWay8MV midspan power injector ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกล้องเครือข่าย โทรศัพท์ IP และจุดเชื่อมต่อไร้สายเข้ากับสวิตช์เครือข่าย หัวฉีดพลังงานส่วนกลางนี้ช่วยให้เครือข่ายที่มีอยู่รองรับกล้อง / อุปกรณ์ขอบที่สอดคล้องกับ PoE และเสนอการตรวจจับอัตโนมัติและการป้องกันกล้องที่ไม่ใช่ PoE รุ่นเก่าหรืออุปกรณ์ขอบ มีการเชื่อมต่อ LAN หรือแล็ปท็อปที่ช่วยให้สามารถตั้งโปรแกรมปิด PoE และตรวจสอบพอร์ตได้ Altronix NetWay8MV midspan power injector สามารถรองรับกล้อง IP คงที่และ PTZ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด PoE โดยใช้อะแดปเตอร์ NetWay1512 หรือ NetWay3012 Altronix NetWay8MV midspan power injector โดดเด่นด้วยเบรกเกอร์ตัดไฟหลักที่มีไฟส่องสว่างพร้อมสวิตช์รีเซ็ตด้วยตนเอง Midspan Power Injector นี้มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยมากมาย เช่น การลัดวงจรและการป้องกันการโอเวอร์โหลด การปิดระบบ PoE ด้วยตนเอง การตรวจจับอัตโนมัติและการป้องกันกล้อง/อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ PoE รุ่นเก่า และไฟแสดงสถานะ LED สำหรับพอร์ต สถานะการเชื่อมต่อ PoE และ IP อุปกรณ์นี้ส่งข้อมูลผ่านอีเธอร์เน็ต/สายเคเบิลข้อมูลที่มีอยู่แล้ว แทนที่จะติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่อง จึงช่วยลดการเดินสายเพิ่มเติม สามารถติดตั้งบนผนังหรือชั้นวางของเพื่อใช้ในพื้นที่ภายในอาคาร
การใช้ประโยชน์:
Altronix NetWay8MV (Power over Ethernet) midspan injector สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จ่ายไฟ เช่น กล้อง PoE, กล้อง IP แบบคงที่, โทรศัพท์ VoIP, จุดเข้าใช้งานแบบไร้สาย, กล้องรักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์เสียงบนเครือข่าย เพื่อขยายระยะการเชื่อมโยงเครือข่ายในสำนักงาน อาคารพาณิชย์ และพื้นที่อุตสาหกรรม
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Altronix NetWay8MV midspan injector เหมาะสำหรับการจ่ายพลังงานและการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์เชื่อมต่อที่สอดคล้องกับ PoE (กล้อง / อุปกรณ์ขอบ)
- Midspan Injector นี้มีพอร์ตเฉพาะ 8 พอร์ตสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัว (กล้อง / อุปกรณ์ Edge) ผ่านอีเธอร์เน็ต
- ให้การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรเพื่อยืดอายุการใช้งานและการปิด PoE ที่ตั้งโปรแกรมได้ & การตรวจสอบพอร์ตด้วยการเชื่อมต่อ LAN / แล็ปท็อป
- Altronix NetWay8MV midspan injector รวมการตรวจจับอัตโนมัติและการป้องกันอุปกรณ์ / กล้องที่ไม่ใช่ PoE edge และเบรกเกอร์ตัดการเชื่อมต่อพลังงานหลักในตัวเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์
- หัวฉีด midspan นี้มาพร้อมกับพอร์ตและสถานะที่ระบุ LED สำหรับตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์
- มีเครื่องหมาย CE, IEEE 802.3at (PoE+) และ IEEE 802.3af (PoE) และเป็นไปตามมาตรฐาน UL
- เอาต์พุตเดี่ยว, หัวฉีดแบบติดผนัง NetWay1 มีจำหน่ายที่ Raptor Supplies.
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Altronix NetWay3012: อะแดปเตอร์เหล่านี้แปลง PoE+ (30W) เป็น 12VDC ที่กระแสสูงสุดถึง 2.5A เข้ากันได้กับสวิตช์ PoE และมิดสแปน
- Altronix NetWay1512: อะแดปเตอร์ Altronix เหล่านี้รองรับ PoE สำหรับกล้องวงจรปิด IP ทั่วไปที่มี NetWay8MV midspan injector เข้ากันได้กับ PoE midspans และสวิตช์ที่จ่ายพลังงานผ่านคู่สำรองของสายเคเบิลเครือข่าย (โหมด B)
- Altronix NetWayXT & NetWayXTX: โมดูลทวนสัญญาณเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับ Midspan ของ NetWay8MV เพื่อขยายข้อมูล (วิดีโอ) ถึง 100 ม. รองรับ PoE / PoE+, IEEE 802.3af (15W) และ IEEE 802.3at (30W) ระยะสูงสุด 600 ม. ทำได้โดยใช้ตัวทำซ้ำหลายตัว ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของพอร์ตกล้อง/อุปกรณ์
มาตรฐานและการรับรอง:
- Altronix NetWay8MV midspan power injector เป็นไปตามมาตรฐาน CE (European Conformity) และ UL & cUL ที่ระบุไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของอุปกรณ์
การติดตั้ง:
- Altronix NetWay8MV มีไว้สำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น และต้องติดตั้งภายในสถานที่ที่มีการป้องกัน
- สามารถติดตั้งขายึดเข้ากับชุด NetWay8MV สำหรับการติดตั้งแบบแร็คหรือแบบติดผนัง และแผ่นยางสำหรับติดตั้งบนชั้นวาง
- ให้ติดตั้งเครื่องในพื้นที่ที่อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดไม่เกิน 104 องศาฟาเรนไฮต์ (40 องศาเซลเซียส)
- ตั้งเบรกเกอร์ตัดไฟหลักที่มีไฟส่องสว่างไปที่ตำแหน่งปิด
- มาพร้อมกับสายไฟ AC แบบต่อลงดินที่สามารถเสียบเข้ากับขั้วต่อ IEC 320 ของเครื่องได้ เสียบเครื่องเข้ากับเต้ารับสายดิน (หมายเหตุ: ผู้ใช้ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าในขณะที่ใช้หลายยูนิต ผลรวมของการจัดอันดับป้ายชื่อแต่ละรายการไม่ควรเกินพิกัดของวงจรจ่ายไฟ อย่าเชื่อมต่อกับเต้ารับที่ควบคุมโดยสวิตช์)
- สายเคเบิลที่มีโครงสร้างสองเส้นใช้เพื่อเชื่อมโยงพอร์ต [IN] กับสวิตช์อีเทอร์เน็ตที่อยู่ในรายการ UL หรือเซิร์ฟเวอร์วิดีโอ และพอร์ต [OUT] กับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน
- เมื่อเดินสายเสร็จแล้ว คุณสามารถตั้งค่าเบรกเกอร์ตัดไฟหลักที่มีไฟส่องสว่างไปที่ตำแหน่ง RESET (เปิด)
- ไฟ LED แสดงสถานะพอร์ตบน Altronix NetWay8MV จะเริ่มต้นเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ PoE LED จะสว่างขึ้นเมื่ออุปกรณ์เป็นไปตามมาตรฐาน IEEE 802.3af LED จะกะพริบหนึ่งครั้งและสว่างขึ้นเมื่ออุปกรณ์เป็นไปตามมาตรฐาน IEEE802.3at (PoE Plus)
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: หัวฉีดมิดสแปน PoE ทำงานอย่างไร
A. การใช้ PoE injectors ผู้ใช้ส่งข้อมูลและพลังงานผ่านสายอีเทอร์เน็ตระหว่างหัวฉีดและกล้อง IP ในเวลาเดียวกัน ข้อมูลถูกส่งจากสวิตช์ไปยังหัวฉีด จึงป้อนไปยังกล้อง IP ผ่านสายอีเธอร์เน็ต
Q. ข้อดีของหัวฉีดแบบ midspan คืออะไร?
A. Midspan power injectors ส่งพลังงานและข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่จ่ายไฟด้วยความน่าเชื่อถือที่เหนือกว่า ความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่เร็วกว่า และความปลอดภัยที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับกล้องที่เปิดใช้งาน WiFi หัวฉีดเหล่านี้ยังลดการเดินสายไฟที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานโดยตรง
ถาม เราสามารถจ่ายไฟให้กับสวิตช์เครือข่ายด้วย PoE ได้หรือไม่
A. Power over Ethernet (PoE) จะส่งผ่านสวิตช์ที่สามารถทำงานได้ทั้งสองแบบ เช่น Powered Device (PD) และอุปกรณ์ Power Sourcing Equipment (PSE) ซึ่งหมายความว่าสวิตช์สามารถขับเคลื่อนโดย PoE ในขณะที่จ่ายไฟพร้อมกัน