Altronix NetWay1DWPH midspan injector ได้รับการออกแบบมาเพื่อจ่ายพลังงานและการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์เชื่อมต่อที่สอดคล้องกับ PoE (กล้อง / อุปกรณ์ขอบ) ในสำนักงาน สถานวิจัย และโรงงานผลิต หัวฉีดกึ่งกลางนี้สามารถจ่ายไฟให้กับกล้อง/อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ไกลถึง 100 เมตรจากตัวเครื่อง นอกจากนี้ โมดูลทวนสัญญาณสามารถเชื่อมต่อกับหัวฉีดกลางนี้เพื่อขยายระยะทางของการส่งพลังงานและข้อมูลเพิ่มอีก 100 เมตรในโรงงานอุตสาหกรรมและการวิจัยขนาดใหญ่ Altronix NetWay1DWPH midspan injector มีพอร์ตเดียวสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัว (กล้อง / อุปกรณ์ edge) ผ่านอีเธอร์เน็ตที่ความเร็ว 10/100/1000 Mbps มีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรในตัวเพื่อให้สามารถตรวจจับและป้องกันอุปกรณ์/กล้องขอบที่ไม่ใช่ PoE ได้โดยอัตโนมัติ การติดตั้งแบบ Plug & Play ของ Altronix Midspan PoE Injector ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการตั้งค่าที่รวดเร็ว และไฟ LED แสดงสถานะพอร์ตช่วยให้ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ มีเบรกเกอร์ตัดวงจรไฟฟ้าหลักและรีเซ็ตด้วยตนเองในตัวเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ Altronix midspan injector มี NEMA 4 / 4X, IP66-11 ที่สามารถติดตั้งกับผนังหรือเสาเพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยบนชั้นวางแบบเปิด หัวฉีดที่มิดสแปนนี้ทำงานที่ความชื้นจริง 85% (+/- 5%) และที่ระดับความสูงระหว่าง - 304.8 และ 609.6 ม. สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ - 30 ถึง 70 องศาเซลเซียส ที่ 30 วัตต์ และ - 30 ถึง 55 องศาเซลเซียส ที่ 60 วัตต์ ตามลำดับ
การใช้ประโยชน์:
Altronix NetWay1DWPH midspan injector ได้รับการออกแบบมาเพื่อจ่ายพลังงานและการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์เชื่อมต่อที่สอดคล้องกับ PoE (กล้อง / อุปกรณ์ขอบ) ในสำนักงาน สถานวิจัย และโรงงานผลิต
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Altronix NetWay1DWPH midspan PoE injector รองรับโมดูลทวนสัญญาณเพื่อขยายช่วงการรับส่งข้อมูลและพลังงานเพิ่มเติมอีก 100 เมตร
- มีพอร์ตเดียวสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัว (กล้อง / อุปกรณ์ Edge) ผ่านอีเธอร์เน็ตที่ความเร็ว 10/100 Mbps
- Altronix midspan PoE injector มีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรในตัวเพื่อให้สามารถตรวจจับและป้องกันอุปกรณ์ / กล้องที่ไม่ใช่ PoE edge ได้โดยอัตโนมัติ
- การติดตั้งแบบพลักแอนด์เพลย์ช่วยให้ตั้งค่าและติดตั้งอย่างรวดเร็ว และสถานะพอร์ตที่ระบุว่าไฟ LED ให้การตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์
- Altronix midspan PoE injector ทำงานที่ความชื้นสัมพัทธ์ 85% (+/- 5%) และที่ระดับความสูงระหว่าง - 304.8 และ 609.6 ม.
- หัวฉีด PoE แบบ midspan นี้มีโครงแบบติดผนังหรือแบบมีเสาสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย
- มีเครื่องหมาย CE, IEEE 802.3at (PoE+) และ IEEE 802.3af (PoE) และเป็นไปตามมาตรฐาน UL
- Altronix NetWay1DWPH หัวฉีด PoE มิดสแปนสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ - 30 ถึง 70 องศาเซลเซียส ที่ 30W และ - 30 ถึง 55 องศาเซลเซียส ที่ 60W
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Altronix PMK1: ชุดอุปกรณ์ยึดเสากลางแจ้งนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนในการติดตั้งโดยรวมของกล่องหุ้ม Altronix WP1, WP3 และ WP4 ที่ได้รับการจัดอันดับ NEMA ชุดนี้สามารถติดตั้งกับเสาขนาด 2 ถึง 8 นิ้ว (เส้นผ่านศูนย์กลาง) หรือเสาสี่เหลี่ยมขนาด 5 นิ้ว ประกอบด้วยตัวยึดเหล็กเคลือบผงสองตัว สลักเกลียวสแตนเลสสี่ตัว แหวนล็อกสแตนเลสสี่ตัว และสายรัดปลดเร็วของเกียร์หนอนสองตัว
มาตรฐานและการรับรอง:
- หัวฉีดกึ่งกลาง Altronix NetWay1DWPH ได้รับการรับรองจาก CE และ RoHS
การติดตั้ง:
- ถอดแผงวงจรออกจากตัวเครื่องก่อนเจาะ NetWay1DWPH และทำเครื่องหมายและเจาะช่องลมเข้าที่ต้องการบนตัวเครื่องเพื่อความสะดวกในการเดินสาย
- ทำความสะอาดด้านในของตัวเครื่องก่อนประกอบแผงวงจรกลับเข้าไปใหม่
- สลับเบรกเกอร์ไปที่ตำแหน่ง OFF
- เชื่อมต่อไฟ AC จากเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่อยู่ในรายการ UL เข้ากับขั้วต่อที่มีเครื่องหมาย และเชื่อมต่อกราวด์เข้ากับขั้วต่อที่มีเครื่องหมาย
- ทำเครื่องหมายและเจาะรูเพื่อให้ตรงกับรูด้านบนและด้านล่างของหน้าแปลนตู้
- ติดตั้งแผงวงจรในตัวเครื่องพร้อมฮาร์ดแวร์
- เชื่อมต่อสายเคเบิลที่มีโครงสร้างจากเซิร์ฟเวอร์วิดีโอที่อยู่ในรายการ UL หรือสวิตช์อีเธอร์เน็ตเข้ากับแจ็ค RJ45 ที่มีเครื่องหมาย [IN] บน NetWay1DWPH
- เชื่อมต่อสายเคเบิลโครงสร้างจากกล้อง / อุปกรณ์เข้ากับแจ็ค RJ45 ที่มีเครื่องหมาย [OUT] บน NetWay1DWP
- สลับเบรกเกอร์ไปที่ตำแหน่ง ON
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: หัวฉีดมิดสแปน PoE ทำงานอย่างไร
A. การใช้ PoE injectors ผู้ใช้ส่งข้อมูลและพลังงานผ่านสายเคเบิลอีเทอร์เน็ตระหว่างหัวฉีดและกล้อง IP ในเวลาเดียวกัน ข้อมูลถูกส่งจากสวิตช์ไปยังหัวฉีด จึงป้อนไปยังกล้อง IP ผ่านสายอีเธอร์เน็ต
ถาม : สปลิตเตอร์ กับ หัวฉีดมิดสแปน ต่างกันอย่างไร?
A. ความแตกต่างอยู่ที่ความจริงที่ว่าหัวฉีด PoE จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ PoE ที่รับข้อมูล / ข้อมูลจากสวิตช์ที่ไม่ใช่ PoE ที่มีอยู่ ในขณะที่ตัวแยกจะแยกพลังงานจากข้อมูล & ป้อนไปยังอินพุตที่แยกจากกันของสวิตช์ที่ไม่ใช่ PoE อุปกรณ์ที่รองรับ PoE
ถาม คุณสามารถเปิดสวิตช์เครือข่ายด้วย PoE ได้หรือไม่
A. Power over Ethernet (PoE) จะส่งผ่านสวิตช์ที่สามารถทำงานได้ทั้งสองแบบ เช่น Powered Device (PD) หรือ Power Sourcing Equipment (PSE) ซึ่งหมายความว่าสวิตช์สามารถขับเคลื่อนโดย PoE ในขณะที่จ่ายไฟพร้อมกัน
ถาม สายเคเบิลอีเธอร์เน็ตทั้งหมดรองรับ PoE หรือไม่
A. ขึ้นอยู่กับประเภทของสายเคเบิลที่ใช้ สายเคเบิลเช่น CAT5E และสูงกว่ารองรับ PoE ในทุกแรงดันไฟฟ้า สาย CAT5 รองรับแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่า
ถาม PoE สามารถรันผ่าน CAT5 ได้หรือไม่
A. การจ่ายไฟผ่านอีเธอร์เน็ต (PoE) ช่วยให้สายแพตช์ CAT5 สามารถเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าได้ เช่นเดียวกับการเชื่อมต่อข้อมูลกับกล้อง IP เราเตอร์ และสวิตช์
ถาม PoE DC หรือ AC เป็นหรือไม่
A. PoE ถูกฉีดเข้าไปในสายเคเบิลระหว่าง 44 & 57 VDC
ถาม: PoE และ LAN แตกต่างกันอย่างไร
A. เทคโนโลยี Power over Ethernet (PoE) ใช้สำหรับติดตั้งเครือข่าย Ethernet local Area Network (LAN) แบบมีสาย