Altronix NetWay1 single-port power injector จ่ายไฟและส่งผ่านข้อมูล (ข้อความ เสียง และวิดีโอ) เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Power-over-Ethernet (PoE) อุปกรณ์ PoE เหล่านี้สามารถอยู่ในระยะสูงสุด 100 เมตรจากหัวฉีด NetWay1 ขนาดกลาง หัวฉีด NetWay1 นี้ส่งพลังงานโดยตรงไปยังสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต/ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว แทนที่จะติดตั้งปลั๊กไฟเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยลดการเดินสายเพิ่มเติม เทคโนโลยี Power-over-Ethernet (PoE) ช่วยให้สายเคเบิลเครือข่ายนำไฟฟ้าและข้อมูลไปพร้อมกันได้
การใช้ประโยชน์:
Altronix NetWay1 สามารถเชื่อมต่อกับทั้งอุปกรณ์ PoE และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ PoE (โดยใช้อุปกรณ์เสริม):
- กล้อง PoE
- กล้อง IP ที่ใช้โมดูลทวน NetWayXT (แยกจำหน่าย)
- โทรศัพท์ VoIP
- จุดเชื่อมต่อไร้สาย
- ระบบเสียงในเครือข่าย
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Altronix NetWay1 หัวฉีดขั้วเดียวต้องการกำลังไฟอินพุต 24VAC หรือ 24VDC (กระแสไฟ 1.2A)
- พอร์ต PoE จ่ายไฟและถ่ายโอนข้อมูลผ่านสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต (CAT5) ที่มีอัตราข้อมูลที่สอดคล้องกับ 10/100 Base-T
- พอร์ตที่สอดคล้องกับ IEEE 802.3af ให้อัตราพลังงานสูงสุด 15.4W ที่แรงดันไฟฟ้า 48VDC
- ผสานรวมกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร การปิดเครื่อง PoE ด้วยตนเอง (สำหรับแอปพลิเคชัน UL 60950-1 เท่านั้น) และระบบตรวจจับและป้องกันอัตโนมัติของกล้อง/อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ PoE รุ่นเก่า
- มาพร้อมไฟ LED แสดงสถานะ: สีแดงสำหรับสถานะพอร์ต และสีเหลือง & สีเขียวสำหรับสถานะการเชื่อมต่อ IP
- ตัวเรือนหุ้มฉนวนขนาดกะทัดรัดพร้อมกล่องหุ้มอะคริโลไนไทรล์บิวทาไดอีนสไตรีนตามมาตรฐาน RoHS และขั้วต่อสปริงปิดอินพุตและ PoE
- ทำงานที่อุณหภูมิและระดับความสูงตั้งแต่ 0 ถึง 49 องศาเซลเซียส และ -304.8 ถึง 3048 เมตร ตามลำดับ
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- โมดูลทวน NetWayXT สำหรับขยายช่วงข้อมูลเพิ่มอีก 100 เมตร เพื่อให้ได้ช่วงสูงสุด 600 เมตรโดยใช้ตัวทำซ้ำหลายตัวตามข้อกำหนดของพอร์ตอุปกรณ์
- อะแดปเตอร์ NetWay1512 สำหรับเชื่อมต่อกล้อง IP แบบคงที่ที่ไม่รองรับ PoE
มาตรฐานและการรับรอง:
- อยู่ในรายการ UL สำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (UL60950-1), Access Control System Units (UL294) และ PoE Access Control (UL294)
- cUL จดทะเบียนสำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ได้รับการรับรอง CE (ความสอดคล้องของยุโรป)
การติดตั้ง:
- ติดตั้งหัวฉีด NetWay1 บนผนังอย่างแน่นหนาโดยใช้สปริงและ/หรือพุกยึดผนัง
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Class 2 หรือ LPS (แหล่งจ่ายไฟจำกัด) ในรายการ UL เพื่อจ่ายไฟเข้า
- จากนั้น เชื่อมโยง 24VAC/24VDC กับขั้วต่อที่มีเครื่องหมาย (อินพุต 24VAC/VDC) โดยใช้สาย 22 - 16AWG
- ติดสายเคเบิลที่มีโครงสร้างจากพอร์ต [IN] เข้ากับสวิตช์อีเทอร์เน็ตที่อยู่ในรายการ UL หรือเซิร์ฟเวอร์วิดีโอ
- ต่อสายเคเบิลที่มีโครงสร้างอื่นจากพอร์ต [OUT] เข้ากับอุปกรณ์ PoE
- ไฟ LED แสดงสถานะพอร์ตจะสว่างขึ้นในกรณีของการทำงานปกติและการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย
- ในการเริ่มต้นการปิด PoE ให้ใช้แรงดันไฟฟ้าด้วยตนเองในช่วง 12 ถึง 24VAC หรือ 5 ถึง 24VDC กับขั้วอินพุตที่มีเครื่องหมาย [PoE Shutdown] บนหัวฉีดกำลัง
- หน่วย NetWay1 เริ่มจ่ายไฟตามปกติให้กับอุปกรณ์ที่รองรับ PoE เมื่อแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ถูกถอดออกจากเทอร์มินัลการปิด
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม เราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ PoE ใดๆ กับหัวฉีดพลังงาน Netway1 ได้หรือไม่
A. Altronix Netway1 เข้ากันได้กับอุปกรณ์ PoE ที่ต้องการพิกัดของแหล่งจ่ายไฟสูงถึง 15.4W
ถาม: ใช้เวลานานเท่าใดในการกลับสู่การทำงานปกติจากโหมดปิด PoE?
A. จะใช้เวลาประมาณ 4 วินาทีในการกลับสู่การทำงานปกติหลังจากปิด PoE
ถาม ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟอินพุตประเภทใดใน Netway1
A. ขอแนะนำให้ใช้แหล่งจ่ายไฟจำกัดการควบคุมการเข้าออกตามรายการ UL (สำหรับการใช้งาน UL294) หรือหม้อแปลง/แหล่งจ่ายไฟระดับ 2 (สำหรับการใช้งาน UL60950-1)