Altronix NetWay4BT midspan injector เหมาะสำหรับการจ่ายพลังงานและการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์เชื่อมต่อที่สอดคล้องกับ PoE (กล้อง / อุปกรณ์ขอบ) มีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรในตัวเพื่อยืดอายุการใช้งานและการตรวจจับและป้องกันอุปกรณ์/กล้องขอบที่ไม่ใช่ PoE โดยอัตโนมัติ Midspan Injector นี้เป็น Midspan ที่มีการจัดการบนเครือข่าย 4 พอร์ตในตู้แร็ค 1U หัวฉีด Altronix midspan นี้มาพร้อมกับการติดตั้งแบบ Plug & Play เพื่อความสะดวกในการใช้งานและสถานะพอร์ตที่บ่งชี้ LEDs สำหรับตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อตามเวลาจริง มีเบรกเกอร์ตัดวงจรไฟฟ้าหลักและรีเซ็ตด้วยตนเองในตัวเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ ให้กำลังไฟ PoE / PoE+ / Hi PoE สูงสุด 90W (ตามมาตรฐาน 802.3bt) ต่อพอร์ต (รวมสูงสุด 360W) Midspan Injector นี้มาพร้อมกับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ในตัวสำหรับการใช้งานที่ต้องการการสำรองข้อมูลและเทคโนโลยี LINQ แบบฝังตัวเพื่อตรวจสอบ ควบคุม และรายงานพลังงานและการวินิจฉัยได้จากทุกที่บนเครือข่าย มีพอร์ต RJ45 ที่ส่งข้อมูลผ่านสายเคเบิลที่มีโครงสร้าง CAT4e หรือสูงกว่า 5 คู่ที่ความเร็ว 10/100/1000 BaseT
การใช้ประโยชน์:
Altronix NetWay4BT midspan injector เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจ่ายไฟและการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์เชื่อมต่อที่สอดคล้องกับ PoE (กล้อง / อุปกรณ์ขอบ) ในสำนักงาน สถานวิจัย และโรงงานผลิตเพื่อขยายระยะการเชื่อมโยงเครือข่าย
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Altronix NetWay4BT midspan injector ได้รับการออกแบบมาสำหรับการจ่ายพลังงานและการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (กล้อง / อุปกรณ์ขอบ)
- หัวฉีด midspan นี้มาพร้อมกับเทคโนโลยี LINQ เพื่อควบคุม ตรวจสอบ รายงานพลังงาน และวินิจฉัยอุปกรณ์บนเครือข่ายจากสถานที่ห่างไกล/ห่างไกล
- มีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรเพื่อยืดอายุการใช้งานและเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ในตัวสำหรับการใช้งานที่ต้องการการสำรองข้อมูลระหว่างที่ไฟฟ้าดับ
- อุปกรณ์นี้มีพอร์ตเฉพาะสี่พอร์ตที่ช่วยให้เชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัว (กล้อง / อุปกรณ์ Edge) ผ่านอีเธอร์เน็ตที่ความเร็ว 10/100/1000 Mbps
- Altronix NetWay4BT midspan injector นำเสนอสวิตช์อัตโนมัติสำหรับการยืนด้วยแบตเตอรี่เมื่อไฟ AC ขัดข้อง และมีการตรวจจับอัตโนมัติและการป้องกันอุปกรณ์ edge รุ่นเก่า / กล้องที่ไม่ใช่ PoE
- เครื่องนี้มีไฟ LED แสดงสถานะการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตแบบเรียลไทม์
- มีเครื่องหมาย CE, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af & IEEE 802.3bt compliant และ UL อยู่ในรายการ
- หัวฉีด midspan นี้สามารถใช้งานได้ที่ระดับความสูงถึง 2000 เมตร
- Altronix NetWay4BT midspan injector มอบการวินิจฉัยพลังงานแบบเรียลไทม์พร้อมอีเมลและการแจ้งเตือน Windows Dashboard Alert
- Raptor Supplies ยังมีเอาต์พุตเดี่ยว, ตัวยึดติดผนัง หัวฉีดไฟฟ้า NetWay1.
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Altronix RE2: กล่องหุ้มแบตเตอรี่แบบติดตั้งบนแร็คสีดำขนาด 19 เกจนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้กับหัวฉีดกึ่งกลาง Altronix NetWay4BT และสามารถรองรับแบตเตอรี่ 12VDC / 7AH ได้สูงสุดสี่ก้อน
- สายเคเบิลโครงสร้าง CAT4e 5 คู่หรือสูงกว่าสามารถใช้กับ Altronix NetWay4BT midspan injector เพื่อถ่ายโอนพลังงานและข้อมูล (เสียง ภาพ และข้อความ) ไปยังอุปกรณ์ที่ใช้ไฟ
มาตรฐานและการรับรอง:
- Altronix NetWay4BT midspan power injector เป็นไปตามมาตรฐาน CE (European Conformity) และ UL & cUL ที่ระบุไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของอุปกรณ์
การติดตั้ง:
- หัวฉีดกึ่งกลาง Altronix NetWay4BT เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้น และต้องติดตั้งภายในสถานที่ที่มีการป้องกัน
- สำหรับการติดตั้งบนแร็คหรือติดผนัง ผู้ใช้จะต้องติดขายึดเข้ากับ Altronix NetWay4BT ติดแผ่นยางเข้ากับ Altronix NetWay4BT เพื่อติดตั้งชั้นวาง
- ให้ติดตั้งเครื่องในพื้นที่ที่อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดไม่เกิน 104 องศาฟาเรนไฮต์
- มาพร้อมกับสายไฟ AC แบบต่อลงดินที่สามารถเสียบเข้ากับขั้วต่อ IEC 320 ของเครื่องได้ เสียบเครื่องเข้ากับเต้ารับสายดิน (หมายเหตุ: ผู้ใช้ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าในขณะที่ใช้หลายยูนิต ผลรวมของการจัดอันดับป้ายชื่อแต่ละรายการไม่ควรเกินพิกัดของวงจรจ่ายไฟ อย่าเชื่อมต่อกับเต้ารับที่ควบคุมโดยสวิตช์)
- สายเคเบิลที่มีโครงสร้างสองเส้นใช้เพื่อเชื่อมโยงพอร์ต [IN] กับสวิตช์อีเทอร์เน็ตที่อยู่ในรายการ UL หรือเซิร์ฟเวอร์วิดีโอ และพอร์ต [OUT] กับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน
- จากนั้น ต่อแบตเตอรี่ 12VDC สี่ก้อนเป็นอนุกรมกับขั้วที่มีเครื่องหมาย [+ BAT -] โดยสังเกตขั้วอย่างระมัดระวัง (หมายเหตุ: เมื่อไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่ การสูญเสีย AC จะส่งผลให้สูญเสียแรงดันไฟขาออก)
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม หัวฉีดไฟฟ้าสามารถทำงานได้ไกลแค่ไหน?
A. หัวฉีด PoE สามารถถ่ายโอนพลังงานและข้อมูลไปยังอุปกรณ์ขับเคลื่อนที่ระยะสูงสุด 100 เมตร ช่วงการถ่ายโอนสามารถขยายได้ถึง 100 ม. โดยใช้โมดูลทวน สามารถเชื่อมต่อตัวทำซ้ำหลายตัวได้ในระยะสูงสุด 600 ม. เพื่อถ่ายโอนพลังงานและข้อมูลพร้อมกัน
Q. ข้อดีของหัวฉีดแบบ midspan คืออะไร?
A. PoE injectors หรือ midspan power injectors ส่งพลังงานและข้อมูลไปยังอุปกรณ์ PoE ด้วยความน่าเชื่อถือที่มากขึ้น ความเร็วในการส่งข้อมูลที่เร็วขึ้น และความปลอดภัยที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับกล้องที่เปิดใช้งาน WiFi หัวฉีด PoE เหล่านี้ยังลดการเดินสายไฟที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานโดยตรง
ถาม ประโยชน์ของเทคโนโลยี LINQ คืออะไร?
A. เทคโนโลยี LINQ ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจสอบ ควบคุม และรายงานกำลังและการวินิจฉัยจากทุกที่บนเครือข่าย ข้อดีบางประการของเทคโนโลยี LINQ คือ:
- การเข้ารหัสความปลอดภัย SSL (Secure Socket Layer)
- ความปลอดภัยระดับผู้ใช้
- การจัดการ IP ในตัวให้การรีเซ็ตและตรวจสอบกล้องจากระยะไกล
- ให้การเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญในท้องถิ่นและ / หรือระยะไกลผ่าน LAN / WAN
- การแจ้งเตือนทางอีเมลและ Windows Dashboard Alert จะรายงานการวินิจฉัยแบบเรียลไทม์
- บันทึกเหตุการณ์ติดตามประวัติศาสตร์