ชุด Injector Midspan ของ Altronix NetWay4ESK ประกอบด้วยสวิตช์ NetWay4ES 4-Port PoE/PoE+ และ NetWay1D midspan injector เพื่อให้พลังงานและการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์เชื่อมต่อที่ได้รับการรับรอง PoE (กล้อง / อุปกรณ์ Edge) ชุดหัวฉีดกึ่งกลางนี้สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์หรือกล้องที่เชื่อมต่อได้ไกลถึง 100 เมตรจากตัวเครื่อง NetWay4ES เป็นสวิตช์ PoE/PoE+ ที่มีการจัดการ 4 พอร์ตซึ่งเหมาะสำหรับการติดตั้งที่ IDF (Intermediate Distribution Frame) และเสนอการขยายระบบโดยรองรับอุปกรณ์ IP หรือกล้องได้สูงสุด 4 ตัวผ่านสายเคเบิลที่มีโครงสร้าง CAT-5 หรือสูงกว่าเส้นเดียว Altronix NetWay4ESK midspan injector kit ให้กำลังไฟสูงสุด 60W บนอีเทอร์เน็ตที่ความเร็ว 10/100 Mbps และช่วยให้สามารถตรวจจับและป้องกันกล้องรุ่นเก่าที่ไม่ใช่ PoE และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อด้วยแรงดันไฟฟ้าต่ำได้โดยอัตโนมัติ จึงช่วยปกป้องอุปกรณ์ที่สำคัญจากความเสียหายจากพลังงานสูง นอกจากนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการปิดขั้วต่อสปริงด้วยตนเอง และติดตั้งสายแบบถอดได้ 3 สายที่มีสายดินเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ชุดหัวฉีดกลาง Altronix NetWay4ESK มาพร้อมกับไฟ LED เพื่อแสดงสถานะการเชื่อมต่อ IP และทำงานที่ความชื้นสัมพัทธ์ 85% (+/- 5%) อนุญาตให้ทำงานที่ระดับความสูงระหว่าง - 304.8 & 2000 ม. สวิตช์ NetWay4ES PoE/PoE+ สามารถทำงานได้ตั้งแต่ - 40 C ถึง 75 องศาเซลเซียส ที่ 60W ในขณะที่ NetWay1D midspan injector สามารถทำงานได้ตั้งแต่ - 30 ถึง 50 องศาเซลเซียส & - 30 ถึง 40 องศาเซลเซียส ที่ 30W & 60W ตามลำดับ .
การใช้ประโยชน์:
ชุดหัวฉีดกึ่งกลาง Altronix NetWay4ESK เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจ่ายไฟและการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตกับอุปกรณ์เชื่อมต่อที่สอดคล้องกับ PoE (กล้อง / อุปกรณ์ Edge) ในศูนย์วิจัย สำนักงาน และโรงงานผลิต
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Altronix NetWay4ESK midspan injector kit เหมาะสำหรับการจ่ายไฟและการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์เชื่อมต่อที่สอดคล้องกับ PoE (กล้อง / อุปกรณ์ขอบ)
- สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหรือกล้องได้ไกลถึง 100 เมตรจากตัวเครื่อง
- ชุดหัวฉีด Altronix midspan ช่วยให้สามารถตรวจจับและป้องกันกล้องที่ไม่ใช่ PoE หรืออุปกรณ์ Edge รุ่นเก่าได้โดยอัตโนมัติ
- ชุดหัวฉีดกึ่งกลาง Altronix NetWay4ESK ให้พลังงานสูงสุด 60W ผ่านอีเธอร์เน็ตที่ความเร็ว 10 / 100 Mbps
- ชุดหัวฉีด Altronix midspan มาพร้อมกับสายไฟแบบถอดได้ 3 สายที่ลงกราวด์เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- ชุดหัวฉีดนี้อยู่ในรายการ UL & cULCE และเป็นไปตามมาตรฐาน CE
- หัวฉีด Altronix มิดสแปน ยังมีอยู่ในการกำหนดค่าพอร์ตต่างๆ on Raptor Supplies.
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Altronix CAT5e: สายเคเบิล Altronix เหล่านี้ออกแบบมาสำหรับ NetWay1BT PoE injector ของแบรนด์เพื่อถ่ายโอนข้อมูล (เสียง ภาพ และข้อความ) ด้วยความเร็วสูง
มาตรฐานและการรับรอง:
- ชุดหัวฉีดกลาง Altronix NetWay4ESK ได้รับการรับรอง CE และ UL & cUL ที่ระบุไว้เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้
การติดตั้ง:
- ยึดแผ่นยางกับ NetWay1E สำหรับการติดตั้งชั้นวาง และเสียบสายไฟ AC ที่ต่อลงดินเข้ากับขั้วต่อ IEC 320 ของยูนิต NetWay1E ตอนนี้เสียบเครื่องเข้ากับเต้ารับที่มีสายดินที่เชื่อถือได้ขณะใช้งานหลายเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลรวมของการจัดอันดับแผ่นป้ายแต่ละแผ่นต้องไม่เกินพิกัดของวงจรจ่ายไฟ
- เชื่อมต่อสายเคเบิลที่มีโครงสร้างจากเซิร์ฟเวอร์วิดีโอที่อยู่ในรายการ UL หรือสวิตช์อีเธอร์เน็ตไปยังแจ็ค RJ45 ที่มีเครื่องหมาย [IN] บน NetWay1E
- PoE ON LED ติดสว่างเพื่อระบุว่าอุปกรณ์ PoE เปิดอยู่ ตอนนี้เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่จะส่งอินพุตทริกเกอร์แรงดันต่ำไปยังเทอร์มินัลที่ทำเครื่องหมายไว้ [--- PoE Shutdown +]
- เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้า เอาต์พุต PoE จะลดลงเหลือศูนย์โวลต์ และเมื่อแรงดันไฟฟ้าถูกถอดออกจากเทอร์มินัลการปิดระบบ PoE เอาต์พุต PoE จะส่งพลังงานไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ PoE (สภาวะปกติ)
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม เราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ PoE ใดๆ กับหัวฉีดพลังงาน NetWay4ESK ได้หรือไม่
A. Altronix NetWay4ESK เข้ากันได้กับอุปกรณ์ PoE ที่ต้องการกำลังไฟสูงถึง 60W
ถาม: หัวฉีดพลังงาน NetWay4ESK ใช้เวลานานเท่าใดจึงจะกลับสู่การทำงานปกติจากโหมดปิด PoE
A. จะใช้เวลาประมาณ 4 วินาทีในการกลับสู่การทำงานปกติหลังจากโหมดปิด PoE ถูกปิดใช้งาน
ถาม : สปลิตเตอร์ กับ หัวฉีดมิดสแปน ต่างกันอย่างไร?
A. ความแตกต่างอยู่ที่ความจริงที่ว่าหัวฉีด PoE จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ PoE ที่รับข้อมูล / ข้อมูลจากสวิตช์ที่ไม่ใช่ PoE ที่มีอยู่ ในขณะที่ตัวแยกจะแยกพลังงานจากข้อมูล & ป้อนไปยังอินพุตที่แยกจากกันของสวิตช์ที่ไม่ใช่ PoE อุปกรณ์ที่รองรับ PoE
Q. หัวฉีดเพาเวอร์มิดสแปนคืออะไร?
A. Midspan power injectors เป็นอุปกรณ์ PoE ที่เชื่อมต่อสวิตช์หรือเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลที่ไม่รองรับ PoE กับอุปกรณ์ที่รองรับ PoE (เช่น กล้อง IP) หัวฉีดเหล่านี้เพิ่ม (หรือฉีด) พลังงานให้กับอีเธอร์เน็ตหรือสายเคเบิลข้อมูลสำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ PoE โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์แต่ละตัวด้วยแหล่งจ่ายไฟแยกต่างหาก
ถาม หัวฉีดไฟฟ้าสามารถทำงานได้ไกลแค่ไหน?
A. หัวฉีด PoE สามารถถ่ายโอนพลังงานและข้อมูลไปยังอุปกรณ์ขับเคลื่อนที่ระยะสูงสุด 100 เมตร ช่วงการถ่ายโอนสามารถขยายได้โดยใช้โมดูลทวน สามารถเชื่อมต่อตัวทำซ้ำหลายตัวได้ในระยะสูงสุด 600 ม. เพื่อถ่ายโอนพลังงานและข้อมูลพร้อมกัน
Q. ข้อดีของหัวฉีดแบบ midspan คืออะไร?
A. PoE injectors หรือ midspan power injectors ส่งพลังงานและข้อมูลไปยังอุปกรณ์ PoE ด้วยความน่าเชื่อถือที่มากขึ้น ความเร็วในการส่งข้อมูลที่เร็วขึ้น และความปลอดภัยที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับกล้องที่เปิดใช้งาน WiFi หัวฉีด PoE เหล่านี้ยังลดการเดินสายไฟที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานโดยตรง