APOLLO VALVES 7014017 บอลวาล์ว ขนาด 3 นิ้ว NPT สีบรอนซ์ Rough Chromeated
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
ขนาด | 3" |
สไตล์ | บอลสแตนเลส 316 และก้าน |
ชนิดภาพเขียน | ชุบโครเมี่ยมหยาบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.21 |
รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | ขนาดท่อ | วัสดุเบาะ | ขนาด | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70-141-64 | FNPT x FNPT | 1 / 4 " | MPTFE | - | - | ฿3,538 | |
70-142-64 | FNPT x FNPT | 3 / 8 " | MPTFE | - | - | ฿3,354 | |
70-143-64 | FNPT x FNPT | 1 / 2 " | MPTFE | - | - | ฿3,578 | |
70-144-64 | FNPT x FNPT | 3 / 4 " | MPTFE | - | - | ฿5,492 | |
70-145-64 | FNPT x FNPT | 1" | MPTFE | - | - | ฿6,599 | |
70-146-64 | FNPT x FNPT | 1.25 " | MPTFE | - | - | ฿10,390 | |
70-147-64 | FNPT x FNPT | 1.5 " | MPTFE | - | - | ฿13,894 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.