ASSOCIATED EQUIP 12-1012 เครื่องทดสอบระบบ ความต้านทานแบบดิจิตอล
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผู้ทดสอบระบบ |
ความถูกต้อง | 100 แอมป์หมุนเย็น |
การก่อสร้าง | พลาสติก |
ความลึก | 9" |
แสดง | ดิจิตอล |
ความสูง | 3" |
โหลดช่วง | 0 |
ความละเอียด | จุดสูง |
ชนิดภาพเขียน | ดิจิตอล |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | เพื่อ 9 15 |
ความกว้าง | 568602 " |
ทำงานร่วมกับ | แบตเตอรี่ 12V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 9030330040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
12-1015 | 11 " | 4.5 " | 568582 " | ฿26,534 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.