BALDOR MOTOR EM2559T-4 มอเตอร์สามเฟส, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 125 แรงม้า, ODP, 405T เฟรม
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
แอมป์ | 143 |
ฐาน | RG |
แรงบิดสลาย | 1004 ปอนด์ - ฟุต |
ชั้น | F |
กรงขัง | อปพร |
กรอบ | 405T |
แรงบิดเต็มโหลด | 369 ปอนด์ - ฟุต |
ประเภทจาระบี | โพลีเร็กซ์ EM |
HP | 125 |
Hz | 60 |
ฉนวนกันความร้อน | F |
นำ | 6 6 # |
การติด | F1 |
ไม่มีกระแสโหลด | 46 แอมป์ |
จำนวนเสา | 04 |
เอาท์พุต | 125 |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 86 |
Revision | B |
รอบต่อนาที | 1775 |
อุณหภูมิ ลุกขึ้น | 64 องศาเซลเซียส |
ชนิดภาพเขียน | 4488M |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 429.75 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุกรอบ | แอมป์ | ฐาน | ขนาดกรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | โหลดเต็มประสิทธิภาพ | HP | ฉนวนกันความร้อน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2504T | เหล็ก | 16.2 แอมป์ @ 208 โวลท์ 15.2 แอมป์ @ 230 โวลท์ 7.6 แอมป์ @ 460 โวลท์ | - | - | 7.6 | - | - | - | ฿318,136 | ||
EM2506T | - | 22.4/11 | RG | - | - | - | 7.5 | F | ฿192,183 | ||
EM2508T | เหล็ก | 24.4 แอมป์ @ 208 โวลท์ 23.4 แอมป์ @ 230 โวลท์ 11.7 แอมป์ @ 460 โวลท์ | - | - | 11.7 | - | - | - | ฿398,122 | ||
EM2511T | เหล็ก | - | - | 256T | 28.6/14.3 | - | ฮิตแรงม้า | - | ฿250,025 | ||
EM2513T | - | 35.4/17.7 | RG | - | - | - | 15 | F | ฿232,176 | ||
EM2513T-5 | - | 14.1 | RG | - | - | - | 15 | F | ฿232,176 | ||
EM2513T-CI | - | 35.6/17.8 | RG | - | - | - | 15 | F | ฿248,952 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.