BALDOR MOTOR EM44304T-4 มอเตอร์สามเฟส, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 300 แรงม้า, TEFC, 449T เฟรม
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 องศาเซลเซียส |
แอมป์ | 327.0 |
ประเภทของฐาน | เข้มงวด |
คะแนนหน้าที่ | ต่อ |
กรอบ | 449T |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60.00 |
แอมป์โหลดเต็ม | 327.0 |
ประเภทจาระบี | โพลีเร็กซ์ EM (-20F + 300F) |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ชนิดเครื่องยนต์ | A44144M |
จำนวนเสา | 4 |
เอาท์พุต | ฮิตแรงม้า |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 53.24 " |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 89 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,780 |
ประเภทความเร็ว | ความเร็วเดี่ยว |
เริ่มประเภท | Wye Start - เดลต้ารัน |
ความเร็วซิงโครนัส | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,800 |
แรงดันไฟฟ้า | V 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1299.6 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | กรอบ | แอมป์ | ฐาน | วัสดุกรอบ | ขนาดกรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | โหลดเต็มประสิทธิภาพ | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2276T | 254T | 21.4/10.7 | RG | - | - | - | - | 7.5 | ฿162,130 | |
EM2280T | 254T | 16.2 แอมป์ @ 208 โวลท์ 15.8 แอมป์ @ 230 โวลท์ 7.9 แอมป์ @ 460 โวลท์ | - | เหล็ก | - | 7.9 | - | - | ฿401,410 | |
EM2332T | 256T | 28.8/14.4 | RG | - | - | - | - | 10 | ฿191,083 | |
EM2333T | 254T | 36.2/18.1 | RG | - | - | - | - | 15 | ฿226,204 | |
EM2334T | 256T | 48/24 | RG | - | - | - | - | 20 | ฿274,250 | |
EM2334T-12 | 256T | 46/23 | RG | - | - | - | - | 20 | ฿347,191 | |
EM2394T | 254T | 35/17.5 | RG | - | - | - | - | 15 | ฿278,477 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.