BURNDY ขั้วต่อ YGA6CTC14, ความยาวลำกล้อง 1.12 นิ้ว, ทองแดง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สถานีปลายทาง |
ขนาดรูสลัก | ปลอกคอถัก |
ขนาดสลักเกลียว | 55 - 58 " |
รหัสสี | สีน้ำเงิน |
ขนาดรู | 0.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3.5 " |
ความยาวแถบ | 1" |
ขนาดสตั๊ด | 1 / 4 " |
UPC | 7818101024666 |
รุ่น | ขนาดรูสลัก | ขนาดสลักเกลียว | รหัสสี | ขนาดรู | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสตั๊ด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YGA2C2TC38 | ใบหน้ายืดหยุ่นแบบอุโมงค์ | 10.23 " | Brown | 0.69 " | 3.48 " | 3 / 8 " | - | - | RFQ
|
YGA2C2N | ข้อมือยางยืดแบบอุโมงค์พร้อมห่วงนิ้วหัวแม่มือ | 10.62 " | Brown | 0.38 " | 4.71 " | 1 / 2 " | 1.59 " | - | RFQ
|
YGA292N | ข้อมือยางยืดแบบอุโมงค์พร้อมห่วงนิ้วหัวแม่มือ | 10.62 " | สีเหลือง | 0.38 " | 0.52 | 1 / 2 " | 1.62 "2.73 | - | RFQ
|
YGA282N | - | - | สีม่วง | 0.38 " | 0.51 " | 1 / 2 " | 1.62 "2.73 | - | RFQ
|
YGA262N | ข้อมือยางยืดแบบอุโมงค์พร้อมห่วงนิ้วหัวแม่มือ | 10.62 " | Black | 0.38 " | 4.97 " | 1 / 2 " | 1.62 "2.73 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.