BUSSMANN 17.5TDMEJ50 ฟิวส์แรงดันปานกลาง, 50A, 17.5kVAC
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์แรงดันปานกลาง |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 17.500 กิโลโวลต์ |
คะแนนปัจจุบัน | 50A |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | สไตรเกอร์พิน |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | แรงดันไฟฟ้าปานกลาง DIN Fuse Link จำกัด กระแสสำรอง |
ประเภทการสิ้นสุด | ตลับหมึกที่ไม่ได้มาตรฐาน |
ชนิดภาพเขียน | สำรองลิงค์ฟิวส์ |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 17.5k โวลต์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.48 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 1122.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 129.54 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนนปัจจุบัน | ประเภทสินค้า | ประเภทการสิ้นสุด | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.5TDMEJ31.5 | 17.500 กิโลโวลต์ | 31.5A | แรงดันไฟฟ้าปานกลาง DIN Fuse Link จำกัด กระแสสำรอง | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | 17.5k โวลต์ | ฿31,196 | ||
17.5TDMEJ25 | 17.500 กิโลโวลต์ | 25A | แรงดันไฟฟ้าปานกลาง DIN Fuse Link จำกัด กระแสสำรอง | ตลับหมึกที่ไม่ได้มาตรฐาน | 17.5k โวลต์ | ฿30,769 | RFQ
| |
24TDMEJ40 | 24 กิโลโวลต์ | 40A | ฟิวส์ IEC ขนาด DIN แรงดันปานกลาง | ตลับหมึกที่ไม่ได้มาตรฐาน | 24k โวลต์ | ฿34,615 | ||
17.5TDMEJ20 | 17.500 กิโลโวลต์ | 20A | แรงดันไฟฟ้าปานกลาง DIN Fuse Link จำกัด กระแสสำรอง | ตลับหมึกที่ไม่ได้มาตรฐาน | 17.5k โวลต์ | ฿30,341 | RFQ
| |
24TDMEJ16 | 24 กิโลโวลต์ | 16A | ฟิวส์ IEC ขนาด DIN แรงดันปานกลาง | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | 24k โวลต์ | ฿32,692 | ||
17.5TDMEJ63 | 17.500 กิโลโวลต์ | 63A | แรงดันไฟฟ้าปานกลาง DIN Fuse Link จำกัด กระแสสำรอง | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | 17.5k โวลต์ | ฿36,325 | ||
24TDMEJ20 | 24 กิโลโวลต์ | 20A | ฟิวส์ IEC ขนาด DIN แรงดันปานกลาง | ตลับหมึกที่ไม่ได้มาตรฐาน | 24k โวลต์ | ฿32,692 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.