Bussmann Rm25200-1cr | ฟิวส์บล็อก 110 ถึง 200 แอมป์ 250max โวลต์ 1p | 39p349 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN RM25200-1CR Fuse Block 110 ถึง 200 Amps 250max Volt 1p | AC8FCA 39P349

BUSSMANN RM25200-1CR ฟิวส์บล็อก 110 ถึง 200 แอมป์ 250max โวลต์ 1p

In Stock
รายการ: AC8FCA รุ่น: RM25200-1CRอ้างไขว้: 39P349
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
฿16,363 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC250 VAC
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 110 200
แอมป์เอซีเพื่อ 110 200
ไฟแสดงสถานะฟิวส์ไม่
ประเภทการเชื่อมต่อกล่องดึง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 250
ความลึก3"
การออกแบบบล็อกฟิวส์อุปสรรค
ฟิวส์ Dia1-3 / 5 "
รหัสตัวยึดฟิวส์M
ความยาวฟิวส์7"
ประเภทฟิวส์ด้านอุตสาหกรรม
ฟิวส์คลาส ULR
ความสูง3.8 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
ความยาว8"
สูงสุด แอมป์200
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า250
สไตล์การติดตั้งแผงยึด 4 รู
จำนวนเสา1
ความกว้าง2 2 / 3 "
ขนาดสายไฟ250MCM ถึง 6 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.63
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสตัวยึดฟิวส์พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์เอซีความยาวฟิวส์ประเภทฟิวส์ฟิวส์คลาส ULความสูงความยาวราคา
BUSSMANN CHM1DU กล่องฟิวส์ 30 แอมป์ 600ac 1p | AA4ZRT 13M221 CHM1DUD600 VAC301.5 "ด้านอุตสาหกรรมJ2.91 "2.909฿1,551
BUSSMANN T30600-1C ฟิวส์บล็อก 600a 300v | AA9ECF 1CP 53 T30600-1CBE300 VAC6003"ด้านอุตสาหกรรมT1.63 "2.75 "฿22,660
BUSSMANN T60030-1CR ฟิวส์บล็อก 30 A 600vac | AA9ECG 1CP 54 T60030-1CRBF600 VAC301.5 "ด้านอุตสาหกรรมT1.44 "3.19 "฿1,291
BUSSMANN S-8202-1-R ฟิวส์บล็อก 20 A 300 V | AA9GBK 1CZ42 ส -8202-1-R-300 VAC201.25 "แก้วและเซรามิกT0.56 "2.19 "฿200
BUSSMANN S-8301-1-R ฟิวส์บล็อก 30 A 300 V | AA9GBL 1CZ43 ส -8301-1-RG300 VAC301.25 "แก้วและเซรามิกT0.56 "2.19 "฿418
BUSSMANN 4164 ฟิวส์บล็อค กระแสไฟสูงสุด 800 A, 125 VAC | AA9JJX 1DK98 4164X125 VAC--limiterเซนต์1.62 "3.41 "฿2,390
BUSSMANN BG3011SQ ฟิวส์บล็อก 15 A 600vac | AA9KKA 1DP 74 BG3011SQAG600 VACเพื่อ 1 151 5 / 16 "ด้านอุตสาหกรรมG1.22 "3"฿803

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN RM25200-1CR ฟิวส์บล็อก 110 ถึง 200 แอมป์ 250max โวลต์ 1p
฿16,363 / หน่วย