Bussmann 32m40 | ฟิวส์คลาส G, อุตสาหกรรม, แรงเป่าปานกลาง, 660vac ถึง 690vac/460vdc, 32a | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN TIA32M40 ฟิวส์ Class G, อุตสาหกรรม, แรงปานกลาง, 660VAC to 690VAC/460VDC, 32A | BC8LJB

BUSSMANN ฟิวส์ TIA32M40 Class G, อุตสาหกรรม, การเป่าปานกลาง, 660VAC ถึง 690VAC/460VDC, 32A

In Stock
รายการ: BC8LJB รุ่น: TIA32M40
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
฿1,151 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC690 VAC
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดตลับ
คะแนนปัจจุบัน32A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 460
เส้นผ่าศูนย์กลาง22.2mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มA2
ประเภทฟิวส์เป่าปานกลาง / ปกติ
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
ความยาว85.8mm
Mfr. ชุดTIA
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ประเภทการสิ้นสุดใบมีด
แรงดันไฟฟ้า (AC)660 VAC ถึง 690 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)460VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06

รายละเอียดสินค้า:

  • TIA ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันชิ้นราคา
ฟิวส์ BUSSMANN TIA6 Class G, 660VAC ถึง 690VAC/460VDC, 6A, ฟิวส์ใบมีด | BC7UAB TIA66Aฟิวส์ตลับ฿883
ฟิวส์ BUSSMANN TIA25 Class G, 660VAC ถึง 690VAC/460VDC, 25A, ฟิวส์ใบมีดตลับ | BC9FJH TIA2525Aฟิวส์ตลับ฿1,037

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ TIA32M40 Class G, อุตสาหกรรม, การเป่าปานกลาง, 660VAC ถึง 690VAC/460VDC, 32A
฿1,151 / หน่วย