จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | สลับสวิตช์ |
| อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ | 20A ที่ 277V |
| ความยาวตัวกระตุ้น | 0.69 " |
| รูปแบบการติดต่อ | พสวท |
| ค่าการสัมผัส DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.469 " |
| คุณสมบัติ | ซีลในบูช |
| แรงม้า | 2 แรงม้า @ 250 โวลต์ AC |
| รวมในแพ็กเกจ | น็อตหกเหลี่ยม, น็อตวงแหวน |
| คะแนน IP | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| ระดับการกันน้ำของตู้ Nema | ไม่มีสิ่งที่แนบมา |
| จำนวนการเชื่อมต่อ | 4 |
| จำนวนเสา | 2 |
| จำนวนตำแหน่ง | 2 |
| รูปแบบการส่องสว่างของผู้ปฏิบัติงาน | ไม่ส่องสว่าง |
| ประเภทสินค้า | สลับสวิตช์ |
| เรทแรงม้า | 1 1/2 แรงม้า |
| ชุด | G ซีรี่ส์ |
| คุณสมบัติพิเศษ | ซีลในบูช |
| มาตรฐาน | Csa, ได้รับการรับรองจาก UL |
| สีก้าน | สีดำ |
| ก้าน Dia | 0.406 " |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน และขนาดเกลียว | 0.406 " |
| เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น | 0.41 " |
| ลำต้นยาว | 0.38 " |
| การกำหนดค่าฟังก์ชันสวิตช์ | เปิด/ไม่มี/ปิด |
| ประเภทการเชื่อมต่อเทอร์มินัล | ขั้วต่อสกรู |
| ขั้ว | สกรู |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.02 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 14.48 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.89 |
| รหัส HS | 8536509040 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รายละเอียดสินค้า:
- ก้านสี (ดำ)
- คุณสมบัติพิเศษ: Seal In Bushing
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | จำนวนตำแหน่ง | อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ | ขั้ว | ความยาวตัวกระตุ้น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ลำต้นยาว | ค่าการสัมผัส DC | อุณหภูมิในการใช้งาน | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2GK721-D-4B-B | 3 | 20A @ 125 ถึง 277V | Quick Connect | 0.69 " | 0.469 " | 0.38 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | - | ฿349 | |
![]() |
2GK54-73 | 2 | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | สกรู | 0.68 " | 1 / 2 " | 0.47 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | + 32 ° F ถึง + 185 ° F | ฿438 | |
![]() |
DK284-73 | 2 | 16A @ 125V เอซี, 8A @ 250V เอซี | สกรู | 0.68 " | 1 / 2 " | 0.47 " | 16A ที่ 125V, 8A @ 250V | 0°F ถึง +150°F | ฿609 | |
![]() |
ศค204-73 | 3 | 10A ที่ 250V, 20A @ 125V | สกรู | 0.68 " | 1 / 2 " | 0.47 " | 10A ที่ 250V, 20A @ 125V | 0°F ถึง +150°F | ฿763 | |
![]() |
2GK51-73 | 3 | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | - | 0.68 " | 1 / 2 " | 0.47 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | + 32 ° F ถึง + 185 ° F | ฿375 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- RIDGID 42270 E-5724 แปรง ข้อต่อ 1-1/2
- MACROMATIC TH41668-30JT รีเลย์หน่วงเวลา, หน่วงเวลาปิด, SPDT, 24V AC, 0.1 ถึง 10 วินาที, แรงดันควบคุม, ทริกเกอร์พินเดี่ยว
- EATON AN19BN0E5E005 สตาร์ทเตอร์มอเตอร์แม่เหล็ก NEMA แบบไม่มีวงจรกลับทาง 3 ขั้ว ขนาด NEMA 0 คอยล์ 18 A 208 VAC
- TB WOODS 14MPC4410125 สายพาน Power Chain, ระยะพิทช์ 14 มม., ระยะพิทช์ของสายพาน 4410 มม., ความกว้างของสายพาน 125 มม.
- KELCH 697.0613.322 คอลเล็ตเชย ขนาดเทเปอร์ HSK63A การฉายภาพ 100 มม. GER32
- โมโนพรีซ 27312
- อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS BR15LAWRTR เต้ารับตรง ดูเพล็กซ์ 15A 125V สีอัลมอนด์อ่อน
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- LOCOLOC
- GARLAND
- BUCKET BOSS
- QPM
- ชุดดอกสว่านขั้นตอน
- หลอดฟลูออเรสเซนต์สตาร์ทเตอร์
- จัดการกับถั่ว
- อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องปรุงรสด้วยตนเอง
- อุปกรณ์เสริมแจ็คข้อมูลเสียง
- EMBRACO คอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็น
- SALISBURY ชุดถุงมือไฟฟ้า Class 0 11 นิ้ว สีดำ
- ข้อต่อท่อเชื่อม ANVIL 339 Series ตาราง 40
- ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ ดอลลี่วัตถุประสงค์ทั่วไป
- BULLARD หมวกนิรภัยเต็มใบ
- COOPER B-LINE Type 3R อุปกรณ์รองรับการขยายตัว Enviroshield Series
- เคสไมโครมิเตอร์ STARRETT
- บัวด์วิน เอสเตท เบธเพจ เซคชันทัล คัทติ้ง และลูกบิด 5077
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
CARLING TECHNOLOGIES 2GK724-D-4B-B สวิตช์สลับ Dpst 4 Connector เปิด/ปิด
฿396 / หน่วย