คาร์ลิ่ง เอก204-73 | สลับสวิตช์ เปิด/ปิดขั้วต่อ Dpst 4 | 2x633 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CARLING TECHNOLOGIES EK204-73 สวิตช์เปิด / ปิดขั้วต่อ Dpst 4 | AC3WMR 2X633

CARLING TECHNOLOGIES EK204-73 สวิตช์สลับ Dpst 4 Connector เปิด/ปิด

In Stock
รายการ: AC3WMR รุ่น: EK204-73การอ้างอิงข้าม: 2X633 / 24D496
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
฿460 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลับสวิตช์
คะแนนการติดต่อ AC20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC
ความยาวตัวกระตุ้น0.687 "
สไตล์แอคชูเอเตอร์ค้างคาว
รูปแบบการติดต่อพสวท
HP1
รูติดตั้ง0.5 "Dia.
จำนวนการเชื่อมต่อ4
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย0 องศาถึง 150 องศา F
ก้าน Dia และขนาดเกลียว0.47 "
ลำต้นยาว0.465 "
สลับฟังก์ชั่นเปิด / ปิด
ขั้วสกรู

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขั้วคะแนนการติดต่อ ACความยาวตัวกระตุ้นHPรูติดตั้งอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยก้าน Dia และขนาดเกลียวลำต้นยาวราคา
CARLING TECHNOLOGIES 2GK721-D-4B-B สวิตช์สลับขั้วต่อ Dpst 4 เปิด / ปิด | AA2BHL 10C560 2GK721-D-4B-Bแท็บ 1/4 "20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "฿236
CARLING TECHNOLOGIES 2GK724-D-4B-B สวิตช์สลับขั้วต่อ Dpst 4 เปิด / ปิด | AA2BHN 10C562 2GK724-D-4B-Bสกรู20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "฿267
CARLING TECHNOLOGIES 2GK91-78 สวิตช์เปิด / ปิดขั้วต่อ Dpst 4 | AA2BHW 10C569 2GK91-78แท็บ 1/4 "15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "3/40.469 "Dia.-0.406 "0.47 "฿308
CARLING TECHNOLOGIES 2GK54-73 สวิตช์เปิด / ปิดขั้วต่อ Dpst 4 | AC3WLU 2X467 2GK54-73สกรู15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.32 องศาถึง 185 องศา F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "฿241
CARLING TECHNOLOGIES DK284-73 สวิตช์เปิด / ปิดขั้วต่อ Dpst 4 | AC3WLZ 2X488 DK284-73สกรู16A @ 125 VAC, 8A @ 250 VAC0.687 "10.5 "Dia.0 องศาถึง 150 องศา F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "฿340
CARLING TECHNOLOGIES 2GK51-73 สวิตช์เปิด / ปิดขั้วต่อ Dpst 4 | AE2EXR 4X849 2GK51-73แท็บ 1/4 "15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.32 องศาถึง 185 องศา F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "฿213

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CARLING TECHNOLOGIES EK204-73 สวิตช์สลับ Dpst 4 Connector เปิด/ปิด
฿460 / หน่วย