คาร์ลิ่ง 2gk91-78 | สลับสวิตช์ เปิด/ปิดขั้วต่อ Dpst 4 | 10c569 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CARLING TECHNOLOGIES 2GK91-78 สวิตช์เปิด / ปิดขั้วต่อ Dpst 4 | AA2BHW 10C569

CARLING TECHNOLOGIES 2GK91-78 สวิตช์สลับ Dpst 4 Connector เปิด/ปิด

In Stock
รายการ: AA2BHW รุ่น: 2GK91-78ข้ามอ้างอิง: 10C569
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
฿308 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลับสวิตช์
คะแนนการติดต่อ AC15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC
ความยาวตัวกระตุ้น0.68 "
รูปแบบการติดต่อพสวท
HP3/4
รูติดตั้ง0.469 "Dia.
จำนวนการเชื่อมต่อ4
ก้าน Dia และขนาดเกลียว0.406 "
ลำต้นยาว0.47 "
สลับฟังก์ชั่นเปิด / ปิด
ขั้วแท็บ 1/4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ก้านสี (เงิน)
  • คุณสมบัติพิเศษ: Seal In Bushing

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขั้วคะแนนการติดต่อ ACความยาวตัวกระตุ้นHPรูติดตั้งอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยก้าน Dia และขนาดเกลียวลำต้นยาวราคา
CARLING TECHNOLOGIES 2GK721-D-4B-B สวิตช์สลับขั้วต่อ Dpst 4 เปิด / ปิด | AA2BHL 10C560 2GK721-D-4B-Bแท็บ 1/4 "20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "฿236
CARLING TECHNOLOGIES 2GK724-D-4B-B สวิตช์สลับขั้วต่อ Dpst 4 เปิด / ปิด | AA2BHN 10C562 2GK724-D-4B-Bสกรู20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "฿267
CARLING TECHNOLOGIES 2GK54-73 สวิตช์เปิด / ปิดขั้วต่อ Dpst 4 | AC3WLU 2X467 2GK54-73สกรู15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.32 องศาถึง 185 องศา F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "฿241
CARLING TECHNOLOGIES DK284-73 สวิตช์เปิด / ปิดขั้วต่อ Dpst 4 | AC3WLZ 2X488 DK284-73สกรู16A @ 125 VAC, 8A @ 250 VAC0.687 "10.5 "Dia.0 องศาถึง 150 องศา F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "฿340
CARLING TECHNOLOGIES EK204-73 สวิตช์เปิด / ปิดขั้วต่อ Dpst 4 | AC3WMR 2X633 ศค204-73สกรู20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "10.5 "Dia.0 องศาถึง 150 องศา F0.47 "0.465 "฿460
CARLING TECHNOLOGIES 2GK51-73 สวิตช์เปิด / ปิดขั้วต่อ Dpst 4 | AE2EXR 4X849 2GK51-73แท็บ 1/4 "15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.32 องศาถึง 185 องศา F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "฿213

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CARLING TECHNOLOGIES 2GK91-78 สวิตช์สลับ Dpst 4 Connector เปิด/ปิด
฿308 / หน่วย