CARLING TECHNOLOGIES 2GK721-D-4B-B สวิตช์สลับขั้วต่อ Dpst 4 เปิด / ปิด | AA2BHL 10C560

CARLING TECHNOLOGIES 2GK721-D-4B-B สวิตช์สลับ Dpst 4 Connector เปิด/ปิด

รายการ: AA2BHLรุ่น: 2GK721-D-4B-Bอ้างอิงข้าม: 10C560
7 ในสต็อก

จัดส่งภายใน 2 วันผ่านทาง

฿349
5.00% ปิด
฿332 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า ฿ 6000

การชำระเงิน

ข้อมูลสินค้า:

รายการ สลับสวิตช์
อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ 20A @ 125 ถึง 277V
ความยาวตัวกระตุ้น 0.69 "
รูปแบบการติดต่อ พสวท
ค่าการสัมผัส DC ไม่ได้รับการจัดอันดับ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.469 "
คุณสมบัติ ซีลในบูช
แรงม้า 1 1/2 แรงม้า, 2 แรงม้า
รวมในแพ็กเกจ น็อตหกเหลี่ยม, น็อตวงแหวน
คะแนน IP ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ระยะเวลาการรับประกันจากผู้ผลิต 2 ปี
ระดับการกันน้ำของตู้ Nema ไม่มีสิ่งที่แนบมา
จำนวนการเชื่อมต่อ 4
จำนวนเสา 2
จำนวนตำแหน่ง 3
รูปแบบการส่องสว่างของผู้ปฏิบัติงาน ไม่ส่องสว่าง
ประเภทสินค้า สลับสวิตช์
เรทแรงม้า 1 1/2 แรงม้า
ชุด G ซีรี่ส์
คุณสมบัติพิเศษ ซีลในบูช
มาตรฐาน Csa, ได้รับการรับรองจาก UL
สีก้าน สีดำ
ก้าน Dia 0.406 "
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน และขนาดเกลียว 0.406 "
เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น 0.41 "
ลำต้นยาว 0.38 "
การกำหนดค่าฟังก์ชันสวิตช์ เปิด/ไม่มี/ปิด
ประเภทการเชื่อมต่อเทอร์มินัล แท็บ Quick Connect
ขนาดเทอร์มินัล 1 / 4 "
ประเภทขั้ว แถบ
ขั้ว Quick Connect

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)5.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

    • ก้านสี (ดำ)
    • คุณสมบัติพิเศษ: Seal In Bushing

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นจำนวนตำแหน่งอัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับขั้วความยาวตัวกระตุ้นเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นยาวค่าการสัมผัส DCอุณหภูมิในการใช้งานราคา
CARLING TECHNOLOGIES 2GK724-D-4B-B สวิตช์สลับขั้วต่อ Dpst 4 เปิด / ปิด | AA2BHN 10C562 2GK724-D-4B-B220A ที่ 277Vสกรู0.69 "0.469 "0.38 "ไม่ได้รับการจัดอันดับ-฿396
CARLING TECHNOLOGIES 2GK54-73 สวิตช์เปิด / ปิดขั้วต่อ Dpst 4 | AC3WLU 2X467 2GK54-73210A ที่ 250V, 15A @ 125Vสกรู0.68 "1 / 2 "0.47 "ไม่ได้รับการจัดอันดับ+ 32 ° F ถึง + 185 ° F฿438
CARLING TECHNOLOGIES DK284-73 สวิตช์เปิด / ปิดขั้วต่อ Dpst 4 | AC3WLZ 2X488 DK284-73216A @ 125V เอซี, 8A @ 250V เอซีสกรู0.68 "1 / 2 "0.47 "16A ที่ 125V, 8A @ 250V0°F ถึง +150°F฿609
CARLING TECHNOLOGIES EK204-73 สวิตช์เปิด / ปิดขั้วต่อ Dpst 4 | AC3WMR 2X633 ศค204-73310A ที่ 250V, 20A @ 125Vสกรู0.68 "1 / 2 "0.47 "10A ที่ 250V, 20A @ 125V0°F ถึง +150°F฿763
CARLING TECHNOLOGIES 2GK51-73 สวิตช์เปิด / ปิดขั้วต่อ Dpst 4 | AE2EXR 4X849 2GK51-73310A ที่ 250V, 15A @ 125V-0.68 "1 / 2 "0.47 "ไม่ได้รับการจัดอันดับ+ 32 ° F ถึง + 185 ° F฿375

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CARLING TECHNOLOGIES 2GK721-D-4B-B สวิตช์สลับ Dpst 4 Connector เปิด/ปิด
฿349 / หน่วย