คาร์ลิ่ง 2gl54-73 | สวิตช์สลับขั้วต่อ Dpdt 6 เปิด/เปิด | 2x468 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CARLING TECHNOLOGIES 2GL54-73 สวิตช์สลับขั้วต่อ Dpdt 6 เปิด/เปิด | AC3WLV 2X468

CARLING TECHNOLOGIES 2GL54-73 สวิตช์สลับ Dpdt 6 Connector เปิด/เปิด

In Stock
รายการ: AC3WLV รุ่น: 2GL54-73ข้ามอ้างอิง: 2X468
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
฿305 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลับสวิตช์
คะแนนการติดต่อ AC15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC
ความยาวตัวกระตุ้น0.687 "
สไตล์แอคชูเอเตอร์ค้างคาว
รูปแบบการติดต่อปปส
HP3/4
รูติดตั้ง0.5 "Dia.
จำนวนการเชื่อมต่อ6
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย32 องศาถึง 185 องศา F
ก้าน Dia และขนาดเกลียว15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.
ลำต้นยาว0.465 "
สลับฟังก์ชั่นเปิด / เปิด
ขั้วสกรู

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสลับฟังก์ชั่นคะแนนการติดต่อ ACความยาวตัวกระตุ้นขั้วHPรูติดตั้งจำนวนการเชื่อมต่อก้าน Dia และขนาดเกลียวราคา
CARLING TECHNOLOGIES 2GM721-D-4B-B สวิตช์สลับขั้วต่อ Dpdt 6 เปิด / ปิด / เปิด | AA2BHM 10C561 2GM721-D-4B-Bเปิด / ปิด / เปิด20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "แท็บ 1/4 "1.50.469 "Dia.60.406 "฿276
CARLING TECHNOLOGIES 2GM724-D-4B-B สวิทช์สลับขั้วต่อ Dpdt 6 เปิด / ปิด / เปิด | AA2BHP 10C563 2GM724-D-4B-Bเปิด / ปิด / เปิด20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "สกรู1.50.469 "Dia.60.406 "฿324
CARLING TECHNOLOGIES 2GL91-78 สวิตช์เปิด / ปิด Dpdt 6 เชื่อมต่อ | AA2BHX 10C570 2GL91-78เปิด / เปิด15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "แท็บ 1/4 "3/40.469 "Dia.60.406 "฿329
CARLING TECHNOLOGIES 2GM91-78 สวิทช์สลับขั้วต่อ Dpdt 6 เปิด / ปิด | AA2BHY 10C571 2GM91-78เปิด / ปิด / เปิด15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "แท็บ 1/4 "3/40.469 "Dia.60.406 "฿348
CARLING TECHNOLOGIES LT2561-603-012 สวิตช์สลับ Dpdt 8 ขั้วต่อเปิด / ปิด / เปิด | AA2BJB 10C574 LT2561-603-012เปิด / ปิด / เปิด15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "แท็บ 1/4 "3/40.469 "Dia.80.406 "฿499
CARLING TECHNOLOGIES 2GO53-73 / TABS สวิตช์สลับ Dpdt เปิด / ปิด / เปิดกลับ | AA2BJD 10C576 2GO53-73 / แท็บเปิด / ปิด / เปิดการย้อนกลับ15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "แท็บ 1/4 "3/40.469 "Dia.40.406 "฿284
CARLING TECHNOLOGIES 2GX53-73 / TABS Toggle Switch Dpdt On / on Reversing | AA2BJE 10C577 2GX53-73 / แท็บเปิด / เปิดการย้อนกลับ15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "แท็บ 1/4 "3/40.469 "Dia.60.406 "฿325

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CARLING TECHNOLOGIES 2GL54-73 สวิตช์สลับ Dpdt 6 Connector เปิด/เปิด
฿305 / หน่วย