จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | สลับสวิตช์ |
| อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ | 20A ที่ 250V |
| ความยาวตัวกระตุ้น | 0.69 " |
| รูปแบบการติดต่อ | ปปส |
| ค่าการสัมผัส DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.469 " |
| คุณสมบัติ | ซีลในบูช |
| แรงม้า | 2 แรงม้า @ 250 โวลต์ AC |
| รวมในแพ็กเกจ | น็อตหกเหลี่ยม, น็อตวงแหวน |
| คะแนน IP | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| ระดับการกันน้ำของตู้ Nema | ไม่มีสิ่งที่แนบมา |
| จำนวนการเชื่อมต่อ | 6 |
| จำนวนเสา | 2 |
| จำนวนตำแหน่ง | 3 |
| รูปแบบการส่องสว่างของผู้ปฏิบัติงาน | ไม่ส่องสว่าง |
| ประเภทสินค้า | สลับสวิตช์ |
| เรทแรงม้า | 1 1/2 แรงม้า |
| ชุด | G ซีรี่ส์ |
| คุณสมบัติพิเศษ | ซีลในบูช |
| มาตรฐาน | Csa, ได้รับการรับรองจาก UL |
| สีก้าน | สีดำ |
| ก้าน Dia | 0.406 " |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน และขนาดเกลียว | 0.406 " |
| เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น | 0.41 " |
| ลำต้นยาว | 0.38 " |
| สลับฟังก์ชั่น | เปิด / ปิด / เปิด |
| การกำหนดค่าฟังก์ชันสวิตช์ | เปิด / ปิด / เปิด |
| ประเภทการเชื่อมต่อเทอร์มินัล | แท็บ Quick Connect |
| ขนาดเทอร์มินัล | 1 / 4 " |
| ประเภทขั้ว | แถบ |
| ขั้ว | Quick Connect |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.02 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.3 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 12.7 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.43 |
| รหัส HS | 8536509040 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รายละเอียดสินค้า:
- ก้านสี (ดำ)
- คุณสมบัติพิเศษ: Seal In Bushing
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | จำนวนการเชื่อมต่อ | อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ | จำนวนตำแหน่ง | ขั้ว | สลับฟังก์ชั่น | ความยาวตัวกระตุ้น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ลำต้นยาว | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2GM724-D-4B-B | 6 | 20A ที่ 277V | 3 | สกรู | เปิด / ปิด / เปิด | 0.69 " | 0.469 " | 0.38 " | ฿470 | |
![]() |
LT2561-603-012 | 8 | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | 3 | Quick Connect | - | 0.71 " | 0.469 " | 0.38 " | ฿728 | |
![]() |
2GO53-73 / แท็บ | 4 | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | 3 | Quick Connect | - | 0.69 " | 0.469 " | 0.47 " | ฿438 | |
![]() |
2GX53-73 / แท็บ | 4 | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | 2 | Quick Connect | - | 0.69 " | 0.469 " | 0.47 " | ฿511 | |
![]() |
6GO53-73 / แท็บ | 4 | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | 3 | Quick Connect | - | 0.69 " | 0.469 " | 0.47 " | ฿637 | |
![]() |
6GG5B-73 | 4 | 15A @ 125V AC 10A @ 250V AC | - | Quick Connect | - | 17 / 25 " | 0.469 " | - | ฿619 | |
![]() |
2GL54-73 | 6 | 15A ที่ 125V, 20A @ 250V | 3 | สกรู | เปิด / เปิด | 0.68 " | 1 / 2 " | 0.47 " | ฿509 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- ชุดตลับลูกปืนติดหน้าแปลน SEALMASTER CRFTC-PN19T 711901 ขนาดรู 1-3/16 นิ้ว
- GRAINGER 1480_36_0 บาร์สี่เหลี่ยมทองเหลือง 360 ขนาดระบุ 3 นิ้ว X 36 นิ้ว หนา 0.5 นิ้ว
- OSG HP433-1576 ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีมุม, ผิว Tialn, 2 ฟัน, เส้นผ่านศูนย์กลางการกัด 4 มม., 3.70 มม.
- BOSTON GEAR HF73015B9HP35 ตัวลดความเร็วของเฟืองตัวหนอนเพลากลวงมุมฉาก
- APOLLO วาล์ว 10170840 ข้องอ 1/2 นิ้ว
- ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 4029-SL สกรูหัวแม่มือ ขนาดเกลียว 10-24 ยาว 3/4 นิ้ว สูงหัว 3/16 นิ้ว เคลือบสารพาสซีฟ
- RULAND MANUFACTURING MWC15-5-5-SS ข้อต่อสี่คานขนาด 5 มม. x 5 มม., SS, แบบแคลมป์, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 15.0 มม., ยาว 22.0 มม.
- BDG 99-1-9791-10 ถุงมือเคลือบ XL, ANSI Impact Level 2, ไนไตรล์, 1 คู่
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- TIVAR
- TURNSTILE
- WEISS
- SCOTT PLASTICS LTD
- หมวกและหมวกกันน็อกป้องกันเปลวไฟและอาร์คแฟลช
- อุปกรณ์เสริมตาราง
- สแตนเลสสตีลฟิตติ้งท่อ
- ขั้วรับหลอด
- สเปรย์โล่
- CONDOR เตียงเด็กอ่อนแบบผง
- MEMPHIS GLOVE ถุงมือทำงาน NXG สีเทา
- DESTACO 334-R Series แคลมป์สลักแบบดึง
- ข้อต่อ FERNCO 3001 Proflex Series
- เครื่องสั่นแบบลูกบอลลมซีรีส์ VIBCO BV
- แผ่นตัวคูณแรงบิด ENERPAC E Series
- DESTACO DPP Series มือจับขนาน
- PBC LINEAR ตลับลูกปืนคู่หน้าแปลนสี่เหลี่ยม ISO เมตริก
- ตลับลูกปืนหมอนบล็อก HUB CITY 2 สลัก
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
CARLING TECHNOLOGIES 2GM721-D-4B-B สวิตช์สลับ Dpdt 6 ขั้วต่อ เปิด/ปิด/เปิด
฿402 / หน่วย