จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | สลับสวิตช์ |
| อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V |
| ความยาวตัวกระตุ้น | 0.69 " |
| วัสดุแอคชูเอเตอร์ | ห้องปฏิบัติการ |
| รูปแบบการติดต่อ | ปปส |
| ค่าการสัมผัส DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.469 " |
| คุณสมบัติ | ไม่ปิดผนึก |
| Hp | 3/4 แรงม้า |
| รวมในแพ็กเกจ | น็อตหกเหลี่ยม, น็อตวงแหวน |
| คะแนน IP | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| ระดับการกันน้ำของตู้ Nema | ไม่มีสิ่งที่แนบมา |
| จำนวนการเชื่อมต่อ | 4 |
| จำนวนเสา | 2 |
| จำนวนตำแหน่ง | 3 |
| รูปแบบการส่องสว่างของผู้ปฏิบัติงาน | ไม่ส่องสว่าง |
| ประเภทสินค้า | สลับสวิตช์ |
| ชุด | G ซีรี่ส์ |
| คุณสมบัติพิเศษ | ไม่ปิดผนึก |
| มาตรฐาน | Csa, ได้รับการรับรองจาก UL |
| สีก้าน | เงิน |
| ก้าน Dia | 0.406 " |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน และขนาดเกลียว | 0.406 " |
| เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น | 0.41 " |
| ลำต้นยาว | 0.47 " |
| การกำหนดค่าฟังก์ชันสวิตช์ | ถอยหลัง เปิด/ปิด ชั่วขณะ เปิด/ปิด |
| ประเภทการเชื่อมต่อเทอร์มินัล | แท็บ Quick Connect |
| ขนาดเทอร์มินัล | 1 / 4 " |
| ประเภทขั้ว | แถบ |
| ขั้ว | Quick Connect |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.18 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.3 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 13.97 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
| รหัส HS | 8536509065 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รายละเอียดสินค้า:
- ก้านสี (เงิน)
- คุณสมบัติพิเศษ: Seal In Bushing
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | จำนวนการเชื่อมต่อ | อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ | จำนวนตำแหน่ง | ขั้ว | สลับฟังก์ชั่น | ความยาวตัวกระตุ้น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ลำต้นยาว | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2GM721-D-4B-B | 6 | 20A ที่ 250V | 3 | Quick Connect | เปิด / ปิด / เปิด | 0.69 " | 0.469 " | 0.38 " | ฿402 | |
![]() |
2GM724-D-4B-B | 6 | 20A ที่ 277V | 3 | สกรู | เปิด / ปิด / เปิด | 0.69 " | 0.469 " | 0.38 " | ฿470 | |
![]() |
LT2561-603-012 | 8 | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | 3 | Quick Connect | - | 0.71 " | 0.469 " | 0.38 " | ฿728 | |
![]() |
2GO53-73 / แท็บ | 4 | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | 3 | Quick Connect | - | 0.69 " | 0.469 " | 0.47 " | ฿438 | |
![]() |
2GX53-73 / แท็บ | 4 | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | 2 | Quick Connect | - | 0.69 " | 0.469 " | 0.47 " | ฿511 | |
![]() |
6GG5B-73 | 4 | 15A @ 125V AC 10A @ 250V AC | - | Quick Connect | - | 17 / 25 " | 0.469 " | - | ฿619 | |
![]() |
2GL54-73 | 6 | 15A ที่ 125V, 20A @ 250V | 3 | สกรู | เปิด / เปิด | 0.68 " | 1 / 2 " | 0.47 " | ฿509 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- VERMONT GAGE 141148290 เกจวัดปลั๊ก Class X, Go, เหล็ก ขนาด 0.4829 นิ้ว
- SPEARS VALVES 1831V-015SR บอลวาล์วระบายอากาศอุตสาหกรรมเสริมพิเศษ เกลียว FKM ขนาด 1-1/2 PVC
- MAIN FILTER INC. MF0714855 75D020BNHC Interchange Hydraulic Filter, แก้ว, 25 Micron, Viton Seal, สูง 6.69 นิ้ว
- ชุดเบรก STEARNS BRAKES 1087022I0DEF
- SPEARS VALVES 162A-010C เช็ควาล์ว Wye, Socket, EPDM, 1 ขนาด, CPVC
- SMC VALVES VV3Q12-05 ท่อร่วมวาล์ว ขนาดพอร์ต 3 นิ้ว 5 สถานี
- COOPER B-LINE 664-12LC แผงปิด JIC, ขนาด 4 x 6 x 6 นิ้ว, ฝาเกลียว, เหล็กคาร์บอน
- OILITE FF611-01B แบริ่งปลอกหน้าแปลน สีบรอนซ์ รู 1/2 นิ้ว OD 5/8 นิ้ว ความยาว 3/8 นิ้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- KEO
- KEYSHAFT
- SENSOREX
- GEMTOR
- SAFE FLEX
- พัดลมดูดอากาศแบบ Direct Drive พร้อมตัวป้องกันไอดี
- อุปกรณ์ยกวัสดุด้วยตนเอง
- เซนเซอร์จับความใกล้เคียงและสวิตช์
- eyebolts
- Hydrants ผนัง
- CONDOR พยุงหลังพร้อม Stay, ผ้าสแปนเด็กซ์, ยางยืดแบบทอ
- ANSELL 56-015 ผ้ากันเปื้อนพีวีซี Alphatec
- KRYTOX FPG 028 Series จาระบีสำหรับอากาศยานประเภท IV
- DEWALT อุปกรณ์ป้องกัน แว่นตานิรภัย
- ฟิวส์ BUSSMANN KWN-R คลาส RK1
- แคลมป์ปีกนก KIPP
- GATES รอกแรงบิดสูง ระยะพิทช์ 14 มม
- วาล์วบอลบรอนซ์สามชิ้นซีรีส์ NIBCO G-595-Y-66 ข้อต่อปลายแบบมีร่อง ขอบสแตนเลส
- ชุดปั๊ม ARO
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
CARLING TECHNOLOGIES 6GO53-73/TABS สวิตช์สลับ Dpdt เปิด/ปิด/ เปิดการย้อนกลับ
฿637 / หน่วย