จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | สลับสวิตช์ |
| อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V |
| ความยาวตัวกระตุ้น | 0.71 " |
| วัสดุแอคชูเอเตอร์ | ห้องปฏิบัติการ |
| รูปแบบการติดต่อ | ปปส |
| ค่าการสัมผัส DC | 15A ที่ 12-28V |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.469 " |
| คุณสมบัติ | สีเขียว ซีลในบูช |
| Hp | 3/4 แรงม้า |
| คะแนน IP | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| ระดับการกันน้ำของตู้ Nema | ไม่มีสิ่งที่แนบมา |
| จำนวนการเชื่อมต่อ | 8 |
| จำนวนเสา | 2 |
| จำนวนตำแหน่ง | 3 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 185 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงาน - ต่ำสุด | 32 ° F |
| รูปแบบการส่องสว่างของผู้ปฏิบัติงาน | ตัวกระตุ้นเรืองแสง |
| ความลึกโดยรวม | 1.38 " |
| ความสูงโดยรวม | 1 22 / 25 " |
| ความกว้างโดยรวม | 1 2 / 25 " |
| ประเภทสินค้า | สลับสวิตช์ |
| ชุด | แอลที ซีรีส์ |
| คุณสมบัติพิเศษ | สีเขียว มีไฟ ซีลในบูช |
| มาตรฐาน | Csa, ได้รับการรับรองจาก UL |
| สีก้าน | เงิน |
| ก้าน Dia | 0.406 " |
| เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น | 0.41 " |
| ลำต้นยาว | 0.38 " |
| ขนาดเกลียวก้าน | 15/32-32 อันส์-2เอ |
| การกำหนดค่าฟังก์ชันสวิตช์ | เปิด / ปิด / เปิด |
| ประเภทการเชื่อมต่อเทอร์มินัล | แท็บ Quick Connect 1/4 " |
| ประเภทขั้ว | แถบ |
| ขั้ว | Quick Connect |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.01 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 13.97 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
| รหัส HS | 8536509040 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รายละเอียดสินค้า:
- ก้านสี (เงิน)
- คุณสมบัติพิเศษ: Seal In Bushing, Lighted
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | จำนวนการเชื่อมต่อ | อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ | จำนวนตำแหน่ง | ขั้ว | สลับฟังก์ชั่น | ความยาวตัวกระตุ้น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ลำต้นยาว | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2GM721-D-4B-B | 6 | 20A ที่ 250V | 3 | Quick Connect | เปิด / ปิด / เปิด | 0.69 " | 0.469 " | 0.38 " | ฿402 | |
![]() |
2GM724-D-4B-B | 6 | 20A ที่ 277V | 3 | สกรู | เปิด / ปิด / เปิด | 0.69 " | 0.469 " | 0.38 " | ฿470 | |
![]() |
2GO53-73 / แท็บ | 4 | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | 3 | Quick Connect | - | 0.69 " | 0.469 " | 0.47 " | ฿438 | |
![]() |
2GX53-73 / แท็บ | 4 | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | 2 | Quick Connect | - | 0.69 " | 0.469 " | 0.47 " | ฿511 | |
![]() |
6GO53-73 / แท็บ | 4 | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | 3 | Quick Connect | - | 0.69 " | 0.469 " | 0.47 " | ฿637 | |
![]() |
6GG5B-73 | 4 | 15A @ 125V AC 10A @ 250V AC | - | Quick Connect | - | 17 / 25 " | 0.469 " | - | ฿619 | |
![]() |
2GL54-73 | 6 | 15A ที่ 125V, 20A @ 250V | 3 | สกรู | เปิด / เปิด | 0.68 " | 1 / 2 " | 0.47 " | ฿509 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104180-18 สายพานลำเลียง Needled 135 Nitrile Black กว้าง 18 นิ้ว
- VOLKEL 17167 NOGO ริงเกจ DIN ISO 1502 ขนาด Mf 2.6 x 0.35
- SMC VALVES MBB50-200-XB6 กระบอกสูบก้านผูก ขนาด 50 มม.
- TE-CO 20608 ชุดน็อตตัวที / สตั๊ดใช้กับ 11/16 5 / 8-11 38 ชิ้น
- ผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ T4WNF2 ขนาดท่อหัวต่อ 1 นิ้ว ความยาว 2
- PETERSEN PRODUCTS 140-008-4S ปลั๊กท่อ, เชิงกล, ฝากลางคืน, ปลายจุก, SDR 35, เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว
- สกรูหัวจม KERR LAKESIDE 8C75KFC ขนาดเกลียว 8-32 แบน ยาว 3/4 นิ้ว สูงหัว 0.112 นิ้ว เหล็ก
- KH INDUSTRIES RTFD3L-WW-B10G รอกสายไฟ 30 ฟุต 10/3 สีเหลืองนวล
สำรวจเพิ่มเติม
- CLE-LINE
- DYNA-LIFT
- KEYSHAFT
- KRUEGER
- SSP SAFETY SYSTEM PRODUCTS
- เครื่องมือจัดตำแหน่ง
- โคมไฟและหลอดไฟรถยนต์
- ชุดดอกสว่านขั้นตอน
- ตัวระบุตำแหน่งท่อ
- แผ่นสแตนเลสพรุน
- ถุงมือ MEMPHIS GLOVE Ninja BNF ขนาด 18 เกจ เคลือบฝ่ามือและปลายนิ้ว
- ถุงมือถักหนังปาล์ม CONDOR หนังวัว ANSI Cut ระดับ A3
- ท่อปั๊มทนสารเคมี TYGON 2001
- รางลิ้นชักขยายได้เต็มตัวรุ่น LAMP ESR6
- MOLDED FIBERGLASS Heavy Duty Stack และ Nest Container
- GATES บูชซีรีส์ 2012
- OSG 16505 ต๊าปเกลียวขลุ่ย
- ฝาครอบ ANVIL, FNPT, เหล็กกัลวาไนซ์
- AEROQUIP สายไฮดรอลิกจำนวนมาก
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
CARLING TECHNOLOGIES LT2561-603-012 สวิตช์สลับ Dpdt 8 Connector เปิด/ปิด/เปิด
฿728 / หน่วย