CARLING TECHNOLOGIES 2GX53-73 / TABS Toggle Switch Dpdt On / on Reversing | AA2BJE 10C577

CARLING TECHNOLOGIES 2GX53-73/TABS สวิตช์สลับ Dpdt เปิด/เปิดการย้อนกลับ

รายการ: AA2BJEรุ่น: 2GX53-73 / แท็บอ้างอิงข้าม: 10C577
7 ในสต็อก

จัดส่งภายใน 2 วันผ่านทาง

฿511
5.00% ปิด
฿486 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า ฿ 6000

การชำระเงิน

ข้อมูลสินค้า:

รายการ สลับสวิตช์
อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ 10A ที่ 250V, 15A @ 125V
ความยาวตัวกระตุ้น 0.69 "
วัสดุแอคชูเอเตอร์ ห้องปฏิบัติการ
รูปแบบการติดต่อ ปปส
ค่าการสัมผัส DC ไม่ได้รับการจัดอันดับ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.469 "
คุณสมบัติ ไม่ปิดผนึก
Hp 3/4 แรงม้า
รวมในแพ็กเกจ น็อตหกเหลี่ยม, น็อตวงแหวน
คะแนน IP ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ระดับการกันน้ำของตู้ Nema ไม่มีสิ่งที่แนบมา
จำนวนการเชื่อมต่อ 4
จำนวนเสา 2
จำนวนตำแหน่ง 2
รูปแบบการส่องสว่างของผู้ปฏิบัติงาน ไม่ส่องสว่าง
ประเภทสินค้า สลับสวิตช์
ชุด G ซีรี่ส์
คุณสมบัติพิเศษ ซีลในบูช
มาตรฐาน Csa, ได้รับการรับรองจาก UL
สีก้าน เงิน
ก้าน Dia 0.406 "
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน และขนาดเกลียว 0.406 "
เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น 0.41 "
ลำต้นยาว 0.47 "
การกำหนดค่าฟังก์ชันสวิตช์ เปิด/ไม่มี/เปิด
ประเภทการเชื่อมต่อเทอร์มินัล แท็บ Quick Connect
ขนาดเทอร์มินัล 1 / 4 "
ประเภทขั้ว แถบ
ขั้ว Quick Connect

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

    • ก้านสี (เงิน)
    • คุณสมบัติพิเศษ: Seal In Bushing

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นจำนวนการเชื่อมต่ออัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับจำนวนตำแหน่งขั้วสลับฟังก์ชั่นความยาวตัวกระตุ้นเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นยาวราคา
CARLING TECHNOLOGIES 2GM721-D-4B-B สวิตช์สลับขั้วต่อ Dpdt 6 เปิด / ปิด / เปิด | AA2BHM 10C561 2GM721-D-4B-B620A ที่ 250V3Quick Connectเปิด / ปิด / เปิด0.69 "0.469 "0.38 "฿402
CARLING TECHNOLOGIES 2GM724-D-4B-B สวิทช์สลับขั้วต่อ Dpdt 6 เปิด / ปิด / เปิด | AA2BHP 10C563 2GM724-D-4B-B620A ที่ 277V3สกรูเปิด / ปิด / เปิด0.69 "0.469 "0.38 "฿470
CARLING TECHNOLOGIES LT2561-603-012 สวิตช์สลับ Dpdt 8 ขั้วต่อเปิด / ปิด / เปิด | AA2BJB 10C574 LT2561-603-012810A ที่ 250V, 15A @ 125V3Quick Connect-0.71 "0.469 "0.38 "฿728
CARLING TECHNOLOGIES 2GO53-73 / TABS สวิตช์สลับ Dpdt เปิด / ปิด / เปิดกลับ | AA2BJD 10C576 2GO53-73 / แท็บ410A ที่ 250V, 15A @ 125V3Quick Connect-0.69 "0.469 "0.47 "฿438
CARLING TECHNOLOGIES 6GO53-73 / TABS สวิตช์สลับ Dpdt เปิด / ปิด / เปิดการถอยหลัง | AA2BJH 10C580 6GO53-73 / แท็บ410A ที่ 250V, 15A @ 125V3Quick Connect-0.69 "0.469 "0.47 "฿637
CARLING TECHNOLOGIES 6GG5B-73 สวิตช์สลับขั้วต่อ Dpdt 4 | AA2BJJ 10C581 6GG5B-73415A @ 125V AC 10A @ 250V AC-Quick Connect-17 / 25 "0.469 "-฿619
CARLING TECHNOLOGIES 2GL54-73 สวิตช์สลับขั้วต่อ Dpdt 6 เปิด/เปิด | AC3WLV 2X468 2GL54-73615A ที่ 125V, 20A @ 250V3สกรูเปิด / เปิด0.68 "1 / 2 "0.47 "฿509

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CARLING TECHNOLOGIES 2GX53-73/TABS สวิตช์สลับ Dpdt เปิด/เปิดการย้อนกลับ
฿511 / หน่วย