จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | สลับสวิตช์ |
| อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ | 20A ที่ 277V |
| ความยาวตัวกระตุ้น | 0.69 " |
| รูปแบบการติดต่อ | ปปส |
| ค่าการสัมผัส DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.469 " |
| คุณสมบัติ | ซีลในบูช |
| แรงม้า | 2 แรงม้า @ 250 โวลต์ AC |
| รวมในแพ็กเกจ | น็อตหกเหลี่ยม, น็อตวงแหวน |
| คะแนน IP | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| ระดับการกันน้ำของตู้ Nema | ไม่มีสิ่งที่แนบมา |
| จำนวนการเชื่อมต่อ | 6 |
| จำนวนเสา | 2 |
| จำนวนตำแหน่ง | 3 |
| รูปแบบการส่องสว่างของผู้ปฏิบัติงาน | ไม่ส่องสว่าง |
| ประเภทสินค้า | สลับสวิตช์ |
| เรทแรงม้า | 1 1/2 แรงม้า |
| ชุด | G ซีรี่ส์ |
| คุณสมบัติพิเศษ | ซีลในบูช |
| มาตรฐาน | Csa, ได้รับการรับรองจาก UL |
| สีก้าน | สีดำ |
| ก้าน Dia | 0.406 " |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน และขนาดเกลียว | 0.406 " |
| เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น | 0.41 " |
| ลำต้นยาว | 0.38 " |
| สลับฟังก์ชั่น | เปิด / ปิด / เปิด |
| การกำหนดค่าฟังก์ชันสวิตช์ | เปิด / ปิด / เปิด |
| ประเภทการเชื่อมต่อเทอร์มินัล | ขั้วต่อสกรู |
| ขั้ว | สกรู |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.03 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 13.97 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
| รหัส HS | 8536509040 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รายละเอียดสินค้า:
- ก้านสี (ดำ)
- คุณสมบัติพิเศษ: Seal In Bushing
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | จำนวนการเชื่อมต่อ | อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ | จำนวนตำแหน่ง | ขั้ว | สลับฟังก์ชั่น | ความยาวตัวกระตุ้น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ลำต้นยาว | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2GM721-D-4B-B | 6 | 20A ที่ 250V | 3 | Quick Connect | เปิด / ปิด / เปิด | 0.69 " | 0.469 " | 0.38 " | ฿402 | |
![]() |
LT2561-603-012 | 8 | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | 3 | Quick Connect | - | 0.71 " | 0.469 " | 0.38 " | ฿728 | |
![]() |
2GO53-73 / แท็บ | 4 | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | 3 | Quick Connect | - | 0.69 " | 0.469 " | 0.47 " | ฿438 | |
![]() |
2GX53-73 / แท็บ | 4 | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | 2 | Quick Connect | - | 0.69 " | 0.469 " | 0.47 " | ฿511 | |
![]() |
6GO53-73 / แท็บ | 4 | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | 3 | Quick Connect | - | 0.69 " | 0.469 " | 0.47 " | ฿637 | |
![]() |
6GG5B-73 | 4 | 15A @ 125V AC 10A @ 250V AC | - | Quick Connect | - | 17 / 25 " | 0.469 " | - | ฿619 | |
![]() |
2GL54-73 | 6 | 15A ที่ 125V, 20A @ 250V | 3 | สกรู | เปิด / เปิด | 0.68 " | 1 / 2 " | 0.47 " | ฿509 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- NUMATICS 203-504 ฐานย่อย 1 สถานี 3/4 Npt
- OSG HP441-4331-BN ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ 11.0 มม. D 25 มม
- THOMAS & BETTS GAC-3
- WALTER TOOLS WCGT030202-X15 WAK15 5015727 เม็ดมีดกลึง Trigon, กลาง, ตัวหักเศษ X15
- STARRETT 91450-08-02-1/2 10548 ใบเลื่อยสายพาน, ความกว้างใบมีด 5/8 นิ้ว, 98-1/2 นิ้ว, ใบมีดหนา 0.032 นิ้ว
- OSG 700-7500 ดอกเคาเตอร์ซิงค์, เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง 3/4 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 3/8 นิ้ว, ผิวสีสว่าง, Lg โดยรวม 3 นิ้ว
- EATON ECL04C1AAA-C20S3 คอนแทคเตอร์ไฟแบบแม่เหล็ก 30A NEMA 1 110-120V 10P
- BALDOR / DODGE 025400 FB-15 เบรค El 90V 5/16
สำรวจเพิ่มเติม
- AIR KING
- KEYSHAFT
- FUSION TOOLS
- VERSILON
- STABLE
- เครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิก
- ถุงบริการอาหาร
- เครื่องหมายท่อ
- ท่อยาง
- อุปกรณ์เก็บตัวอย่างของเหลว
- ไฟ LED เชือก LUMAPRO พร้อมแจ็คเก็ตใส
- ข้อต่อยูเนี่ยนเมตริก JOHN GUEST, อะซีตัล สีดำ
- MUELLER INDUSTRIES 758G ตะแกรงกรองแบบ Y สำหรับเหล็กเหนียว
- ปลั๊กอุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS
- ดอกเอ็นมิลล์ REGAL, 5 ฟัน, ไฮสปีด, CC, TiALN
- CLEVELAND NAS Spec ไม่ใช้น้ำหล่อเย็นผ่านดอกสว่านเจาะเหล็กความเร็วสูงสำหรับการบินและอวกาศ
- RADIONIC HI-TECH ไฟใต้ตู้
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
CARLING TECHNOLOGIES 2GM724-D-4B-B สวิตช์สลับ Dpdt 6 ขั้วต่อ เปิด/ปิด/เปิด
฿470 / หน่วย