เครื่องทำน้ำอุ่นแบบไม่มีถัง Chronomite Labs SR-20L/120 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจ่ายน้ำร้อนตามความต้องการในเชิงพาณิชย์ การออกแบบที่กะทัดรัดและการทำงานที่ประหยัดพลังงานทำให้เหมาะสำหรับการติดตั้งที่มีพื้นที่จำกัด เครื่องทำความร้อนแบบไม่มีถังนี้ให้การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ ลดการใช้พลังงาน และขจัดการสูญเสียความร้อนขณะสแตนด์บายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องทำน้ำอุ่นแบบเดิม ใช้ในห้องครัว ห้องน้ำ และพื้นที่อื่นๆ ที่ต้องการน้ำร้อนทันทีโดยไม่ต้องใช้ถังเก็บน้ำ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- เครื่องทำความร้อนที่ได้รับการรับรอง CSA นี้มีอัตราการกินไฟ 2400 วัตต์ เพื่อให้น้ำร้อนตามต้องการโดยไม่ต้องใช้พลังงานมากเกินไป
- การเปิดใช้งานการไหลขั้นต่ำคือ 0.35 gpm ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำน้ำร้อนอย่างมีประสิทธิภาพแม้ที่อัตราการไหลต่ำ
- อัตราการไหลสูงสุดคือ 1.5 gpm ตอบสนองความต้องการน้ำร้อนในการใช้งานต่างๆ
- ติดตั้งบนผนังและติดตั้งอุปกรณ์บีบอัดเพื่อให้ติดตั้งง่าย
- ตัวเรือนทำจากอะลูมิเนียมที่ทนทาน และส่วนประกอบสร้างด้วยพลาสติก Celcon เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
- เครื่องทำน้ำอุ่น Chronomite SR-20L/120 มีระบบควบคุมการไหลของก๊อกน้ำ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับการไหลของน้ำได้
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แรงดันน้ำขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการทำงานที่เหมาะสมคือเท่าใด?
A. แรงดันน้ำขั้นต่ำที่ต้องการคือ 25 psi
ถาม: มันมาพร้อมกับสายไฟหรือไม่ & เกจวัดตัวนำคืออะไร?
A. อุปกรณ์นี้มีสายไฟขนาด 12 AWG เพื่อความปลอดภัยและเชื่อถือได้ในการนำไฟฟ้า
ถาม: ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแบบไม่มีถัง Chronomite Labs SR-20L/120
A.
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองได้ติดตั้งเครื่องทำความร้อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท้องถิ่นและมาตรฐานความปลอดภัย
- จ้างช่างไฟฟ้าที่มีใบอนุญาตสำหรับงานไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ตรวจสอบและปรับการตั้งค่าภายในช่วงที่แนะนำเพื่อป้องกันน้ำร้อนลวกหรือปัญหา
- ดำเนินการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา รวมถึงการชะล้าง ตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสะสมของก๊าซที่ติดไฟได้ ตามข้อกำหนดที่กำหนดด้วยตนเอง
- ติดตั้งน้ำยาปรับน้ำหรือตัวกรองสำหรับพื้นที่คุณภาพน้ำไม่ดีเพื่อป้องกันการสะสมของตะกรัน
- เก็บส่วนควบคุมไว้ให้พ้นมือเด็กเพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยนโดยไม่ตั้งใจ
- ทราบขั้นตอนการปิดเครื่องฉุกเฉินและติดฉลากวาล์วปิดเพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็ว
- ตรวจสอบหน่วยอย่างสม่ำเสมอเพื่อหารอยรั่วและแก้ไขปัญหาโดยทันที
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวาล์ว TPR ทำงานได้ และทดสอบเป็นระยะตามที่แนะนำ
ถาม เครื่องทำน้ำอุ่นแบบไม่มีถังรับประกันประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้อย่างไร
A. การออกแบบแบบไม่มีถังช่วยลดการสูญเสียความร้อนขณะสแตนด์บาย ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระหว่างการส่งน้ำร้อนตามความต้องการ