DAYTON 38UK64 เครื่องเจียรตั้งโต๊ะ 230V 3 HP เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องบดม้านั่ง |
แอมป์ | 7.8/4.0 |
อาร์เบอร์โฮล | 1.25 " |
ฟังก์ชัน | ที่บด |
ขบ | และ 36 120 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
เบา | ไม่ |
แม็กซ์ RPM | 1725 |
ความสูงโดยรวม | 18 7 / 64 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 26 13 / 16 " |
ระยะ | 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 12 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียมออกไซด์ |
ความกว้างล้อ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 121.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | แอมป์ | อาร์เบอร์โฮล | แม็กซ์ RPM | สูงสุด ความเร็วล้อ | ไม่มีโหลด RPM | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16W005 | เครื่องบดบัฟเฟอร์ | 3.5/1.75 | - | - | - | 3450 | 10 " | 18.5 " | ฿11,175 | ||
16W006 | เครื่องบดบัฟเฟอร์ | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13 " | 21 " | ฿17,402 | ||
1ปีงบประมาณที่ 2 | เครื่องบดม้านั่ง | 10 | - | - | - | 1800 | 50-1 / 2 "(พร้อมขาตั้ง) | 23 " | ฿84,161 | ||
2LKR9 | เครื่องบดม้านั่ง | 7/3.5 | - | - | - | 3450 | 13 " | 21 " | ฿18,563 | ||
49H004 | เครื่องบดม้านั่ง | 3.1 | - | - | - | 1725 | 13 '' | 17 " | ฿13,719 | ||
49H008 | เครื่องบดม้านั่ง | 5.0 | - | - | - | 3500 | 13 '' | 18 " | ฿16,662 | ||
38 สหราชอาณาจักร 59 | เครื่องบดม้านั่ง | 8.8 / 4.4A | 1 / 2 " | 3450 | รอบต่อนาที 3450 | - | 12 " | 20 " | ฿21,856 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.