Dayton 6z073 | มอเตอร์เกียร์ AC 1.2 Rpm เปิด 115v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 6Z073 มอเตอร์เกียร์ Ac 1.2 Rpm เปิด 115v | AF2XYK

DAYTON 6Z073 Ac Gearmotor 1.2 รอบต่อนาที เปิด 115v

In Stock
รายการ: AF2XYK รุ่น: 6Z073
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
฿22,316 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เกียร์ AC
ตลับเข็มสำหรับงานหนักบนตัวเครื่อง Ball on Motor
เบรคปรับให้เข้ากับ 5X400
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ2MDV3
กรงขังจุดเปิด
แอมป์โหลดเต็ม0.3
วัสดุเคสเกียร์อลูมิเนียมหล่อ
วัสดุเกียร์เหล็กหรือโลหะผงที่ผ่านการอบด้วยความร้อน
อัตราส่วนเกียร์1369:1
ประเภทเกียร์ลานขั้นแรก / เดือย
Gearsเหล็กขั้นที่ 1, เกลียว, ขั้นตอนต่อมาเหล็กหรือเดือยโลหะที่ผ่านการอบด้วยความร้อน
ที่อยู่อาศัยและพลังงานอลูมิเนียมหล่อ
Hz50/60
ป้อน HP1/80
ความยาวเพลาน้อย7.25 "
การหล่อลื่นน้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักถาวร
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
แม็กซ์ แรงบิด100 นิ้ว --lb.
ชนิดเครื่องยนต์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
การติดทุกตำแหน่ง
แผ่นป้าย RPM1.2
โหลดมากเกินไป90 ปอนด์
ระยะ1
การหมุนกลับได้
ช่วง RPMเพื่อ 0 15
ซีลประเภทปากสปริงโหลดบนเพลาอินพุตและเอาต์พุต
การวางแนวเพลาParallel
การป้องกันความร้อนอิมพีแดนซ์
แรงดันไฟฟ้า115 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.75
ความสูงของเรือ (ซม.)14.48
ความยาวเรือ (ซม.)14.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.75
รหัส HS8501104020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุเกียร์ตลับเบรคอัตราส่วนเกียร์ประเภทเกียร์Gearsที่อยู่อาศัยและพลังงานวัสดุที่ใช้ผลิตราคา
DAYTON 1LNF7 Ac Gearmotor 4 รอบต่อนาที เปิด 115v | AB2EMY 1LNF7เหล็กเผาเข็มบนฝาปิดแขนพรุนบนมอเตอร์-762:1เดือยเดือย / เหล็กซินเตอร์สังกะสีหล่อ-฿5,908
DAYTON 1LNF8 Ac Gearmotor 6 รอบต่อนาทีเปิด 115v | AB2EMZ 1LNF8เหล็กเผาเข็มบนฝาปิดแขนพรุนบนมอเตอร์-529:1เดือยเดือย / เหล็กซินเตอร์สังกะสีหล่อ-฿6,350
DAYTON 1LNF9 Ac Gearmotor 26 รอบต่อนาที เปิด 115v | AB2ENA 1LNF9เหล็กเผาเข็มบนฝาปิดแขนพรุนบนมอเตอร์-126:1เดือยเดือย / เหล็กซินเตอร์สังกะสีหล่อ-฿6,480
DAYTON 1LNG1 Ac Gearmotor 52 รอบต่อนาที เปิด 115v | AB2ENB 1 ลิตร 1เหล็กเผาเข็มบนฝาปิดแขนพรุนบนมอเตอร์-63:1เดือยเดือย / เหล็กซินเตอร์สังกะสีหล่อ-฿6,321
DAYTON 1LNG2 มอเตอร์เกียร์ธรรมดา 1 รอบต่อนาที เปิด 115v | AB2ENC 1 ลิตร 2เหล็กเผาเข็มบนฝาปิดแขนพรุนบนมอเตอร์-2976:1เดือยเดือย / เหล็กซินเตอร์สังกะสีหล่อ-฿6,337
DAYTON 1LPL2 มอเตอร์เกียร์ธรรมดา 60 รอบต่อนาที เปิด 115v | AB2EWV 1LPL 2อะซิทิล / เหล็กปลอกบรอนซ์ที่มีรูพรุนบนตัวเครื่อง Ball on Motorจาน27:1-อะซิทิล / เหล็กสังกะสีหล่อ-฿28,939
DAYTON 1LPL6 มอเตอร์เกียร์ธรรมดา 60 รอบต่อนาที เปิด 115v | AB2EWZ 1LPL 6อะซิทิล / เหล็กปลอกบรอนซ์ที่มีรูพรุนบนตัวเครื่อง Ball on Motor-27:1-อะซิทิล / เหล็กสังกะสีหล่อ-฿24,440

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 6Z073 Ac Gearmotor 1.2 รอบต่อนาที เปิด 115v
฿22,316 / หน่วย