Dbi-sala 2101630 | สมอคอนกรีตถาวร 310 ปอนด์ ความจุ | 2uze5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DBI-SALA 2101630 ดีริง แผ่นพุก สแตนเลส ยาว 4.5 นิ้ว | AC3NNX2UZE5

DBI-SALA 2101630 ดีริง เพลทแองเคอเรจ สแตนเลส ยาว 4.5 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC3NNX รุ่น: 2101630อ้างอิงข้าม: 2UZE5
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
฿3,216 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสมอดีริง
ความลึกของรู4-1 / 4 "
รู Dia1 / 2 "
การติดตั้งถาวร
ความยาว4.5 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
แหวน Dia.3-1 / 4 "
ความต้านแรงดึง5000 ปอนด์
น้ำหนักความจุ310 ปอนด์
ความกว้าง3 1 / 3 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.56
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS7326908588
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรู Diaการติดตั้งชิ้นความยาววัสดุความกว้างกก. จำนวนราคา
DBI-SALA 8523178 พุกคอนกรีต ถาวร 310 ปอนด์ เหล็กชุบสังกะสี | AB8RGJ 26X342 8523178-ถาวรสมอคอนกรีต22 "เหล็กชุบสังกะสี15 "1฿60,131
DBI-SALA 2104562 พุกแหวนดีคอนกรีต 12 โบลท์ เทา / ทอง / แดง | AC3NNR 2UZD9 210456211/16 "หรือ 3/4"ชั่วคราว / ถาวรสมอคอนกรีต5.75 "เหล็กกล้าไร้สนิม3"1฿40,907
DBI-SALA 2190060 พุกคอนกรีต โบลท์ออน 12 mm | CR2ZBR 40C306 2190060--สมอ---1฿17,251
DBI-SALA 2104564 พุกคอนกรีต TED Ring | CR2ZBT 30M743 2104564--สมอคอนกรีต---1฿3,094
DBI-SALA 2190057 พุกคอนกรีต ความจุ 310 ปอนด์น้ำหนัก ดีริง ความยาวโดยรวม 3 1/2 ฟุต โพลีเอสเตอร์ แบบถาวร | CR2ZBU 40C304 2190057--สมอคอนกรีต---25฿15,973
DBI-SALA 2100053 พุกคอนกรีต, ความจุ 310 ปอนด์ Wt, ดีริง, ความยาวโดยรวม 4 ฟุต, โพลีเอสเตอร์, แบบถาวร | CR2ZBV 40C273 2100053--สมอคอนกรีต---1฿1,004
DBI-SALA 2100055 พุกคอนกรีต, ความจุ 310 ปอนด์ Wt, ดีริง, ความยาวโดยรวม 6 ฟุต, โพลีเอสเตอร์, แบบถาวร | CR2ZBW 40C275 2100055--สมอคอนกรีต---1฿1,707

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DBI-SALA 2101630 ดีริง เพลทแองเคอเรจ สแตนเลส ยาว 4.5 นิ้ว
฿3,216 / หน่วย