DBI-SALA 8523178 พุกคอนกรีต ถาวร 310 ปอนด์ เหล็กชุบสังกะสี
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สมอคอนกรีต |
การติดตั้ง | ถาวร |
ความยาว | 22 " |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
แหวน Dia. | 3-3 / 4 " |
ความต้านแรงดึง | 5000 ปอนด์ |
น้ำหนักความจุ | 310 ปอนด์ |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.93 |
รหัส HS | 8479899899 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รู Dia | การติดตั้ง | ชิ้น | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2104562 | 11/16 "หรือ 3/4" | ชั่วคราว / ถาวร | สมอคอนกรีต | 5.75 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3" | 1 | ฿40,907 | ||
2101630 | 1 / 2 " | ถาวร | สมอดีริง | 4.5 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3 1 / 3 " | 1 | ฿3,216 | ||
2190060 | - | - | สมอ | - | - | - | 1 | ฿17,251 | ||
2104564 | - | - | สมอคอนกรีต | - | - | - | 1 | ฿3,094 | ||
2190057 | - | - | สมอคอนกรีต | - | - | - | 25 | ฿15,973 | ||
2100053 | - | - | สมอคอนกรีต | - | - | - | 1 | ฿1,004 | ||
2100055 | - | - | สมอคอนกรีต | - | - | - | 1 | ฿1,707 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.