Dbi-sala 2104562 | อุณหภูมิพุก/ดัดคอนกรีต 310 ปอนด์ ความจุ | 2uzd9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DBI-SALA 2104562 พุกแหวนดีคอนกรีต 12 โบลท์ เทา / ทอง / แดง | AC3NNR 2UZD9

DBI-SALA 2104562 พุกคอนกรีต D-Ring, 12 Bolts, Grey / Gold / Red

In Stock
รายการ: AC3NNR รุ่น: 2104562ข้ามอ้างอิง: 2UZD9
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
฿40,907 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสมอคอนกรีต
ความลึกของรู4-1 / 2 "
รู Dia11/16 "หรือ 3/4"
การติดตั้งชั่วคราว / ถาวร
ความยาว5.75 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
แหวน Dia.3"
ความต้านแรงดึง5000 ปอนด์
น้ำหนักความจุ310 ปอนด์
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.76
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS7318152095
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรู Diaการติดตั้งชิ้นความยาววัสดุความกว้างกก. จำนวนราคา
DBI-SALA 8523178 พุกคอนกรีต ถาวร 310 ปอนด์ เหล็กชุบสังกะสี | AB8RGJ 26X342 8523178-ถาวรสมอคอนกรีต22 "เหล็กชุบสังกะสี15 "1฿60,131
DBI-SALA 2101630 ดีริง แผ่นพุก สแตนเลส ยาว 4.5 นิ้ว | AC3NNX2UZE5 21016301 / 2 "ถาวรสมอดีริง4.5 "เหล็กกล้าไร้สนิม3 1 / 3 "1฿3,216
DBI-SALA 2190060 พุกคอนกรีต โบลท์ออน 12 mm | CR2ZBR 40C306 2190060--สมอ---1฿17,251
DBI-SALA 2104564 พุกคอนกรีต TED Ring | CR2ZBT 30M743 2104564--สมอคอนกรีต---1฿3,094
DBI-SALA 2190057 พุกคอนกรีต ความจุ 310 ปอนด์น้ำหนัก ดีริง ความยาวโดยรวม 3 1/2 ฟุต โพลีเอสเตอร์ แบบถาวร | CR2ZBU 40C304 2190057--สมอคอนกรีต---25฿15,973
DBI-SALA 2100053 พุกคอนกรีต, ความจุ 310 ปอนด์ Wt, ดีริง, ความยาวโดยรวม 4 ฟุต, โพลีเอสเตอร์, แบบถาวร | CR2ZBV 40C273 2100053--สมอคอนกรีต---1฿1,004
DBI-SALA 2100055 พุกคอนกรีต, ความจุ 310 ปอนด์ Wt, ดีริง, ความยาวโดยรวม 6 ฟุต, โพลีเอสเตอร์, แบบถาวร | CR2ZBW 40C275 2100055--สมอคอนกรีต---1฿1,707

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DBI-SALA 2104562 พุกคอนกรีต D-Ring, 12 Bolts, Grey / Gold / Red
฿40,907 / หน่วย