EDWARDS SIGNALING 435-4J1 กระดิ่งสั่น ขนาด 4 นิ้ว, 32VDC, 0.047A Rating
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระฆัง |
คะแนนปัจจุบัน | 0.047A |
ความลึก | 2-15 / 32 " |
ความสูง | 4" |
กำลังไฟ | 1.5VA |
Standard | UL |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | VDC 32 |
รุ่น | อันดับ | แอมป์ | คะแนนปัจจุบัน | ระดับเสียง | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435-4C1 | - | 0.250A | - | - | VDC 6 | - | - | 2.468 " | ฿7,751 | |
435-4E1 | - | 0.125A | - | - | VDC 12 | - | 4" | 2-13 / 32 " | ฿7,310 | |
435-4G1 | - | 0.062A | - | - | VDC 24 | - | 4" | 2-15 / 32 " | ฿8,992 | |
435-6C1 | - | 0.250A | - | - | VDC 6 | - | - | 2-13 / 32 " | ฿9,381 | |
435-6E1 | NEMA 1 | 0.125A | - | - | VDC 12 | - | 6" | 2-13 / 32 " | ฿8,206 | |
435-6G1 | - | 0.062A | - | - | VDC 24 | - | 6" | 2-13 / 32 " | ฿9,521 | |
435-10E1 | นีมา 3อาร์ | 0.125A | - | - | VDC 12 | - | 10 " | 4-13 / 16 " | ฿9,963 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.