ปั๊มมือไฮดรอลิก Enerpac P-142 1/4 นิ้ว | 6w461 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC P-142 ปั๊มมือไฮดรอลิกน้ำหนักเบา 2 ขั้น มือจับไฟเบอร์กลาส | AF2NGE 6W461

ENERPAC P-142 ปั๊มมือไฮดรอลิกน้ำหนักเบา 2 ขั้น ด้ามจับไฟเบอร์กลาส

In Stock
รายการ: AF2NGE รุ่น: P-142ข้ามอ้างอิง: 6W461

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿31,450 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มมือไฮดรอลิ
ความเข้ากันได้ของกระบอกสูบการแสดงเดี่ยว
มิติ A7.31 "
มิติข้อมูล B13.25 "
มิติข้อมูล C1.13 "
มิติ D3.37 "
มิติ E1.13 "
มิติ G1/4 "-18 NPTF
ขนาด H12.56 "
มิติ J0.75 "
มิติข้อมูล L5.63 "
มิติข้อมูล N3.75 "
มิติ P3.25 "
มิติ S0.28 "
สูงสุด การไหลที่แรงดันพิกัด0.055 ลูกบาศก์เมตร นิ้ว/จังหวะ
สูงสุด จัดการกับความพยายามปอนด์ 78
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนสเตจ2
ปริมาณการแทนที่ของน้ำมันต่อช่วงชัก ระยะที่ 10.221 ลบ.ม. ใน.
ปริมาณการแทนที่ของน้ำมันต่อช่วงชัก ระยะที่ 20.055 ลบ.ม. ใน.
จังหวะลูกสูบ0.5 "
แหล่งพลังงานด้วยมือ
ระดับความดัน ขั้นที่ 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ระดับความดัน ขั้นที่ 210000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์enerpac-p842.pdf
ความจุอ่างเก็บน้ำ20 ลบ.ม. ใน.
ประเภทความเร็วสองความเร็ว
ความจุน้ำมันที่ใช้งานได้20 ลบ.ม. ใน.
การทำงานของวาล์วด้วยมือ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.5
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)38.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS8413500070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ปั๊มมือไฮดรอลิกน้ำหนักเบา Enerpac P-142 มีปั๊มสองขั้นตอนที่มีการไหลสูงที่ความดันต่ำและการไหลต่ำที่ความดันสูง ปั๊มนี้มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมก่อสร้างและน้ำเสียที่มีเครื่องมือสอบเทียบแรงดัน

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ปั๊มไฮดรอลิก Enerpac P-142 โดดเด่นด้วยการออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบาเพื่อความคล่องตัว
  • ปั๊มนี้มีอ่างเก็บน้ำไนลอนที่เติมด้วยแก้วที่ทนทานและฐานปั๊มอะลูมิเนียมที่หุ้มด้วยไนลอนเพื่อป้องกันการกัดกร่อน
  • มีด้ามจับไฟเบอร์กลาสที่ไม่นำไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  • ปั๊มความเร็วคู่นี้ช่วยลดระยะชักของด้ามจับได้ 78% เมื่อเทียบกับปั๊มแบบความเร็วเดียวและด้วยเหตุนี้จึงช่วยเพิ่มผลผลิต
  • มีระยะชักลูกสูบยาว 0.5 นิ้ว เพื่อรองรับกระบอกสูบไฮดรอลิก

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • กระบอกไฮดรอลิก Enerpac: กระบอกสูบเหล่านี้ให้น้ำมันไฮดรอลิกที่ผ่านการรับรองแก่ปั๊มมือเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
  • Enerpac Quick Coupler: ข้อต่อเหล่านี้ให้การเชื่อมต่อที่รวดเร็วและการซีลที่แน่นหนาในสายไฮดรอลิก

คำถามที่พบบ่อย:

Q. ความจุของเหลวของปั๊มมือไฮดรอลิกนี้เป็นเท่าใด

A. ปั๊มไฮดรอลิก Enerpac นี้มีอ่างเก็บน้ำความจุ 20 ลูกบาศก์นิ้วสำหรับบรรจุของเหลวไฮดรอลิก

Q. จุดประสงค์ของวาล์วปล่อยแรงดันคืออะไร?

A. ปั๊มมือ Enerpac P-142 มีวาล์วระบายแรงดันภายในเพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลด และมีแรงดันใช้งานสูงสุด 10000 psi

ถาม: ปั๊มมือรุ่นนี้สามารถใช้ในแนวนอนได้หรือไม่?

A. ปั๊มมือไฮดรอลิก Enerpac P-142 สามารถทำงานได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Gความเข้ากันได้ของกระบอกสูบมิติ Aขนาด Hมิติ Jมิติ Mมิติ Pมิติ Qราคา
ENERPAC P141 ปั๊มมือไฮดรอลิกน้ำหนักเบา น้ำมันใช้งานได้ 20 คิว | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFการแสดงเดี่ยว7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-฿29,845
ENERPAC P18 ปั๊มมือไฮดรอลิกแบบขั้นตอนเดียว ความเร็วเดียว 2850 Psi | AA8KTM 18Y533 P18-การแสดงเดี่ยว8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-฿44,243
ENERPAC P392ALSS ปั๊มมือไฮดรอลิก 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-การแสดงเดี่ยว------฿58,622
ENERPAC P-802 ปั๊มมือไฮดรอลิก | AC9UJP 3KD 31 P-8023/8 "-18 NPTFการแสดงเดี่ยว13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "฿66,572
ปั๊มมือ ENERPAC P202 สองความเร็ว 10000 psi 155 ลูกบาศก์นิ้ว ทำงานทางเดียว | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFการแสดงเดี่ยว13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--฿35,103
ENERPAC P391 ปั๊มมือไฮดรอลิก ความเร็วเดียว ความกว้างโดยรวม 4.75 นิ้ว | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFการแสดงเดี่ยว13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--฿40,069
ปั๊มมือไฮดรอลิก ENERPAC P464 Double Stage 10000 PSI มือจับไฟเบอร์กลาส | AD6MRB 46C559 P464-การแสดงซ้ำ8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "฿217,997

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC P-142 ปั๊มมือไฮดรอลิกน้ำหนักเบา 2 ขั้น ด้ามจับไฟเบอร์กลาส
฿31,450 / หน่วย