ENERPAC P801 ULTIMA ปั๊มมือไฮดรอลิกเหล็ก 2 สปีด ด้ามจับไฟเบอร์กลาส
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มมือไฮดรอลิ |
ความเข้ากันได้ของกระบอกสูบ | การแสดงเดี่ยว |
มิติ A | 16.83 " |
มิติข้อมูล B | 20.12 " |
มิติข้อมูล C | 1.18 " |
มิติ D | 1.38 " |
มิติ E | 2.17 " |
ขนาด H | 23.5 " |
มิติ J | 18.11 " |
มิติข้อมูล L | 7.65 " |
มิติข้อมูล N | 5.91 " |
มิติ P | 4.76 " |
มิติ Q | 1.65 " |
มิติ S | 0.33 " |
มิติ T | 2.93 " |
สูงสุด การไหลที่แรงดันพิกัด | 0.15 ลูกบาศก์เมตร นิ้ว/จังหวะ |
สูงสุด จัดการกับความพยายาม | ปอนด์ 77 |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนสเตจ | 2 |
ปริมาณการแทนที่ของน้ำมันต่อช่วงชัก ระยะที่ 1 | 1 ลบ.ม. ใน. |
ปริมาณการแทนที่ของน้ำมันต่อช่วงชัก ระยะที่ 2 | 0.15 ลบ.ม. ใน. |
จังหวะลูกสูบ | 1" |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
ระดับความดัน ขั้นที่ 1 | 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ระดับความดัน ขั้นที่ 2 | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | enerpac-p842.pdf |
ความจุอ่างเก็บน้ำ | 250 ลบ.ม. ใน. |
ประเภทความเร็ว | สองความเร็ว |
ความจุน้ำมันที่ใช้งานได้ | 250 ลบ.ม. ใน. |
การทำงานของวาล์ว | ด้วยมือ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 82.55 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8413200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ปั๊มแบบสองขั้นตอน เช่น ปั๊มมือ Enerpac P802 สามารถเปลี่ยนการกำหนดค่าความเร็วได้สองแบบขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน ปั๊มมือแบบสองขั้นตอนให้อัตราการไหลที่สูงขึ้นจนกว่ากระบอกสูบจะเริ่มทำงาน
A. ปั๊มมือเหล่านี้จะแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฮดรอลิกโดยใช้ของไหลไฮดรอลิกภายใต้แรงดัน แรงดันจะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายที่จับปั๊ม
A. ปั๊มแบบสองขั้นตอน เช่น ปั๊มมือ Enerpac P802 สามารถเปลี่ยนการกำหนดค่าความเร็วได้สองแบบขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน ปั๊มมือแบบสองขั้นตอนให้อัตราการไหลที่สูงขึ้นจนกว่ากระบอกสูบจะเริ่มทำงาน
A. ควรตรวจสอบระดับของไหล ซีล และจุดเชื่อมต่อเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าปั๊มทำงานได้อย่างถูกต้อง
A. ปั๊มมือเหล่านี้จะแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฮดรอลิกโดยใช้ของไหลไฮดรอลิกภายใต้แรงดัน แรงดันจะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายที่จับปั๊ม
A.
A.
A. ปั๊มมือไฮดรอลิก Enerpac P801 Ultima สามารถทำงานที่ความดันสูงถึง 10000 psi และความจุน้ำมันที่ใช้งานได้สูงสุด 250 ลูกบาศก์นิ้ว
รุ่น | มิติ G | ความเข้ากันได้ของกระบอกสูบ | มิติ A | ขนาด H | มิติ J | มิติ M | มิติ P | มิติ Q | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P141 | 1/4 "-18 NPTF | การแสดงเดี่ยว | 7.31 " | 12.56 " | 0.75 " | - | 3.25 " | - | ฿29,845 | |
P18 | - | การแสดงเดี่ยว | 8.7 " | 15.17 " | 9.98 " | - | 4.37 " | - | ฿44,243 | |
P392ALSS | - | การแสดงเดี่ยว | - | - | - | - | - | - | ฿58,622 | |
P-802 | 3/8 "-18 NPTF | การแสดงเดี่ยว | 13.3 " | 20.75 " | 2.19 " | - | 6.02 " | 1.4 " | ฿66,572 | |
P202 | 1/4 "-18 NPTF | การแสดงเดี่ยว | 13.56 " | 15.75 " | 0.75 " | 0.63 " | - | - | ฿35,103 | |
P391 | 3/8 "-18 NPTF | การแสดงเดี่ยว | 13.56 " | 20.56 " | 1.19 " | 0.63 " | - | - | ฿40,069 | |
P464 | - | การแสดงซ้ำ | 8.25 " | 26.44 " | 0.98 " | 6.89 " | 3.63 " | 3.5 " | ฿217,997 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.