จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ใบเลื่อยวงเดือน |
| ความยาวใบมีด | 12 " |
| วัสดุใบมีด | เหล็กความเร็วสูง |
| ความกว้างใบมีด | 1" |
| วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กความเร็วสูง |
| สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด | 6 5 / 8 " |
| สำหรับใช้กับประเภทเลื่อย | เลื่อยไฟฟ้า |
| ความยาว | 12 " |
| การประยุกต์ใช้วัสดุหลัก | เหล็กหล่อ, โลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็ก, เหล็ก |
| ฟันต่อนิ้ว | 12 |
| วัสดุเคล็ดลับ | ห้องปฏิบัติการ |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.09 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.25 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 29.97 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.79 |
| รหัส HS | 8202913000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ความยาวใบมีด | ฟันต่อนิ้ว | วัสดุ | สำหรับการใช้งาน | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63503065009 | เหล็กความเร็วสูง | 8" | 8 | - | - | ฿1,210 | |
| 63503066002 | เหล็กความเร็วสูง | 8" | 16 | - | - | ฿1,246 | |
| 63503067006 | เหล็กความเร็วสูง | 8" | 24 | - | - | ฿1,366 | |
| 69908104003 | เหล็กความเร็วสูง | 12 " | 16 | - | - | ฿1,480 | |
| 63503064005 | เหล็กความเร็วสูง | - | 16 | - | - | ฿2,272 | |
| 63503068004 | เหล็กความเร็วสูง | 15 3 / 4 " | 8 | - | - | ฿2,433 | |
| 63503069008 | เหล็กความเร็วสูง | 20 7 / 8 " | 12 | - | - | ฿2,926 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- MJ MAY 400VI-100BS-2036 ผ้าไฟเบอร์กลาส กว้าง 20 นิ้ว หนา 0.006 นิ้ว Inch
- GPI 15244051 ชุดโรเตอร์สแตนเลสสตีลและซีลไวตัน
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS235 ถังขยะแบบซ้อนและแบบแขวน ขนาด 10-7/8 x 11 x 5 นิ้ว
- โต๊ะเชื่อม BUILDPRO T28-2412XQ-B1 สูง 43.3 นิ้ว ลึก 47.2 นิ้ว กว้าง 94.5 นิ้ว รองรับน้ำหนักได้ 13 ปอนด์
- NIBCO B030600PG อแดปเตอร์ ขนาด 1/2 นิ้ว ทองเหลือง
- วาล์ว SPEARS 354-100F หน้าแปลน PIP Socket Class 150 ขนาด 10 x 10.2 PVC
- ซอฟต์แวร์การตั้งค่าวันที่/เวลา KERN และ SOHN YKB-A06
- ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการรับรอง M07000.050.0110 สกรูหัวจมแบบเมตริก M5x0.8 ขนาดเกลียว กระบอกสูบ ยาว 110 มม. คลาส 12.9
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- RAYPAK
- K1 SERIES
- CRETORS
- ฟิตติ้งถังกั้น
- แผนภูมิวงกลม
- ชุดประกอบเทอร์โมคับเปิล
- ฟิวส์คลาส G
- อุปกรณ์ดูดควัน
- ถุงมือกันบาด ANSELL 11-644 Hyflex
- DESTACO 602 Series แคลมป์แอ็คชั่นเส้นตรง
- กล่องควบคุมแบบมีสายล่วงหน้า TEMPCO PCM-1000 ซีรีส์
- SPEARS VALVES บอลวาล์วมาตรฐาน PVC True Union 2000 ปลายเกลียว EPDM
- FANTECH FGR Series ตลับกรอง
- แนวหน้าฮอลโลเวลล์
- ข้อต่อซีรีส์ NIBCO PC600-2-XLC, Ftg x Prs, ทองแดงถัก
- โปรไฟล์เมตริก 80/20 สำหรับการสร้างโครง T-Slot
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
FEIN POWER TOOLS 63503070000 ใบเลื่อยตัดเหล็ก ยาว 12 นิ้ว Hss
฿1,601 / หน่วย