จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ใบเลื่อยวงเดือน |
| ความยาวใบมีด | 8" |
| วัสดุใบมีด | เหล็กความเร็วสูง |
| ความกว้างใบมีด | 1" |
| วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กความเร็วสูง |
| สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด | 3 1 / 8 " |
| สำหรับใช้กับประเภทเลื่อย | เลื่อยไฟฟ้า |
| ความยาว | 8" |
| การประยุกต์ใช้วัสดุหลัก | เหล็กหล่อ, โลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็ก, เหล็ก |
| ฟันต่อนิ้ว | 8 |
| วัสดุเคล็ดลับ | ห้องปฏิบัติการ |
| ความกว้าง | 1" |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.25 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 20.07 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
| รหัส HS | 8202913000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ความยาวใบมีด | ฟันต่อนิ้ว | วัสดุ | สำหรับการใช้งาน | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63503066002 | เหล็กความเร็วสูง | 8" | 16 | - | - | ฿1,246 | |
| 63503067006 | เหล็กความเร็วสูง | 8" | 24 | - | - | ฿1,366 | |
| 69908104003 | เหล็กความเร็วสูง | 12 " | 16 | - | - | ฿1,480 | |
| 63503070000 | เหล็กความเร็วสูง | 12 " | 12 | - | - | ฿1,601 | |
| 63503064005 | เหล็กความเร็วสูง | - | 16 | - | - | ฿2,272 | |
| 63503068004 | เหล็กความเร็วสูง | 15 3 / 4 " | 8 | - | - | ฿2,433 | |
| 63503069008 | เหล็กความเร็วสูง | 20 7 / 8 " | 12 | - | - | ฿2,926 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- CAROL 76843.38.03 Hookup Wire 8 Awg 55 Amps แดง 500 ฟุต
- ริดจิด 63217
- ชุดเบรค STEARNS BRAKES 105614600CUF
- COOPER B-LINE SB742M19AL ถาดวางคีย์บอร์ดแบบติดแร็ค, อะลูมิเนียมขัดเงา, 50 ปอนด์ โหลดความจุ
- AIGNEP 13570BI-14-1/2 ที 14 มม. 1/2 BSPP ทองเหลือง
- WEG FLC-E180W3-W22 ชุดมอเตอร์ C-Face และ Flange
- VOLKEL 16431 NOGO ริงเกจ DIN ISO 1502 ขนาด Mf 50 x 2.0
- ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5FVH8 เข็มใช้แล้วทิ้งสีเหลือง 20 เกจ ความยาว 1 นิ้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- AIR SCIENCE
- DINEX
- ITW
- KEYSHAFT
- MARTINS INDUSTRIES
- เลือกค้อนโลดโผน / บิ่น
- ฮูดช่วง
- สวิตช์อุณหภูมิดิจิตอล
- การปรับปรุงระบบกันสะเทือน
- ท่อทรงกระบอกแบบยืดหยุ่น
- ML KISHIGO เสื้อกั๊กตาข่ายแบบตะขอและห่วง 4 กระเป๋า สีส้ม
- MEMPHIS GLOVE Cut Pro Kevlar/ถุงมือทำงานทนต่อการตัดเปลือกสังเคราะห์, 13 เกจ, สีดำ
- ข้อต่อ PVC ใส HARVEL 45 องศา
- MUELLER INDUSTRIES 861SS Y สเตนเนอร์
- พัดลมแกนท่อ DAYTON
- SPEARS VALVES PVC True Union Diaphragm Valve Boxes ตาราง 80 x ตาราง 40, EPDM
- ส่วนประกอบซับใน BALDOR / DODGE
- สวิตช์แรงดัน DANFOSS
- หน้าแปลนเกลียวซีรีส์ NIBCO 6551-H-3, FPT, PVDF สีแดง Kynar ตาราง 80, การออกแบบแบบชิ้นเดียวที่แข็งแรง
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
FEIN POWER TOOLS 63503065009 ใบเลื่อยตัดเหล็ก กว้าง 1 นิ้ว Hss
฿1,210 / หน่วย