จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ใบเลื่อยวงเดือน |
| ความยาวใบมีด | 8" |
| วัสดุใบมีด | เหล็กความเร็วสูง |
| ความกว้างใบมีด | 1" |
| วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กความเร็วสูง |
| สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด | 3 1 / 2 " |
| สำหรับใช้กับประเภทเลื่อย | เลื่อยไฟฟ้า |
| ความยาว | 8" |
| การประยุกต์ใช้วัสดุหลัก | เหล็กหล่อ, โลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็ก, เหล็ก |
| ฟันต่อนิ้ว | 24 |
| วัสดุเคล็ดลับ | ห้องปฏิบัติการ |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.25 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 20.07 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
| รหัส HS | 8202913000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ความยาวใบมีด | ฟันต่อนิ้ว | วัสดุ | สำหรับการใช้งาน | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63503065009 | เหล็กความเร็วสูง | 8" | 8 | - | - | ฿1,210 | |
| 63503066002 | เหล็กความเร็วสูง | 8" | 16 | - | - | ฿1,246 | |
| 69908104003 | เหล็กความเร็วสูง | 12 " | 16 | - | - | ฿1,480 | |
| 63503070000 | เหล็กความเร็วสูง | 12 " | 12 | - | - | ฿1,601 | |
| 63503064005 | เหล็กความเร็วสูง | - | 16 | - | - | ฿2,272 | |
| 63503068004 | เหล็กความเร็วสูง | 15 3 / 4 " | 8 | - | - | ฿2,433 | |
| 63503069008 | เหล็กความเร็วสูง | 20 7 / 8 " | 12 | - | - | ฿2,926 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- เบรก STEARNS 105694400DQF NEMA4X 230/460VAC
- GATES 4L350K สายพานตัววีมาตรฐาน ความยาวภายนอก 35 นิ้ว
- ANVIL 0330214214 3/8 X 26-1/2 std จุกนม blk
- PEER CHAIN 43980 เฟือง ขนาด 1-7/16 นิ้ว รูเจาะ ออกไซด์สีดำ
- หัวหน้า SIOUX 900-05306R00755
- REGAL 008395AS85 ดอกต๊าปเกลียว ขนาด 5/16-18 ขีดจำกัด H5 3 ฟัน ปลั๊กเคลือบ TiCN
- WALTER TOOLS M4258-100-B40-04-77 6903673 เครื่องกัดปาดหน้าแบบถอดเปลี่ยนได้ เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด 3.9370 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางแกนหมุน 1.5750 นิ้ว
- BALDOR / DODGE 229876 16X10 CR DR XT30 16X10 กลองมงกุฎ XT30
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- SAFETYPOSTER
- STA LUBE
- ACURITE
- QUADRITALIA
- ช่องระบายอากาศสำหรับการกู้คืนพลังงาน
- มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก
- ระบบตรวจวัดระดับน้ำ
- เครื่องกีดขวางท่าเรือ
- แก้วน้ำมีเดีย
- LOC-LINE วาล์วในไลน์
- HELICOIL ต๊าปเสียบขลุ่ยตรง UNF 2B
- รางเลื่อนขยาย 2028/3 นิ้วสำหรับงานเบารุ่น SS4 ซีรีส์ ACCURIDE
- ANVIL AS1000 Series EMT Conduit Clamps ชุบสังกะสีแบบไฟฟ้า
- RUBBERMAID Pad w / Fringe Dust Mop
- สเปียร์วาล์ว PVC 125 PSI PIP ข้อต่อฟิตติ้ง 60 องศา ข้องอ ประเก็น x หัวจุก
- เครื่องชั่งแพลตฟอร์มซีรีส์ KERN และ SOHN SXS
- PRO SET ระบบกู้คืนสารทำความเย็น
- TARPS NOW ผ้าใบบังแดดตาข่ายสีขาว
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
FEIN POWER TOOLS 63503067006 ใบเลื่อยตัดเหล็ก ยาว 8 นิ้ว Hss
฿1,366 / หน่วย