จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ใบเลื่อยวงเดือน |
| วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กความเร็วสูง |
| ความยาว | 16 " |
| ฟันต่อนิ้ว | 16 |
| ความกว้าง | 1" |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.11 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.51 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 39.62 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
| รหัส HS | 8202913000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ความยาวใบมีด | ฟันต่อนิ้ว | วัสดุ | สำหรับการใช้งาน | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63503065009 | เหล็กความเร็วสูง | 8" | 8 | - | - | ฿1,210 | |
| 63503066002 | เหล็กความเร็วสูง | 8" | 16 | - | - | ฿1,246 | |
| 63503067006 | เหล็กความเร็วสูง | 8" | 24 | - | - | ฿1,366 | |
| 69908104003 | เหล็กความเร็วสูง | 12 " | 16 | - | - | ฿1,480 | |
| 63503070000 | เหล็กความเร็วสูง | 12 " | 12 | - | - | ฿1,601 | |
| 63503068004 | เหล็กความเร็วสูง | 15 3 / 4 " | 8 | - | - | ฿2,433 | |
| 63503069008 | เหล็กความเร็วสูง | 20 7 / 8 " | 12 | - | - | ฿2,926 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- THOMAS & BETTS TV10-10F-L ขั้วต่อแบบส้อมหุ้มไวนิล Catamount ขนาดสายไฟ 12-10 AWG พิกัด 600 V
- BUNTING BEARINGS FF220302 แบริ่งหน้าแปลน ขนาด 2 x 2-1/4 x 3/4 x 2-1/2 x 1/8 นิ้ว
- ปั๊มโรตารีเวน PROCON 114E330F11XX ทองเหลือง 330 GPH EPDM/ไนไตรล์ ไม่มีวาล์วระบาย
- OSG 30203508 เกลียวขลุ่ยแตะก้น 9/16 นิ้ว x 18 V เคลือบ
- UNIWELD AFH-56 ปลายตัดหนา 1 นิ้วเจาะขนาด 56
- CLE-LINE C22680 Jobber Bit # 30 High Speed Steel
- อีตัน ECX09E1CTA-R63/C
- SMC VALVES VP7-8-FG-D-1A04 โซลินอยด์วาล์ว, ขนาดฐาน 1/2
สำรวจเพิ่มเติม
- CARLING TECHNOLOGIES
- KEYSHAFT
- POWERCOIL
- OMNI PURE
- PRO SET
- Swivels
- ข้อต่อ
- โต๊ะทำงาน
- เครื่องมือพิเศษของเครื่องยนต์
- แปรงห้องปฏิบัติการ
- ชุดแฟลช Arc OBERON TCG Arc, อัตรา Cal Arc 65
- หม้อแปลงแรงดันปานกลางซีรีส์ ACME ELECTRIC WI015 3 เฟส 60Hz คลาส 2.5kV และ 5kV
- MUELLER INDUSTRIES 722 วาล์วตรวจสอบควบคุมแบบสามหน้าที่เหล็กเหนียว
- แคมเบลล์ เชน แอนด์ ฟิตติ้ง สปริง ฟุตวาล์ว
- THYSSENKRUPP วัสดุทองเหลืองเหลี่ยม 360 นิ้ว
- ประตูสตริป TMI
- SHURTAPE เทปฉนวนไฟฟ้า
- ท่อส่งน้ำชาทรงเตี้ยซีรีส์ CALDWELL PC
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
FEIN POWER TOOLS 63503064005 ใบเลื่อยตัดเหล็ก ยาว 16 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว Hss
฿2,272 / หน่วย