จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ใบเลื่อยวงเดือน |
| ความยาวใบมีด | 12 " |
| วัสดุใบมีด | เหล็กความเร็วสูง |
| ความกว้างใบมีด | 1" |
| วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กความเร็วสูง |
| สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด | 6 5 / 8 " |
| สำหรับใช้กับประเภทเลื่อย | เลื่อยไฟฟ้า |
| ความยาว | 12 " |
| การประยุกต์ใช้วัสดุหลัก | เหล็กกล้าไร้สนิม |
| ฟันต่อนิ้ว | 16 |
| วัสดุเคล็ดลับ | ห้องปฏิบัติการ |
| ความกว้าง | 1" |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.09 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.25 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 30.23 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.79 |
| รหัส HS | 8202913000 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ความยาวใบมีด | ฟันต่อนิ้ว | วัสดุ | สำหรับการใช้งาน | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63503065009 | เหล็กความเร็วสูง | 8" | 8 | - | - | ฿1,210 | |
| 63503066002 | เหล็กความเร็วสูง | 8" | 16 | - | - | ฿1,246 | |
| 63503067006 | เหล็กความเร็วสูง | 8" | 24 | - | - | ฿1,366 | |
| 63503070000 | เหล็กความเร็วสูง | 12 " | 12 | - | - | ฿1,601 | |
| 63503064005 | เหล็กความเร็วสูง | - | 16 | - | - | ฿2,272 | |
| 63503068004 | เหล็กความเร็วสูง | 15 3 / 4 " | 8 | - | - | ฿2,433 | |
| 63503069008 | เหล็กความเร็วสูง | 20 7 / 8 " | 12 | - | - | ฿2,926 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- SPEARS VALVES 3301-7242PXI ข้อต่อสามทาง/ข้อต่อ, 15 x 15 x 4 นิ้ว, สไตล์ปลายปะเก็น, แรงดัน 125 PSI
- APPLETON ELECTRIC KPCL1075J5G48L โคมไฟ 100W
- GRAINGER 191252X เสื้อคลุมแบบมีปกแบบใช้แล้วทิ้ง ผ้าสปันบอนด์/เมลท์โบลน/โพลีโพรพิลีนสปันบอนด์ ตะเข็บแบบซี่
- พร้อมส่ง GRCE048P-NA-24GG ตู้ดูดควันแบบติดเพดาน กว้างรวม 33 นิ้ว ยาวรวม 4 ฟุต
- WINTERS INSTRUMENTS P9S901408 เกจวัด 2X1/8 นิ้ว NPT ด้านหลัง 0/160 Psi/Kpa
- เครื่องมือตัด ARCH S12Q SDXCR3 ด้ามคว้าน
- ซ็อกเก็ต CEMENTEX USA IS38-08M, ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 3/8 นิ้ว, ขนาด 8 มม., 12 จุด
- รถเข็นหยิบสินค้า JAMCO SO136U500GP 2 ชั้น
สำรวจเพิ่มเติม
- BALLYMORE
- CELLTREAT
- KEYSHAFT
- OPTREL
- SSI
- ตะแกรงเขย่า
- ผู้ชมประตู
- ท่อยูรีเทน
- Busplug Hooksticks และอุปกรณ์เสริม
- CONDOR ถุงมือเอนกประสงค์ สีดำ ผิวหยาบ
- ลูกบ๊อกซ์ PROTO 1-1/2 นิ้ว เมตริก
- ประแจบล็อก RUD CHAIN
- แคลมป์ OETIKER PEX
- แหวนรองสี่เหลี่ยมซีรีส์ ANVIL AS2504 พร้อมช่องนำสีเขียว
- TB WOODS Dura-Flex ฮับ BTS
- ชุดประกอบปั๊ม MI-T-M
- LINN GEAR เฟืองเกลียวแบบ Double Taper-Lock Series โซ่ 60-2
- เบรกเกอร์วงจรแบบโมลด์เคสซีรีส์ HHFD6 ของ SIEMENS
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
FEIN POWER TOOLS 69908104003 ใบเลื่อยตัดเหล็ก ยาว 12 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว Hss
฿1,480 / หน่วย