อุปกรณ์การทำงาน รีเลย์แบบมีสายแบบปิด RIB01BDC ใช้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบไฟฟ้าเพื่อทำให้วงจรอัตโนมัติและควบคุม มีสายไฟมาล่วงหน้าในกล่องป้องกัน ทำให้การติดตั้งง่ายขึ้น ใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม การใช้งานในยานยนต์ และระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยทำให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าจากระยะไกลหรืออัตโนมัติได้
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- มีคุณลักษณะการติดตั้งบนพื้นผิวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดายและการตั้งค่าที่รวดเร็วในการใช้งานต่างๆ
- รีเลย์นี้มาพร้อมกับการเชื่อมต่อสายไฟ ซึ่งช่วยให้กระบวนการติดตั้งคล่องตัวขึ้น
- มีรูปแบบหน้าสัมผัส SPDT สำหรับความสามารถในการสลับที่หลากหลาย ช่วยเพิ่มความสามารถในการปรับตัวในการใช้งานการควบคุม
- โดยมีเวลาตอบสนอง 1.8 วินาทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรีเลย์ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- มีไฟ LED แสดงสถานะเพื่อยืนยันสถานะการทำงานด้วยภาพ
- มีตู้ NEMA 1 และการออกแบบปิดเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือโดยการปกป้องส่วนประกอบภายในจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม รีเลย์มีความทนทานเพียงใดในแง่ของการทำงานทางกล?
A. รีเลย์มีความทนทานในการทำงานเชิงกลถึง 10000000 รอบ ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่ยาวนานและเชื่อถือได้ในการใช้งานสวิตช์บ่อยครั้ง
ถาม ฉันควรใช้มาตรการป้องกันด้านความปลอดภัยอะไรบ้างระหว่างการติดตั้งเพื่อความปลอดภัย
A.
- ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือผลิตภัณฑ์เพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัยและแม่นยำ
- กราวด์รีเลย์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายจากไฟฟ้า
- ปฏิบัติตามรหัสและมาตรฐานทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในระหว่างกระบวนการติดตั้ง
- หากมีข้อสงสัย ให้ขอคำแนะนำจากช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้งมีความปลอดภัยและเชี่ยวชาญ
- ปิดเครื่องก่อนเริ่มขั้นตอนการติดตั้งใดๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางไฟฟ้า
- ก่อนการติดตั้ง ให้ตรวจสอบรีเลย์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องว่ามีความเสียหายหรือไม่ เปลี่ยนหรือซ่อมแซมตามความจำเป็น
- ยึดสายไฟอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันความเครียดหรือความเสียหาย โดยใช้ฉนวนที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสทางไฟฟ้า
ถาม รีเลย์ตอบสนองต่อสัญญาณอินพุตได้เร็วแค่ไหน?
A. รีเลย์มีเวลาตอบสนอง 1.8 วินาที ให้ความสามารถในการสลับที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อสัญญาณอินพุต
ถาม รีเลย์ขับเคลื่อนอย่างไร?
A. รีเลย์ทำงานที่แรงดันไฟฟ้าคอยล์ 120VAC ทำให้สามารถใช้งานร่วมกับแหล่งจ่ายไฟมาตรฐานได้